種別防滴型
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8350
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
ステンレス製ハイフレックススルー樹脂コート本体とボックスや機器の接続に使用します。
材質SUS304および相当品
種類厚鋼ねじシリーズ用
表面仕上げ♯240研磨
1巻(25m)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
種別防滴型
種類薄鋼電線管用
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8350
材質本体:鋼製電気亜鉛めっき、袋ナット部:亜鉛ダイカスト
ステンレス製ハイフレックススルー樹脂コート本体とステンレス電線管を接続する場合に使用します。
材質SUS304および相当品
表面仕上げ♯240研磨
電線管とビニル被覆金属製可とう電線管(ハイフレックススルー樹脂コート)の接続に使用します。防水パッキン付。
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製
止めねじ長さ(mm)9.1
関連キーワード