20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高所の窓清掃に最適な超ロングタイプの伸縮柄。アルミ製で軽量、耐久性も抜群です。
用途ハイポール用伸縮ポール 材質(ポール):アルミ、グリップ:TPE樹脂、(ジョイント):ポリプロピレン・TPE樹脂
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイポール用ポールⅡのジョイント部分スペア。
用途ハイポール専用ジョイント 材質ポリプロピレン・TPE樹脂
1個
399 税込439
欠品中

HPベンダーを使えば、ハウスポール用ツールをハイポール用ポールⅡにセットできます。
材質ナイロン 寸法(mm)30×245
1個
999 税込1,099
当日出荷

手の届かない窓には、ポールの先端にウォッシャーを付けると、危険な作業をすることなく安全に洗うことができます。
用途窓そうじ用 材質糸:吸水アクリル・ポリエステル、ハンドル:アルミ・ナイロン
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井のクモの巣や照明のホコリ払いに便利です。
トラスコ品番782-3401 材質ブラシ:PET樹脂、ハンドル:ポリプロピレン 寸法(mm)365×360×95
1個
3,598 税込3,958
当日出荷


高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り付けたハイポール用ツールを掃除しやすい角度に変えられます。
用途ハイポール専用付け替え用アダプター 材質ナイロン
1個
999 税込1,099
当日出荷

ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様伸縮3段式 タイプ継ぎ柄 種類ハンドル 材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール 主な用途塗装用 材質(ジョイント)樹脂 材質(クリップ)樹脂 材質(パイプ)アルミ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイポール用スポンジとハイポール用ブラシをセットできるホルダー
用途外壁清掃用、外壁やシャッターなどに トラスコ品番782-3371 材質アルミ鋳物 幅W(mm)195
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

サビに強いステンレス製の伸縮ポールです。握りやすい大型グリップとジョイントを採用。
用途ハウスポール用伸縮ポール 全長L(mm)1050~3000 トラスコ品番368-5179 材質ポール:ステンレス、グリップ:特殊ポリエチレン 質量(g)約885 グリップ径(Φmm)約35
1本
5,198 税込5,718
当日出荷

ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用 適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0) 材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ひさしの裏側や天井隅にできたクモの巣取り、網戸洗い、壁面のお掃除に。
トラスコ品番368-5195 材質毛:PET樹脂、本体:ポリプロピレン、ワイヤー:亜鉛メッキ鉄線 寸法(mm)140×385 幅W(mm)140
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000 材質(本体)アルミ 質量(g)370 種類ハンドル 縮長(mm)850 RoHS指令(10物質対応)対応 特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。 伸長(mm)2000
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

凹凸加工でアルミ強度を向上させた高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外壁や屋外照明、雨といにたまった落葉などをかき出すのに便利です。
トラスコ品番368-5187 材質毛:PET樹脂、本体:ポリプロピレン、ワイヤー:亜鉛メッキ鉄線 幅W(mm)300
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

静電気を発生させてホコリを吸着しながら手軽にお掃除できます。
材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン 全長(mm)約480
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫で耐久性が高い、ステンレス製のスクイジーです。
用途水切り、スクイジー、窓用 材質フレーム:ステンレス、グリップ:合成ゴム、先ゴム:天然ゴム
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズマ工業クモの巣取りF
ブラシにシートを巻き付けることで、ブラシを汚さずシートから突き出したブラシがクモの巣をかき取ります。均一の力でまんべんなく壁をブラッシングできるT型形状。角にたまったクモの巣など、使用する場所に応じてヘッドの角度を6段階に調整できます。縦横、どんな動きにも対応できるので、こびりついたクモの巣さえも取り除きます。全長約140cmと天井にもラクラク届く長さ。柄を外してハンディタイプとしても使えます。
用途玄関まわり・軒下・ガレージ・植木などのホコリやクモの巣取りに 付属品シート3枚(約35×35cm) 材質(柄)樹脂被覆鋼管、(プラシ)ポリプロピレン、(ヘッド)ポリプロピレン、(シート)ナイロン 質量(g)約420 全長(cm)約90~140 拭き幅(cm)約25
1本
3,598 税込3,958
当日出荷