粘着性伸縮包帯。
コットンとライクラ素材の基布は通気性に優れ、またカブレにくい特性です。
ガーゼ・パッド・翼状針などの固定、副木の固定、その他圧迫固定、テーピングなど。
テープ長さ(m)5
粘着性伸縮包帯。
コットンとライクラ素材の基布は通気性に優れ、またカブレにくい特性です。
ガーゼ・パッド・翼状針などの固定、副木の固定、その他圧迫固定、テーピングなど。
テープ長さ(m)5
手首関節、指、足底部のアーチのサポートにご使用いただけます。ホワイトテープ、伸縮テープ、キネシオロジーテープとの併用が可能です。汗に強く、併用するテープの個性を引き出して固定力を維持します。ホワイトテープとの併用で、それぞれのテープの機能を相互に向上します。
テープ長さ(m)6.8(伸長サイズ)
種別ソフト伸縮テープ
テープ種類ソフト伸縮
不織布を基布にして、アクリル系樹脂粘着剤を塗布しました。
医療用サージカルテープとして幅広い用途で使用できます。
テープ長さ(m)9
ゴム系粘着弾力包帯綿100%強撚糸の優れた弾力性により、強い圧迫固定が可能です。皮膚刺激の少ないゴム系粘着剤を使用し、適確な圧迫が可能です。ガーゼ固定から圧迫固定まで幅広く対応
包帯種類粘着包帯、弾力包帯
材質基材/綿、粘着剤/合成ゴム系
テープ長さ(m)5
高通気性のメッシュ状不織布を使用し、皮膚呼吸を妨げません。
適度な柔軟性をもち、曲部への貼付も容易です。
エマルション粘着剤の使用により、さらに皮膚刺激性低減を実現しました。
材質基材/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系
色ホワイト
日本向けに開発され、気候の変化に対応した非伸縮コットンテープです。発売開始から30年以上のロングセラー製品。ノンポーラスタイプで、高い張力の安定性と固定力を発揮します。テープエッジがギザギザで切りやすい。大量な汗に強い。ティアライトテープ50mmとの併用でサポート力がアップ
テープ長さ(m)13.7
種別非伸縮コットンテープ
色ホワイト
テープ種類非伸縮
テープ幅(mm)51
テープ長さ(m)(伸長)6.8
テープ種類伸縮
適合部位指から太ももまでオ^ルマイティに
綿100%強撚糸の優れた弾力性により、強い圧迫固定が可能です。
強い固定力を保ちながら、剥離刺激を抑えた低粘着力設計です。
肌に優しいアクリル系粘着剤を使用、糊残りも大幅に低減しました。
長さ(m)5(伸長時)
包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
粘着性伸縮包帯。屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。便利な少量タイプ。
テープ長さ(m)5
目立たないベージュ色。
伸縮性に富み、肩や関節など柔軟性の必要な部位に使用します。
非伸縮タイプとの併用でより効果を発揮します。
テープ長さ(m)4
仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性なし
テープ地色ベージュ
テープ種類ハード伸縮
約3倍の伸縮性と優れた通気性があります。編み製法でほつれにくく、経済的な伸縮包帯です。1巻毎にフィルム包装しているので衛生的です。
材質レーヨン、ポリエステル、PU(ポリウレタン)
伸縮率(倍)約3
保持力が強く、使用部位をしっかりサポートします。
透湿性がよく、カブレが少ないです。
手切れ性がよく使いやすいです。
用途応急手当て、スポーツ傷害の予防、再発防止に広く利用される固定用テープです。
仕様粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり
種別固定用(非伸縮)
色白
テープ長さ(m)12
テープ種類非伸縮
優肌絆(ゆうきばん)(R)は、肌に優しいゲル粘着剤を使用した製品です。剥がす時の痛みを和らげ、かぶれ・かゆみを抑えます。粘着面に角質が付着しないので、貼り直しができます。手で容易にカットできます。
材質テープ部/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系ゲル粘着剤
テープ長さ(m)7
糊残りが少なく、粘着力・伸縮性に優れています。ライナー紙は縦横に1cm間隔の目盛が入っていますので、切りやすくはがしやすいです。
包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
材質テープ部/伸縮性綿布、粘着剤/アクリル系
テープ長さ(m)5
テープ地色白
天然抗菌剤キトサンを使用していますので、肌にやさしく安心です。
繊機で平織りしてあり、すっきり巻けます。
約2倍以上の伸縮性で、ホツれずに包帯止めがなくても、はさみこむだけでぴったり止まります。
伸縮自在で、ひざやひじなどの関節部でも簡単に巻くことができます。
高級感のあるパッケージを採用。保管ケースとしてもお使い頂けます。
材質レーヨン、スパンテックス
包帯種類伸縮包帯
コットンとLYCRA(ライクラ)を使用した伸縮性の基布に、アクリル系樹脂粘着剤を塗布した、粘着性伸縮包帯です。
適度な伸縮性と適度な粘着性を持っています。
固定保持力があるので、ガーゼ、パッド、翼状針などの固定、副木や義足等の固定等に幅広く使用されています(剥離紙に方眼目盛入)。
ラテックスフリー。
長さ(m)5
包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
高通気性のメッシュ状不織布を使用。
適度な柔軟性をもち、凹凸のある部位にもフィットします。
皮膚刺激の少ない粘着剤なので、デリケートな肌にも安心です。
EOG滅菌済
材質テープ部/伸縮性綿布、粘着剤/アクリル系粘着剤
テープ長さ(m)5
関連キーワード