空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として
仕様車輪のみ
軸径(Φmm)20
質量(kg)1.05
車輪径(Φmm)218
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)60
ボス幅(mm)81
ボス径(Φmm)37.5
許容荷重(N)830
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ空気入り
プライ2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!
空気入車輪のみ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
仕様車輪のみ
トラスコ品番398-5423
軸径(Φmm)20
質量(kg)1.5
車輪径(Φmm)220
材質(車輪)ゴムSBR
車輪幅(mm)65
ボス幅(mm)81
許容荷重(N)830
車輪タイプ空気入り
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
パンクしません。
樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン
2018年トラスコ掲載ページ2 0782
質量(kg)4.2
直径(Φmm)約427
タイプエアー入りタイヤ
シャフト径(Φmm)16
ボス幅(mm)約105(内ナット含む)
タイヤ幅(mm)約74
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)82
使用ベアリング204B(鋼板製)
ホイル外径(mm)115
ホイル内径(mm)97.5
ホイル外幅(mm)56
ホイル内幅(mm)46
STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR)
適合品番STM・SKM
材質(ホイール)鋼板
車輪タイプ空気入り
質量(kg)0.91
直径(Φmm)約410
タイプノーパンクタイヤ(プラホイール)
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)約61
タイヤ幅(mm)約50
1台
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
アルミハウスカーは、高強度アルミ合金を使用した超軽量タイプのビニールハウス園芸用です。
2型、3型はフレームの前後長、幅、さらに車輪幅をフル調整できるフレキシブルタイプ。ビニールハウスの通路やご使用のコンテナサイズに自由に組み合わせることが出来ます。
最大積載量(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)300~480
適合品番WJ-HL、WK-HL
標準空気圧(kg/cm)3.5
軸径d(Φmm)20
ボス幅B(mm)82
ホイル外径E(Φmm)118
車輪タイプ空気入り
ハンドル部に握りやすいウレタン採用しています。
最大積載荷重(kg)50
材質アルミ合金
質量(kg)8.6
全高(mm)850
荷台寸法(長さ)(mm)800(最大時)、750(最小時)
荷台寸法(幅)(mm)600(最大時)、400(最小時)
タイヤタイプ8インチ ノーパンクタイヤ
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
ハウス内での作業に最適。ハンドルも外せます。
空気入りアルミホイールタイヤ(ベアリング入)を使用しています。
最大積載量(kg)50
トラスコ品番485-0157
材質本体・タイヤホイール/アルミ
質量(kg)6.4
荷台寸法(長さ)(mm)530
荷台寸法(幅)(mm)370
タイヤタイプ250-4(アルミ)
RoHS指令(10物質対応)対応
引き手高さ(mm)800
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて丈夫、クッション性抜群のポリウレタンタイヤを採用。
ノーパンクタイヤ仕様、コンテナ1個積み。前輪が自在なので操作性に優れています。
積載荷重(kg)80
材質アルミニウム
質量(kg)11
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×385×860
タイヤタイプ250-4(ノーパンク)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
コンパクトで使う場所を選びません。
工具を使わずに簡単に組み立てられます。
コンテナ運搬などの農作業に最適です。
仕様コンテナ1個積み
質量(kg)9
車輪径(Φmm)270
材質(本体)スチール
荷台寸法(幅)(mm)390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×640×860
タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)540
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
タイヤの直径が約26cm幅が約8.2cmと大きいため、悪路での走行に最適です。
ホイールがアルミ製の為、錆びに強く軽量です。
最大積載量(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)340~560
荷台寸法(長さ)(mm)740~1050
荷台寸法(高さ)(mm)360
ハンドル高さ(mm)860
タイヤ幅(mm)190~350
質量(kg)10.7
プロも納得のハイクオリティー仕様!
ハンドル部が二重構造で強度・耐久性が抜群!
荷台の伸縮、タイヤ幅も任意に調整可能!
耐荷重(kg)約100
材質アルミ
荷台寸法(長さ)(mm)約720~1040
荷台寸法(幅)(mm)約380~550
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールベース(mm)約340
ワイドタイヤで悪路でもラクラク走行!。工具や小物入れに最適メッシュかご付き。定番ハウスカー(品番:AH-2K 250比較)より車幅を70mm削減!220mm→150mm。樹脂タイヤ採用で非常に軽量!
用途タイヤ幅が150mmで細い畝間でも作物を傷付けずに作業出来ます。幅広タイヤで沈みにくく砂利や砂地でもストレスなく、使いやすい。雨が降った後のぬかるんだ場所での使用も難なくこなせる優れモノ。
質量(kg)4.4
最大積載荷重(kg)40
ハンドル高さ(mm)900
ホイールベース(mm)390
タイヤサイズ(mm)樹脂タイヤ:Φ190×幅150
荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380~550×740~1050×258
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
ハンドルもコンパクトで使いやすく、ノーパンクタイヤで安心!
用途コンテナ等を運ぶ際に!
長さ(mm)1100
幅(mm)560
質量(kg)4.1
高さ(mm)600
耐荷重(kg)60
荷台寸法(長さ)(mm)540
荷台寸法(幅)(mm)385
タイヤサイズ(mm)Φ220、軸径:Φ20
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ハウス内での作業に最適。うねの幅に合わせてタイヤ調整可能。荷台ガイドの長さ・幅も統制可能、ハンドルも外せます。
最大積載量(kg)40
材質本体/アルミ
寸法(mm)タイヤ芯々(約)165~325、ホイルベース(約)380
質量(kg)4
荷台寸法(長さ)(mm)455~980
荷台寸法(幅)(mm)455~615
タイヤタイプ180Φ(ブロー)
RoHS指令(10物質対応)対応
引き手高さ(mm)820
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
13×3T(N)(直径約36cm)を使用のため、悪路での走行に最適です。
荷台面が42cmと高いため腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。さらに特殊な形状のハンドルが作業を楽にします。
ハンドルにフックが付いていますから手かごを掛けられ便利です。
最大積載量(kg)150
荷台寸法(高さ)(mm)420
荷台寸法(長さ)(mm)110~125
荷台寸法(幅)(mm)420~620
ハンドル高さ(mm)720~890
タイヤ幅(mm)330(タイヤの芯々)
ホイールベース(mm)560
タイヤがPUノーパンク仕様で、ブレーキがついています。ハウスカー椅子歩行補助用など、様々な用途でお使いいただけます。
材質本体:アルミ合金、タイヤ・ハンドル部分:発泡ウレタン、ホイール部分:PE
寸法(mm)本体(荷台):550(550)×390(390)×890(360)
車軸ホイル軸:PE20×52mm
本体質量(kg)7.5
適合工具組立・調節に必要な工具等:13ミリレンチ(ハンドル位置の調節に使います)
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
材質【本体】アルミ合金【タイヤカバー】ゴム【ハンドル部分】発泡ウレタン【ホイール部分】スチール
耐荷重(kg)80
1台
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
材質【本体】スチール【タイヤカバー】ゴム【ハンドル部分】発泡ウレタン【ホイール部分】スチール
1台
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
材質【本体】アルミ合金【タイヤカバー】ゴム【ハンドル部分】発泡ウレタン【ホイール部分】スチール
耐荷重(kg)80
1台
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
収穫コンテナを3個積みできる長いフレーム!。方向転換用ステップ付き。
材質本体:アルミ合金、タイヤ・ハンドル部分:発泡ウレタン、ホイール部分:PE
耐荷重(kg)80
本体質量(kg)10.3
荷台寸法(mm)有効寸法:1110×400/最大1350×640
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:1220×450×890/伸縮後:1560×670×890
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
シンセイ2個積み自在アルミハウスカー8インチノーパンクタイヤTC4519AL-2。8インチタイヤで収穫コンテナの運搬もラクラク。コンテナ2個積載可能。自在タイヤで小回りが良い
質量(kg)約11.7
耐荷重(kg)約80
荷台寸法(mm)内寸(約)770×540
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×540×910
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
シンセイ自在アルミハウスカー8インチノーパンクタイヤTC4518AL。8インチタイヤで収穫コンテナの運搬もラクラク。コンテナ1個積載可能。自在タイヤで小回りが良い
質量(kg)約10
耐荷重(kg)約80
荷台寸法(mm)内寸(約)540×380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×500×860
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
材質【本体】アルミ合金【タイヤカバー】発泡ウレタン【ハンドル部分】発泡ウレタン
耐荷重(kg)80
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
材質【本体】アルミ合金【タイヤカバー】発泡ウレタン【ハンドル部分】発泡ウレタン ホイール:スチール
耐荷重(kg)80
1台
¥9,598
税込¥10,558
6日以内出荷
材質【本体】アルミ合金【タイヤカバー】ゴム【ハンドル部分】発泡ウレタン【ホイール部分】スチール
荷台寸法(mm)380×540(最大600×800)
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
材質【本体】アルミ合金【タイヤカバー・ハンドル部分】発泡ウレタン【ホイール部分】PE
荷台寸法(mm)380×540(最大600×800)
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。
荷台面が約44cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。
最大積載量(kg)100
トラスコ品番763-1456
質量(kg)6.9
荷台寸法(高さ)(mm)440
荷台寸法(長さ)(mm)740~1050
荷台寸法(幅)(mm)340~560
ハンドル高さ(mm)810
タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)
タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤ
タイヤ幅(mm)200~360(タイヤの芯々)
ホイールベース(mm)395
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
材質【本体】アルミ【タイヤ・ハンドル部分】発泡ウレタン【ホイール部分】PE【ハンドル部分】発泡ウレタン
耐荷重(kg)80
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ