21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハウスの巻き上げ換気部分に使用可能な長期展張タイプです。複合資材でないので農ビと同様にリサイクルが可能です。「特殊シボ」により換気作業がスムーズです。ベタツキを軽減。優れた防塵加工。耐久性をさらに強化。農ビ同様にリサイクル可能
厚さ(mm)0.2 長さ(m)100 性質防塵・防霧滴透明
1巻
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

奥行き100mまでのハウスに対応した、谷高所巻上げ換気装置です。 減速比が1:4のため、スピーディーに換気することができます。 高機能なハイパーブレーキを搭載しているため、逆転がなく安全に使用できます。 谷高所の換気以外にハウス内の簡易巻取りやカーテンの巻上げにも使用できます。 本体と巻上げパイプを接続するカップリングは自在式タイプです。 カップリングが動き、ハンドルの可動域が広く動かしやすいのが特長です。 本体はアルミ製、ハンドルはステンレス製となっており、錆に強く耐久性抜群です。
用途ビニールハウスの谷・高所巻上げ 減速比1:4 タイプ奥行100m用
1台
17,727 税込19,500
4日以内出荷

回転による衝撃をサスペンションヘッドが吸収。 プラスチックの劣化を防止するために特殊なコーティングを施してあります。 市販のΦ19mmのソケットを使用すれば電気ドリルで巻き上げ可能(ハウス及び、ドリルによっては巻き上げできない場合もあります)
開閉幅1.5mまで
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 動画あり
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg)3.4 寸法A(mm)133 寸法F(mm)240 寸法D(mm)51.5 寸法E(mm)260 寸法B(mm)158 寸法C(mm)88 定格荷重(kg)500 寸法G(mm)11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20 比率4.1:1(ギヤ) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

巻上機・巻上パイプ、ビニールのセット ハウス内の換気に最適
用途オリジナルハウスOH-5710のオプション品 長さ(m)10
1セット
42,980 税込47,278
4日以内出荷

50mまでの開閉ができる巻き上げ式側面換気装置。
用途側面換気装置
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

構造学力に基づき入出力軸とコロの関係を徹底的に分析。そして他社同等品とは比較にならない大きな角度(120度以上)を採用しスムーズさを確保。 女性でも年配の方でも巻上げ下げがラクで快適になりました。
適合奥行50mまで 開閉幅1.0mまで ギア比1:1
1台
11,980 税込13,178
12日以内出荷

奥行き50mまでのハウスに対応した、谷高所巻上げ換気装置です。 減速比が1:2のため、スピーディーに換気することができます。 高機能なハイパーブレーキを搭載しているため、逆転がなく安全に使用できます。 谷高所の換気以外にハウス内の簡易巻取りやカーテンの巻上げにも使用できます。 本体と巻取りパイプを接続するカップリングは自在式タイプです。 カップリングが動き、ハンドルの可動域が広く動かしやすいのが特長です。 本体はアルミ製、ハンドルはステンレス製となっており、錆に強く耐久性抜群です。
用途ビニールハウスの谷・高所巻上げ 減速比1:2 タイプ奥行50m用
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

渡辺パイプ(SEDIA)かるかんハイ
50mまでの開閉ができる巻き上げ式高所換気装置。
用途高所換気装置
1個
16,880 税込18,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)かるかんロング
100mまでの開閉ができる巻き上げ式側面換気装置。
用途側面換気装置
1個
13,880 税込15,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性と透明性に優れたPOフィルム。劣化しにくく経済的。高い強度と透明性。サイドから雨水・冷気を遮断
長さ(m)100 性質防滴透明
1巻
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

奥行き50mまでのハウスに対応した巻上げ換気装置です。 軽量ボディで換気作業の労力軽減をサポート! 丸みをおびたボディ&操作性を重視したハンドルで快適な巻上げ作業を実現します。 減速比が1:1のため、スピーディーに換気することができます。 高機能なブレーキ機能を搭載しているため、逆転がなく安全に使用できます。
用途ビニールハウスのサイド巻上げ 減速比1:1 タイプ奥行50m用
1台
7,545 税込8,300
当日出荷

誠和(農業資材)くるファミ
サイド換気のベストセラー ひときわ軽い換気操作を実現します。
幅(m)サイド換気:1
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

菜園ハウスシリーズ用の片側巻上機です。厚さ0.1mm農業用透明ビニール。蝶番式扉出入口(ビニール厚さ0.1mm)
用途ハウス内の温度調節に便利です。 厚さ(mm)ビニール:0.075 寸法(mm)W:4500 × D:7200 × T:2700 サイズ坪数:9.4坪 パイプ径(Φmm)22
1台
29,980 税込32,978
15日以内出荷

誠和(農業資材)くるっこ
多目的な巻き取り作業に 谷換気、サイド換気、内張りカーテンの開閉など
減速比1/2 奥行(m)サイド換気:50、谷換気:60、内張りアーチ:50 幅(m)サイド換気:1、谷換気:0.5、内張りアーチ:2
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
3,550 税込3,905
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリンクラー 散水用 金属製 モノタロウ 動画あり
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。 散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合) 取付ねじR1/2 材質亜鉛スチール 質量(g)206 首振角度(°)25 ノズル口径(Φmm)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

渡辺パイプ(SEDIA)かるかんハイロング
100mまでの開閉ができる巻き上げ式高所換気装置。
用途高所換気装置
1個
26,880 税込29,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10坪(3.6m×9.1m)タイプの納得の本格派ハウスです。妻面はビニツマ(エルペットD)仕様の他、ドア、パイプ一式、フィルム止め材、部品、サイド巻上げ機が全てがセットのオールインパッケージ。直径25mmのパイプを主骨に採用、プロユースにも可能なハウスです。もちろんサイド換気もセット。10坪の広さがあるので、様々な作物の栽培が可能です。長期展張用フィルム(農PO 0,1mm)を採用。ニューオキペットを使用しているので強風にも安心です。基礎もアンカーでしっかり固定します。
用途家庭園芸用 奥行(m)2.5 取扱説明書(4.04MB) 間口(m)3.6 / 9.1
1セット
449,800 税込494,780
4日以内出荷

平和技研自在ベース
質量(kg)1.42 表面処理電気メッキ ベース寸法(mm)140 × 140 適合パイプ径(Φmm)48.6 ベース穴径(Φmm)12
1箱(20個)
26,980 税込29,678
当日出荷