最もバランスのとれた汎用品。透明性に優れ、強度(耐寒衝撃、引裂き)、作業性を向上させた外張り防霧滴農ビです。ベタつきを軽減。強度がさらにアップ。高い光線透過率。優れたウェルダー接着性
性質防霧滴透明
長さ(m)100
耐久性と透明性に優れたPOフィルム。劣化しにくく経済的。高い強度と透明性。サイドから雨水・冷気を遮断
長さ(m)100
性質防滴透明
キリ・モヤの発生を抑制し、農作物の病気の発生を抑えます。
流滴性に優れ、光を良く通します。
ちりやほこりが付着しにくく、いつまでも光をよく透します。
長さ(m)100
焼却しても有害なガスの発生しない保温フィルムです。
用途保温、防病、防霜、苗促成、防雨などに
厚さ(mm)0.1
材質農PO系PE
軽く保温性が良いので、燃油が大幅に削減出来ます。
熱融着を起さない(耐熱性)
光線透過率80%以上(施工直後)
フィルムが滑りやすいので、サイド巻上げやカーテン開閉が比較的スムーズに行えます。
タイプ内張用
長さ(m)100
梨地効果により散乱光の増加。べた付かず作業性向上。霧靄の発生を抑制。
性質防滴梨地
長さ(m)100
優れた基本性能をバランスよく有している農POです。強度や耐候性にも優れています。
●防滴性/低温時の防滴性及び防滴持続性に優れています。
●透明性/くもり度の少ない配合で、スッキリ透明感のあるフィルムに仕上げています。
●防霧性/メーカーの優れた防霧技術により、キリやモヤの発生を抑制する効果が持続します。
用途ビニールハウスの被覆
長さ(m)100
関連資料(14.61MB)
「耐硫黄性」「防滴性」「透明性」三拍子揃った長期展張塗布型農PO!
進化した5層構造技術により透明性と保温性を両立しました。
ー 特長 ―
●耐イオウ性が向上!
耐イオウ性付与により、イオウ成分によるフィルム劣化が抑制されました。
●防滴持続効果に優れた農業用POフィルム!
特殊な防滴材をコーティング処理してありますので、優れた防滴効果が持続します。
●省力でしかも経済的な被覆材!
耐久性に優れ長期間の展張が可能です。
用途ビニールハウスの被覆
厚さ(mm)0.15
長さ(m)100
関連資料カタログ資料(0.94MB)
オカモト超耐久性農業用POフィルム 耐候性・無水滴性・透明性・耐硫黄性アップ
用途農業用ビニール。ビニールハウス・雨よけハウスなど
厚さ(mm)0.15
長さ(m)100
オカモトPOウエストコートNEO塗布型UVカット・耐候性・無水滴性・透明度・耐硫黄性アップ
用途農業用ビニール。ビニールハウス・雨よけハウスなど
厚さ(mm)0.1
長さ(m)100
関連キーワード