カテゴリ

  • 切削工具(20)
    • コアドリル(9)
    • ホールソー(8)
    • セーバーソーブレード(2)
    • コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル(1)
絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ハウスbm」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ兼用コアドリル (ボディ) ハウスビーエムマルチ兼用コアドリル (ボディ)ハウスビーエム(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から5日以内出荷
マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。
用途回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板振動モード:ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130全長(mm)172刃厚(mm)3使用ドリルPCD-230適合機種電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
バイメタルホルソーJ型 ハウスビーエムバイメタルホルソーJ型ハウスビーエム(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。有効長の長さが最長クラスです。
用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。シャンク径(mm)6.35刃厚(mm)1.2有効長(ふところ深さ)(mm)34材質刃部:高速度鋼(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH59)有効長(mm)3.2
バイメタルセーバーソー ハウスビーエムバイメタルセーバーソーハウスビーエム
7,298税込8,028
1袋(10本)
当日出荷
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
用途ステンレス・鉄工用仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型刃厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー・レシプロソーシャンク形状スタンダード
マルチ兼用コアドリル・フルセット ハウスビーエムマルチ兼用コアドリル・フルセットハウスビーエム(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から5日以内出荷
新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。有効長(mm)130全長(mm)310セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
ドラゴンダイヤモンドコアドリル ハウスビーエムドラゴンダイヤモンドコアドリルハウスビーエム(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの難削 材への穴あけが水を使わず容易にできます。
用途鉄筋コンクリート、重量ブロック、 硬質タイル、硬質窯業系サイディング等への 乾式穴あけ作業に。有効長(mm)150全長(mm)300使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)・SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
バイメタルホルソー ハウスビーエムバイメタルホルソーハウスビーエム(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個ほか
当日出荷
耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。 薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。 アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
用途回転用鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエムトリプル超硬ロングホルソーハウスビーエム(8件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から5日以内出荷
ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
サイディングウッドコア (ストレート・SDSシャンク) ハウスビーエムサイディングウッドコア (ストレート・SDSシャンク)ハウスビーエム
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から5日以内出荷
木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
用途被削材:サイディン(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。有効長(mm)150全長(mm)330適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センタードリル、シャンク材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ刃厚(mm)2.5
コンクリートドリル ハウスビーエムコンクリートドリルハウスビーエム(14件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途回転・振動兼用回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系△(可能)…大理石、瓦×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート コンクリートドリル(振動モード)◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
バイメタルホールソー ニコテックバイメタルホールソーニコテック(145件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
バイメタルセーバーソー替刃解体プロ用 ハウスビーエムバイメタルセーバーソー替刃解体プロ用ハウスビーエム(3件のレビュー)
7,198税込7,918
1箱(10本)
当日出荷
刃厚1.3mmのため、ハードな解体作業向きです。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、鉄工鋼材、非鉄金属鋼材、塩ビパイプなどの切断に。材質刃先:コバルトハイス厚さ(mm)1.3山数14適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH使用電動機セーバーソー・レシプロソー切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3~8
センタードリル ハウスビーエムセンタードリルハウスビーエム(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
マルチ兼用コアドリルのセンタードリルです。
トラスコ品番387-4834適合機種MVC29~160
ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク) ユニカESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)ユニカ(17件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノオールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク)サンコーテクノ(16件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
有効長(mm)150シャンク径(mm)Φ10仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリルセット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディングシャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDS
ウッディングコアドリル(カッター) ミヤナガウッディングコアドリル(カッター)ミヤナガ(15件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)仕様穿孔可能材/塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP
ドッチーモホルソー ハウスビーエムドッチーモホルソーハウスビーエム
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
クリックリリース鋸ハンドル BIGMAN(ビッグマン)クリックリリース鋸ハンドルBIGMAN(ビッグマン)
799税込879
1個
当日出荷
ワンタッチで刃の付け替えができるノコギリハンドルです。【レシプロ】【金切】【ジグソーB】3タイプの刃に対応可能。
用途ちょっと切りたい時、音を出したくない時の切断に重宝します。材質金具部:スチール、グリップ部:PP/TPR寸法(mm)155×35×36質量(g)122適合替刃互換性あり:マキタ、RTOBI、ハイコーキ、レノックス、神東工業、MAYA、ハウスBMなど対応板厚(mm)最大1.5適合刃長(mm)ハックソーブレード(金切ノコ・〈板幅〉11.8~12.8対応)・レシプロソーブレード(レシプロの取り付け口を持つ製品には対応します。)・ジグソーブレードB type
ドラゴンダイヤコアドリル ラジワンシャンクタイプ ハウスビーエムドラゴンダイヤコアドリル ラジワンシャンクタイプハウスビーエム(1件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1セット
当日出荷から7日以内出荷
お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。有効長(mm)150全長(mm)330適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センターピン、シャンク材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼刃厚(mm)3.5
エスロックバイメタルホルソープラマス用キット ミヤナガエスロックバイメタルホルソープラマス用キットミヤナガ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷から4日以内出荷
シャンクSDSプラス
バイメタルホルソーセット ハウスビーエムバイメタルホルソーセットハウスビーエム
29,980税込32,978
1セット
当日出荷から5日以内出荷
サイディングウッドコア 替刃 ハウスビーエムサイディングウッドコア 替刃ハウスビーエム
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
有効長(mm)150全長(mm)190適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ刃厚(mm)2.5