さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
色シルバー
幅(mm)25
高さ(mm)5
適合5mm用(硝子厚)
長さ(mm)1500
仕上バフシルバー
穴の有無無
1本
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
下レールによって車の種類を使い分けます。
ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。タイヤはジュラコン(R)を使用している為、開閉時はとても静かです。
種類平車カバー無
耐荷重(kg)14(2個)
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
仕上アルマイト仕上げ
取り付け簡単
お使いのポリッシャーに工具無しで取り付け可能。
洗浄液の飛散を防止
周囲への洗浄液の飛散を防止するとともに波型カットで洗剤を引きずりません。
素材
肉厚素材なのでガードを巻き込まずに耐久性にも優れています。
耐久性に優れ大変丈夫です。
ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。
形状R1型
材質ポリカーボネート
ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。タイヤはジュラコン(R)を使用している為、開閉時はとても静かです。
材質(本体)SUS304、(タイヤ)ジュラコン(R)
種類平車・丸車兼用
耐荷重(kg)3(2個)
1個
¥178
税込¥196
当日出荷
マジックテープを2回止めたら完成!
セット内容本体
材質不織布
色グレー
着丈(cm)60
1個
¥891
税込¥980
当日出荷
天引き用下レール
材質ステンレス(SUS304)/HL
レール長さ(mm)2438
1本
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
上下方向を変える事により平車、丸車を使い分けます。
端を10mm切り落としてご使用ください。
ブッシュの錠を使用の際はガラス加工が必要です。丸車の場合のみ、わずかな段差の為、別売のゴムクッション角丸を貼れば、切り欠きが不要になり便利です。
種類錠穴ナシ
仕上ブロンズ
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)15
厚さ(mm)1.2
高さ(mm)13
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)12
材質硬質PVC
区分2線
種類ローラーレール
主要材質(本体)SUS304、(ベアリング・タイヤ)SUS440C
1本
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
一人静タイプA専用のワクで、端面補強枠をつけたタイプAを並列に連結します。カットは電動のこぎりで可能です。
トラスコ品番856-0421
材質アルマイト加工済アルミ
長さ(mm)4100
質量(kg)2.8
品名H型枠
2018年トラスコ掲載ページ9 0998
1本
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
天引き用上レール
材質ステンレス(SUS304)/HL
レール長さ(mm)2438
1本
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
やや短めの箸袋で「ハカマ」とも呼ばれています。お箸の出し入れがしやすく、便利です。500枚シュリンク包装。
寸法(mm)37×130
こんなお得な商品も!
フラッシュ警告灯 コーン用アダプタ一体型
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。
三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。
ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。
LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
寸法(mm)85×85×275
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)
材質亜鉛ダイカスト
タイプ同鍵P201番
取付高(mm)(ハカマ)5、6、7
仕上クローム
シリンダー径(Φmm)18.2
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
定番の黒竹天削箸が箸袋にセットされています。取り出しやすく、店内のお食事や来客にぴったり。シンプルな未晒無地のハカマ袋でどんなお店の雰囲気にも馴染みます。
材質竹
タイプ黒竹天削箸
色(袋)未晒無地
寸法(cm)21
1袋(100本)
¥669
税込¥736
当日出荷
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)
材質亜鉛ダイカスト
タイプ鍵違12種
取付高(mm)(ハカマ)5、6、7
仕上クローム
シリンダー径(Φmm)18.2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
裸の割り箸などを入れる箸袋
寸法(幅W×高さH)(mm)37×130
1袋(100枚)
¥189
税込¥208
当日出荷
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)
適合【ハカマ】ステン12mm用75mmHハカマ、ステン10mm用75mmHハカマ、ステン8mm用75mmHハカマ、ステン8mm用55mmHハカマ、ステン8mm用40mmHハカマ【レール】ステン博物館12mmレール、ステン博物館10mmレール、ステン8mm直立下レール45号、ステンSL8mm山型レール、ステン8mm3線堀込下レール
材質亜鉛ダイカスト
タイプ鍵違10種
取付高(mm)(ハカマ)8、10、12、硝子引戸用吊戸のHハカマ
仕上クローム
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
定番の竹天削箸が箸袋にセットされています。取り出しやすく、店内のお食事や来客にぴったり。シンプルな白無地のハカマ袋でどんなお店の雰囲気にも馴染みます。
材質竹
タイプ竹天削箸
色(袋)白無地
寸法(cm)21
1袋(100本)
¥639
税込¥703
当日出荷
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)
適合【ハカマ】ステン12mm用75mmHハカマ、ステン10mm用75mmHハカマ、ステン8mm用75mmHハカマ、ステン8mm用55mmHハカマ、ステン8mm用40mmHハカマ【レール】ステン博物館12mmレール、ステン博物館10mmレール、ステン8mm直立下レール45号、ステンSL8mm山型レール、ステン8mm3線堀込下レール
材質亜鉛ダイカスト
タイプ同鍵P204番
取付高(mm)(ハカマ)8、10、12、硝子引戸用吊戸のHハカマ
仕上クローム
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)
材質亜鉛ダイカスト
タイプ同鍵P204番
取付高(mm)(ハカマ)5、6、7
仕上クローム
シリンダー径(Φmm)18.2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)
適合【ハカマ】ステン12mm用75mmHハカマ、ステン10mm用75mmHハカマ、ステン8mm用75mmHハカマ、ステン8mm用55mmHハカマ、ステン8mm用40mmHハカマ【レール】ステン博物館12mmレール、ステン博物館10mmレール、ステン8mm直立下レール45号、ステンSL8mm山型レール、ステン8mm3線堀込下レール
材質亜鉛ダイカスト
タイプ同鍵P201番
取付高(mm)(ハカマ)8、10、12、硝子引戸用吊戸のHハカマ
仕上クローム
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質アルミ/クリアシルバー艶有
色シルバー
1本
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
筒がプレスでつぎ目がなく衛生的です。
材質18-8ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ボルト用保護カバーの高さ調整に使用します。ハカマは段積みが可能です。ボルト用保護カバー使用時に、ねじの長さが適合ねじの長さより長い場合に使用します。ボルト用保護カバーを取付ける前に設置します。
用途ボルト用保護カバーの高さ調整に使用。
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色朱(インキ)
シリーズネーム9
エコマーク認定認定
インク色朱
書体既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)9.5
対応オプション補充インキ:XLR-9N
頭文字は
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号15112008
印面種別浸透印
繰り返し・詰め替え対応
材質和紙
外寸(mm)38×128
EBM品番8280780
1セット(500枚)
¥879
税込¥967
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ