中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート
材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
材質本体・仕切板/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。鞄やポケットにも入ります。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。名刺・カードの保管ケースとして
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
0.3mm厚ケース:透明度が高く、遠くからでも表示内容がよく見えます。裏面にチャックが付いています。中紙の落下を防止し、水やホコリからも保護します。
材質ケース:再生樹脂シート、ひも:再生樹脂
寸法(mm)中紙:W100×H148、最大寸法(W107×H154)まで収納できます。
寸法ひも:長さ約90cm、幅約15mm
外寸(mm)ケース:W114×H176
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースソフトタイプ ハガキ用サイズ
ハガキやA6用紙が入るサイズの引き出し、3段タイプ。年賀状や暑中見舞いなど、ハガキの整理に。アクセサリーや文房具などの小物整理にも。半透明な引き出しで収納したものがわかりやすい。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
A5用紙(ハガキおよそ2枚分)が入るサイズの引き出し。文房具など暮らしに必要なものをまとめておくのに役立つサイズ。半透明な引き出しで収納したものがわかりやすい。
材質ポリプロピレン
小物スタンド付きの便利な卓上収納です。文房具や工具、手芸部品などを収納するのに便利です。デスクにひとつおくだけで、卓上がスッキリとまとまります。本体中央の引き出しは、はがきが入るサイズです。大き目の引き出しはCDサイズの物まで収納できます。小物立て用スタンドは取り外しても使えます。落ち着いたホワイトカラーでオフィスにもピッタリです。
用途文房具などの卓上収納に。
トラスコ品番397-4305
材質ポリスチレン
色ホワイト
外形寸法(mm)奥行:130、間口:309、高さ:195
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
はがき・KG判写真が40枚収納でき、保管しやすい透明スリップケース入です。
収納枚数(枚)KG判40
質量(g)160
タイプ溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)169×127×32
台紙ポリプロピレン製KG判(ポストカード)1段ポケット3層白エンボス台紙20枚
RoHS指令(10物質対応)対応
はがき・KG判写真が40枚収納でき、保管しやすい透明スリップケース入です。
収納枚数(枚)KG判40
仕様スリップケース入
質量(g)160
タイプ溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)169×127×32
台紙ポリプロピレン製KG判(ポストカード)1段ポケット3層白エンボス台紙20枚
RoHS指令(10物質対応)対応
はがき・KG判写真が40枚収納できます。保管しやすい透明スリップケース入。
収納枚数(枚)KG判40
質量(g)160
タイプ溶着式
収納サイズKG1段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)169×127×32
台紙ポリプロピレン製KG判(ポストカード)1段ポケット3層白エンボス台紙20枚
表紙仕様印刷ポリプロピレン貼
1台2役!紙とカードの細断が1台で可能です。紙とカードを分類できるケース付です。
細断形状紙/クロスカット、カード/5分割
細断可能物カード
最大投入幅A6
色ホワイト
ダストボックス容量(L)約3(分別ケース約0.6)
質量(kg)1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205(236)×128×189
細断寸法(mm)約3×20
投入口幅(mm)A6/110、カード/90
RoHS指令(10物質対応)対応
最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2縦二つ折り)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)、カード/1枚
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
モニタサイズは鮮明な3.5インチ(名刺サイズ程度)、5.6インチ(葉書サイズ程度)TFT液晶を採用。
モニタについている『前の画像』『次の画像』の2つのボタンで、内視鏡カメラの明るさを6段階に調光できます。
電源はACアダプタ、または市販の乾電池のどちらでも駆動できます。屋外でも電気設備のない場所でも、場所を選ばずお使いいただけます。
NTSC入力端子のあるテレビなら機種を選ばす接続でき、内視鏡カメラからの映像をテレビ画面上に映し出すことができます。大勢で大きな画面で観察する時などに便利です。
作業着の胸ポケットに収まるコンパクト設計。移動のときに場所をとりません。
モニタの『保存』ボタンで、内視鏡で映している映像を静止画像としてSDカードに保存できます。画像の保存形式はJPEG形式。静止画像の入ったSDカードをパソコンに差し込めば、パソコン上で画像を見られることはもちろん、。メールに添付したりなど、様々な用途にお役立ていただけます。
モニタの画像をテレビモニタに映し出すことができます。また、ビデオデッキに接続すれば、動画の保存も可能です。
モニタの角度が自由に変えられます。スタンドは折りたたんで収納しておけるので、すっきりとしたフォルムです。
モニタ画面の左上にLED照明の明るさ・撮影枚数・電池残量が表示されます。
USBビデオキャプチャーアダプタを内蔵すれば、モニタを普段使用しているパソコンに直接つなげることができ、。パソコンの画面上にも内視鏡カメラからの映像を映し出すことができます。また、その映像をそのまま動画として保存することも可能です。
出力SDカード NTSCビデオ出力
保存形式JPEG
付属品ACアダプター(6V,2A) SDカード RCAビデオケーブル(TVとの接続用)
関連キーワード