20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(100本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木軸には国産白樺材を使用した高品質綿棒です。
用途センサーやレンズ表面の清掃。 各種採取、実験など、培養試験など。 材質綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材 材質(軸)
1袋(100本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CA-006は6インチのコットンアプリケーターです。 軸は木軸で片面だけのヘッド部分は丸く仕上げています。 吸水性に優れ焼却できるので廃棄が簡単です。 軸が木なので強度があり、汚れがひどい部分を溶液を付けて擦ることができます。
軸長(mm)150.0 先端径(Φmm)4.7 タイプ片綿球 材質(軸) 材質(綿球)コットン
1セット(100本)ほか
469 税込516
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コットン100%の綿球使用。 お風呂あがりや水泳後の耳のお手入れに。 キトサン抗菌加工済。 紙軸タイプ。
寸法(mm)76.5×1.5 全長(mm)76.5±1.5 球径(Φmm)4.7±0.2 材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸 形状涙型 タイプ両綿
1個(200本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。 できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)
1袋(100本)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(200本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先がとがっているのでメンテナンス作業に最適です。
用途清掃、メンテナンス作業に使用してください。 形状先細り型 タイプ両綿 全長(mm)約80 備考紙軸 球径(Φmm)約5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(140本)
259 税込285
当日出荷

最も広く使用されているレギュラータイプ(水滴型綿球)の綿棒です。軸は紙軸を使用。コットン100%。
材質綿部:コットン100%、軸:紙 全長(mm)約77 球径(Φmm)約5 軸長(mm)約50 形状涙型 タイプ両綿
1個(200本)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ片綿 サイズ1号 材質(軸) 材質(ヘッド)綿 形状涙型 長さ(cm)7.5 頭径(Φmm)5
1袋(100本)
239 税込263
当日出荷

抗菌剤入のコットン100%。 綿球使用の紙軸タイプで、両綿だから使いやすい。 ケース入りで保管もしやすい。
用途耳鼻のお手入れに。 清掃、メンテナンス作業に。 滅菌抗菌 球径(Φmm)4.9 材質軸:紙、先端:綿(コットン100%) 形状涙型 寸法(mm)軸径2.4×75 タイプ両綿 機能抗菌 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(200本)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋭く尖った綿球で、細軸綿棒では清掃しにくかった細かい部分に利用できます。
軸長(mm)80 先端径(mm)4.5 トラスコ品番293-9568 質量(g)30 タイプ両綿球・コーンシェイプ型、木軸 材質(軸)白樺材 質量(g/本)0.3 材質(綿球)コットン100%
1袋(100本)
649 税込714
当日出荷

スタンダードな綿棒。
タイプ片綿
1袋
748 税込823
欠品中

コットン100%の綿球使用。 赤ちゃんやお子様の小さな耳や鼻のケアにピッタリのスリムサイズです。 キトサン抗菌加工済。 紙軸タイプ。 片手で開封できる窓付ボトル。
形状涙型 タイプ両綿 材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸 全長(mm)76.5 直径(Φmm)3
1個(200本)
179 税込197
当日出荷

先が尖っているのでメンテナンス作業に最適です。
用途耳鼻のお手入れに。 清掃、メンテナンス作業に。 形状先細・涙型 タイプ両綿 材質コットン、紙軸 軸径(Φmm)2.4 全長(mm)78 球径(Φmm)5
1個(150本)
159 税込175
当日出荷

特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 長さ(m)100 主な用途表面保護用 2018年トラスコ掲載ページ6 2064 粘着タイプ弱粘着
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長繊維を巻きつけているため、抜け落ちる心配はありません。できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機械、光ファイバー、光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器などの各種工業関係のクリーニング用として最適な綿棒です。
材質(軸) 材質(綿球)コットン+レーヨン混紡
1箱(200本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CA-010はモーターなどの精密機械の小さな金属口をクリーニングするため、エンドユーザーからの要望により開発した6インチのコットンアプリケーターです。 吸水性が優れ長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm)146.0 先端径(Φmm)4.0 材質(紙軸)パルプ(綿球)コットン タイプ片綿球、紙軸
1セット(50本)ほか
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BB-003は ヘッドの部分を独自の技術で尖がらせた3インチサイズベイビータイプの綿棒です。 ヘッドは尖がっていますがリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して細部をクリーニングする場合にとても便利です。 顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。 また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)79.0 先端径(Φmm)3.0 材質(紙軸)パルプ(綿球)コットン タイプ両綿球、紙軸
1セット(25本×4袋)ほか
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CA-007は6インチのコットンアプリケーターです。 軸は紙軸で両面のヘッド部分は丸く仕上げています。 吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。 長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm)149 先端径(Φmm)4.6 タイプ両綿球 材質(軸)パルプ 材質(綿球)コットン
1セット(100本)ほか
698 税込768
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

爪は切らずに削る!。握力がない。切りにくい爪、指まで切りそうで怖い方に。手軽に煮沸消毒できるので安心(一部除く)。必要以上の強さがかかると自動ストップ。
材質ABS樹脂 レッド 質量(g)70 アズワン品番8-8135-01
1個
8,998 税込9,898
当日出荷