こんなお得な商品も!

綿棒 抗菌剤入 紙軸
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
コットン100%の綿球使用。
お風呂あがりや水泳後の耳のお手入れに。
キトサン抗菌加工済。
紙軸タイプ。
寸法(mm)76.5×1.5
全長(mm)76.5±1.5
球径(Φmm)4.7±0.2
材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸
形状涙型
タイプ両綿
木軸には国産白樺材を使用した高品質綿棒です。
用途センサーやレンズ表面の清掃。
各種採取、実験など、培養試験など。
材質綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材
材質(軸)木
高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。
できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)紙
こんなお得な商品も!

綿棒 抗菌剤入 先細タイプ
モノタロウ
¥159
税込¥175
先がとがっているのでメンテナンス作業に最適です。
用途清掃、メンテナンス作業に使用してください。
形状先細り型
タイプ両綿
全長(mm)約80
備考紙軸
球径(Φmm)約5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(140本)
¥259
税込¥285
当日出荷
こんなお得な商品も!

綿棒 抗菌剤入 紙軸
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
最も広く使用されているレギュラータイプ(水滴型綿球)の綿棒です。軸は紙軸を使用。コットン100%。
材質綿部:コットン100%、軸:紙
全長(mm)約77
球径(Φmm)約5
軸長(mm)約50
形状涙型
タイプ両綿
鋭く尖った綿球で、細軸綿棒では清掃しにくかった細かい部分に利用できます。
軸長(mm)80
先端径(mm)4.5
トラスコ品番293-9568
質量(g)30
タイプ両綿球・コーンシェイプ型、木軸
材質(軸)白樺材
質量(g/本)0.3
材質(綿球)コットン100%
1袋(100本)
¥649
税込¥714
当日出荷
綿球は独自の長繊維を巻き付け、抜け落ちしません。
軸長(mm)150
タイプ片綿球、紙細軸
長繊維を巻きつけているため、抜け落ちる心配はありません。できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機械、光ファイバー、光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器などの各種工業関係のクリーニング用として最適な綿棒です。
材質(軸)紙
材質(綿球)コットン+レーヨン混紡
抗菌剤入のコットン100%。
綿球使用の紙軸タイプで、両綿だから使いやすい。
ケース入りで保管もしやすい。
用途耳鼻のお手入れに。
清掃、メンテナンス作業に。
滅菌抗菌
球径(Φmm)4.9
材質軸:紙、先端:綿(コットン100%)
形状涙型
寸法(mm)軸径2.4×75
タイプ両綿
機能抗菌
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
CA-006は6インチのコットンアプリケーターです。
軸は木軸で片面だけのヘッド部分は丸く仕上げています。
吸水性に優れ焼却できるので廃棄が簡単です。
軸が木なので強度があり、汚れがひどい部分を溶液を付けて擦ることができます。
軸長(mm)150.0
先端径(Φmm)4.7
タイプ片綿球
材質(軸)木
材質(綿球)コットン
コットン100%の綿球使用。
赤ちゃんやお子様の小さな耳や鼻のケアにピッタリのスリムサイズです。
キトサン抗菌加工済。
紙軸タイプ。
片手で開封できる窓付ボトル。
形状涙型
タイプ両綿
材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸
全長(mm)76.5
直径(Φmm)3
1個(200本)
¥179
税込¥197
当日出荷
ゆったりとした動きで落ちてくるので、上に投げてキャッチしたり交互に投げたりと身体機能の向上に楽しく参加できます。
材質ナイロン
こんなお得な商品も!

綿棒 抗菌剤入 紙軸
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
お風呂上りや水泳の後の耳のお手入れに。細かい部分の清掃・塗布に。
形状涙型
タイプ両綿
材質綿花、(軸)紙
寸法(mm)約83×5
軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。
ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。
液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。
揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに
容量(mL)160
材質(本体)石英ガラス
高さ(mm)105
材質(フタ)PP
使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など
材質(ポンプ部)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
綿球・軸に天然素材を使用していませんので、ウィルス・細菌の採取に適しています。
スピッツ等に入れて運べるように持ち手の部分で折れる構造です。
形状涙型
医薬品医療機器等法一般医療機器
片側巻綿タイプの口腔ケア綿棒です。
材質軸部:紙、綿球部:レーヨン
長さ(mm)205
形状俵型
タイプ片綿付
1箱(200本)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
10%ポビドンヨード液を含浸させた消毒用綿棒です。1回分の適切な薬液量を含浸し、無駄がありません。個包装なので、開封するまで清潔に保たれます。持ち運びに便利で在宅での使用にも適しています。
用途すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒。
タイプ片綿
有効成分本溶液100mL中/日局ポビドンヨード10g(有効ヨウ素として1g) 添加物:ラウロマクロゴール、pH調整剤を含む
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
関連キーワード