56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。 全長(mm)263 適合機種250mm幅金工のこ 厚さ(mm)0.65 材質/仕上(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼 質量(g)80 呼称(mm)250
1パック(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンディソー NO.1-A・NO.1-B・NO.2 替刃 金切・スレート兼用。両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに 刃厚(mm)0.8 材質(刃)SK-3 鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
1セット(6枚)
849 税込934
当日出荷

DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に 材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理) 全長(mm)265 板厚(mm)0.6 刃厚(mm)0.6 1インチ当たり山数24山
1セット(6枚)
399 税込439
当日出荷

折れにくいバイメタルブレード。 バイメタル構造により柔軟に曲がりますが折れにくいです。 より長寿命。タフツース設計で刃の欠けを防ぎます。
1パック(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドソー替刃(バイメタル) モノタロウ 動画あり
バイメタルなので折れにくく長寿命です。
用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に 全長(mm)250 材質バイメタル 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,500 税込13,750
8日以内出荷

高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。 ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。 配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)250 材質ハイスバイメタル
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2枚)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。 新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。 耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。 折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm)263 材質/仕上バイメタル品(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)(鋸身)バネ鋼 鋸刃呼称寸法(mm)250
1パック(5本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


国内で製造される高品質ジグソーブレード
刃長(mm)250 仕様般金属用(おれない) 材質SK-3 1インチ当たり山数24
1セット(6枚組)
499 税込549
当日出荷

塩ビパイプから鉄・ステンレス鋼まで使える汎用品です。
厚さ(mm)0.64 材質合金工具鋼(SKS) 幅(mm)12
1箱(72枚)
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低価格のハイス・ハンドソー、従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れ難くなっています。
全長(mm)250 1インチ当たり山数24山 材質高速度鋼HSS
1本
269 税込296
当日出荷

1パック(2本)
729 税込802
当日出荷

ハイスを使用し磨耗に強く、長寿命が得られる高級品です。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 幅(mm)12 厚さ(mm)0.64
1箱(50本)
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体をアルミ製、グリップ部に樹脂を採用した作業性の良い金属用ノコギリ。 フォークコラム、ハンドル、シートポストのカットからフレームの加工に至るまでショップでの必須アイテムです。
刃長(mm)300 寸法(mm)約420×150×28mm 質量(g)約530
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

6度のすくい角をつけることにより、喰いつきが鋭く、スムーズに切断できます。耐久性に優れたコバルト入り高級ハイス使用で長寿命です。世界基準の300mmタイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼などの切断に。 全長(mm)313 適合機種300mm幅金工のこ 材質(鋸身)バネ鋼 厚さ(mm)0.65 質量(g)104 材質(刃)コバルト入りバイメタル 質量(g/パック)104 鋸刃呼称寸法(mm)300
1パック(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


鋸刃の性能をグラフとチャートで表現。目的別の選択が容易に。JIS適合品。
全長(mm)250 適合(材質)ステンレス/薄鉄板・パイプ「鉄・アルミ・塩ビ」/鉄・丸棒・アングル/アルミ、銅、真鍮/アクリル・プラスチック板/ALC・ストレート 材質SK-3 フレックス
1パック(3本)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特長;各社のフレーム鋸250mmタイプに使用できます。用途;一般鉄材から塩ビ・プラスチックまで幅広く切断できます。
材質炭素鋼 寸法(mm)250(10゛)-24T(山)
1セット(2枚)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
1枚ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

どの方向でも切りやすい刃です。
用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き 歯先衝撃(高周波)焼入れ
1枚ほか
628 税込691
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。 ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。
刃長(mm)240 全長(mm)370 ピッチ(mm)約0.7 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)約1
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ 刃長(mm)180 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-2251 質量(g)22 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.51
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

用途スーパーソー(6010)用替刃 刃長(mm)240 ピッチ(mm)約0.7 全長(mm)304 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)約1
1パック(5枚)
3,898 税込4,288
当日出荷

用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用 刃長(mm)240 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-2315 質量(g)32 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.51
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

エスコハクソー
250mmブレード24山付き。アルミハンドル。250・300mmブレード用。
全長(mm)210 適合替刃EA582-18、-24、-32、C-18、C-24、C-32
1本(1本)
1,670 税込1,837
3日以内出荷

1セット(3枚)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15204 ゼットソー硬木250 替刃 岡田金属工業所 動画あり
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き 刃わたり(mm)250 ピッチ(mm)1.75 仕様替刃無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5776 質量(g)68 刃長(mm)250 板厚(mm)0.50 切り幅(mm)0.68
1枚
889 税込978
当日出荷

歯にアールが付いている為、直歯に比較すると切断時の負荷が軽く作業効率がアップします。 直歯に比較し止め切が容易。
用途木材の横引き 仕様替刃
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多目的のこぎりマジックソーの専用替刃です。
全長(cm)15 直径(Φcm)0.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ 刃長(mm)180 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-2277 質量(g)38 板厚(mm)0.5 切り幅(mm)0.81 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

プラスチック類の管や板等の切断面がとてもきれいです 衝撃焼入れにより刃の硬さ、耐久性が大幅アップ 刃の取替えはレバーロック式で簡単ワンタッチ サビにくい無電解ニッケルメッキ表面処理
用途塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト・アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断 刃長(mm)225 表面処理無電解ニッケルメッキ 刃の厚さ(mm)0.6 刃先処理衝撃焼入れ 切り幅(mm)0.9
1枚
499 税込549
当日出荷

高枝ガーデンポールソー用の替刃。安心の日本製で切れ味に自信あり。
用途ガーデニング、剪定、庭、園芸、チェーンソー、高枝チェーンソー、電動、スチール、替え刃、替刃、作業用品、高枝切り、目立て、粗大ごみ、粗大ゴミ、チェンソー、電気チェーンソー、電動チェーンソー、チェーンソーアート、チェン、チェンソ、材木、丸太、切断、枝払い、枝木、丸太 伐採、薪割りに。切断工具、万能のこぎり、電動ノコギリ、ノコギリ、高枝切りばさみ、高枝切りバサミ、高枝切鋏、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、太枝切鋏、剪定バサミとして。 刃渡り(mm)210 ピッチ(mm)3 材質無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ 質量(g)30 板厚(mm)0.9
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様両手で押さえながら切る事により、硬いものでも切れやすいです。 つまみによって刃のテンションが調整できます。 替刃はTA654Y-18~32よりお選びください。 刃長…250mm 質量…620g
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

ハウスビーエムパイプソー替刃
パイプソーハイパー270(替刃式のこぎり。品番:PSO-270)用の替刃
用途塩ビパイプ、ポリエチレンパイプ、プラスチック、鉛管、木材、サイディング材等の多目的な切断作業に。
1丁
6,398 税込7,038
3日以内出荷


1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

一般金属用ハクソー250ミリ金切フレーム用
仕様中目・JISB4751-1適合 材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105) 幅(mm)12 厚さ(mm)0.64 寸法(mm)265×12×0.64 全長(mm)250 質量(g)15 タイプ250mm金切ノコフレーム用 枚数12枚 山数24山/インチ当り
1個
669 税込736
3日以内出荷

一般金属用ハクソー250ミリ金切フレーム用
仕様中目・JISB4751-1適合 材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105) 幅(mm)12 厚さ(mm)0.64 寸法(mm)265×12×0.64 全長(mm)250 質量(g)15 タイプ250mm金切ノコフレーム用 枚数3枚 山数24山/インチ当り
1個
229 税込252
3日以内出荷