ひねって含浸ハクゾウジアパック5000(水解性タイプ)ハクゾウメディカル6日以内出荷
次亜塩素酸ナトリウム液パックと水解性不織布5枚を1つのフィルムパックで包装した製品です。
次亜塩素酸ナトリウムの入ったパックを上からひねりつぶして開封するだけで、容易に使うことができ便利です。
あらかじめ5000ppm と決められた濃度に調製されていますので、濃度間違いがございません。
水で濃度調製する必要もありませんので効率的です。
使用後はトイレに流すことができます。
バリア性の高いフィルムを使用しており、未開封の状態で2年間の濃度が保持できます。
2重パックとなっている為、液の破裂時に漏れる心配がありません。
メーカー専用ホルダーに入れることが可能です。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌 。汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌仕様液剤:次亜塩素酸ナトリウム液0.5w/v%(5000ppm)使用方法手順1:次亜塩素酸ナトリウム液の入ったパックをひねりつぶし、基材を少し揉んで液全体に含ませてください。 手順2:切り口から開封し、次亜塩素酸ナトリウム液を含んだ基材(水解性不織布)を取り出してください。基材水解性不織布不織布寸法(cm)20×30