育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい
対象動物イタチ(オス)
仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式
付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ
材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)
質量(kg)2.3
線径(Φmm)2.0
作動方式吊りエサタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×610
メッシュ寸法(mm)15×36
フレーム高さ(mm)270
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
大きな動物も逃がさない
用途有害動物の捕獲に。
仕様脱出防止装置(ロック)付、後扉開閉式、エサフック脱着式
付属品取扱説明書、タグ、保護カバー、スペアバネ、エサブクロ
材質鉄(メッキ仕上げ)
作動方式吊りエサタイプ
育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい
対象動物タヌキ、ヌートリア
仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式
付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ
材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)
質量(kg)3
線径(Φmm)2.0
作動方式吊りエサタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×290×650
メッシュ寸法(mm)18×29
フレーム高さ(mm)360
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
エサは置くだけ簡単設置。
用途有害動物の捕獲に。
仕様後扉開閉方式
付属品取扱説明書、タグ、保護カバー
材質鉄(塗装仕上げ)
作動方式シーソータイプ
30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ
対象動物タヌキ、ヌートリア
仕様ソフトタッチ付
付属品タグ
材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工
質量(kg)0.6
作動方式バネタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×81×235
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
大切な家族と一緒にすごせる幸せ。1日でも早く戻ってこられるように。動物がケガをしにくい踏板タイプです。保護目的での設置に適しています。
用途細かいエサも使用できる・軽い作動・安全に配慮した踏板
対象動物ハクビシン、アライグマ、キツネ
仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式
付属品保護カバー、スペアバネ、タグ
材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)
質量(kg)9.8
線径(Φmm)3.0
作動方式踏板タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×350×1100
メッシュ寸法(mm)23×23
フレーム高さ(mm)400
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
丈夫なバネで小型、軽量。
用途有害動物の捕獲に。
仕様ソフトキャッチ付
付属品取扱説明書、タグ
材質鉄(塗装仕上げ)
作動方式バネタイプ
扉ロック機能付きで捕獲した獲物を逃しません
持運びに便利な取っ手付
サビや腐食に強いブラック塗装仕上げ
外トビラ仕様で奥行を有効に使えます
畑、果樹園、畜舎などの設置で、農・畜産業への被害を防ぎます
壁面(侵入路)、ケモノ道などに簡単に設置できます
毒物を使用せず安心・安全に捕獲ができます
繰り返し使用できますので経済的です
用途:農作物の被害対策、畜産への被害防止に
用途害獣対策に。
仕様外トビラ
材質スチール(ブラック塗装)
30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ
対象動物イタチ(オス)、ウサギ
仕様ソフトタッチ付
付属品タグ
材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工
質量(kg)0.4
作動方式バネタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×75×200
1セット(2個)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
光を反射しないから怪しまれない、ネズミ無警戒。サビにくい、金属表面をコーティング。
用途ネズミの捕獲 (動物の虐待目的には使用しないでください。)
材質スチール(ニッケルカラーメッキ)
30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ
対象動物ハクビシン、アライグマ、キツネ
仕様ソフトタッチ付
付属品タグ
材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工
質量(kg)0.8
作動方式バネタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×355
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
木タールのパワーで害獣を追放!
ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。
約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど
成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
柿、鈴生り。現場に合わせた設置ができるので、賢いサルもきちんと入ることができます。
用途選べる仕掛け・誤作動しにくい・作動しにくい
対象動物サル、ノイヌ
仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式
材質鉄(塗装仕上げ)
質量(kg)27
線径(Φmm)4.0
作動方式吊りエサタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×500×1250
メッシュ寸法(mm)50×30
フレーム高さ(mm)760
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。
鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。
ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。
小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。
対象動物鹿・熊・イノシシ・猿
扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。アナグマ、ハクビシン、たぬき、アライグマ、キツネ、野良猫など小動物を捕獲する箱罠で、万能なので非常に好評いただいています。また丈夫で、大人が乗ってもびくともしません。格子網 線径4mm×マス目50mm、格子網パネルの補強3分筋(9mm)で縁取り補強しています。耐久性抜群で耐用期間が長く、コストパフォーマンスに優れた箱罠です。市販の同等サイズと比べて安価であり、仕掛けやストッパーも完備しており、組み立てるとすぐに使えます。 長年の経験から、トリガー構造はシンプルなものがベストという結論に至っており、蹴り糸方式のトリガーを採用しています。張った蹴り糸の上に板状のものを置けば、踏み板方式のトリガーにもなります。
用途小動物向け箱罠の中でも非常に頑強な構造です。手軽さよりも、耐用年数を重視した本格タイプ。
質量(kg)約20
寸法(m)幅0.4×高さ0.4×奥行0.8
塗装グレー
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。リガーは踏み板タイプで、ターゲットとなる動物を餌で誘因し、内部のプレートを踏めば捕獲完了です。持ち手の下部分に鉄板を付けているため、網の中から危害を加えられても怪我をしにくい設計になっています。
用途アライグマやハクビシン、アナグマ、ヌートリア、イタチなど小~中型獣の捕獲に大活躍の箱罠です。対応できる獣の範囲が広いので、様々なシーンでご利用になれます。
関連キーワード