臭い・色・揺れでハクビシン・タヌキ・アライグマを撃退。ハクビシン・タヌキ・アライグマなどの小動物が嫌う刺激臭で危険を訴え寄せ付けないようにします。赤色のシートを風で揺らすことにより視覚からも警戒心をあおり、進入を防ぎます。
用途臭い・色・揺れでハクビシン・タヌキ・アライグマを撃退。
対象動物ハクビシン・タヌキ・アライグマ
材質本体:不織布(PET)、忌避剤:天然植物(唐辛子他)
モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等を嫌な匂いで寄せ付けません!
原材料に忌避一番木タール液・ニーム・ハバネロ・ニンニクなどの天然成分を使用しているので土壌に無害です!
地方増進法により土壌改良材として定められた天然鉱石に上記成分を浸み込ませており、粒剤なので手軽に撒くことができます。
植物から抽出される油成分を主成分としているるので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)。
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等
成分木タール、ハバネロ、ニーム、ニンニク、天然鉱石、その他天然成分
1箱(180cc)
¥629
税込¥692
当日出荷
ネズミやハクビシンに配管の上下移動をさせない侵入防止資材
材質ステンレス
高さ(mm)突起:6
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×125×0.2
間隔(mm)突起:11
対象動物ハクビシン、アライグマ、ネズミ
1箱(16枚)
¥8,154
税込¥8,969
4日以内出荷
屋根裏などに置くだけで、侵入してくる害獣を寄せ付けない!!。コウモリ・イタチ・ハクビシンやテン・アライグマ・ムササビ・ネズミなどにも効きます。ワサビ・唐辛子の刺激臭&よもぎ・どくだみ・月桃など害獣が本能的に嫌がる13種類の植物成分を配合したゲルタイプの忌避剤です。天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。効果期間:約3ヶ月。使用目安:2~20畳(20~30平方メートル)に1個
用途天井裏や倉庫・物置などのコウモリ・イタチ・ハクビシンなどの住みつく場所に置くだけで、簡単に追い出し寄せ付けません。
内容量(mL)300
原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・ヒノキ・菖蒲葉・びわ葉・月桃・唐辛子・わさび等の植物エキス、界面活性剤、エタノール、デンプンゲル化剤、精製水
対象動物コウモリ・イタチ・ハクビシン
対象動物モグラ・ネコ・ネズミ・イノシシ・ヘビ・イタチ・ハクビシン・アライグマ・シカ・キツネ・ハト・カラス・コウモリ
エスコ品番EA941-43
1個(1L)
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
屋内には置くだけカンタン小型タイプが効果的!。臭いの効果は驚きの1年間!。屋根裏や倉庫、ガレージの隅に置くだけでハクビシンの侵入を防止します。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。約1畳~2畳に1個の割合でハクビシンの侵入する場所に設置してください。侵入経路がわかっている場合は出入り口を中心に設置していただくと特に効果大です。玄関先など屋外で使用する場合は水を入れたペットボトルにくくりつけると風で飛んだりしません。
用途ハクビシン専用の忌避材です。
色赤
原材料忌避剤・天然植物成分
入数(個)3
対象動物ハクビシン屋内用
1袋(3個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。ハクビシンの嫌いな赤色の短冊にハクビジンの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずハクビジンの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの2年間!短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!。わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途ハクビシン専用の忌避材です。
色赤
タイプ10m用
原材料忌避剤・天然植物成分
入数(個)10
対象動物ハクビシン屋外用
1袋(10個)
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。ハクビシンの嫌いな赤色の短冊にハクビジンの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずハクビジンの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの1年間!短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!。わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途ハクビシン専用の忌避材です。
色赤
タイプ3m用
原材料忌避剤・天然植物成分
入数(個)3
対象動物ハクビシン屋外用
1袋(3個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。ハクビシンの嫌いな赤色の短冊にハクビジンの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずハクビジンの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの3年間!短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!。わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途ハクビシン専用の忌避材です。
色赤
タイプ30m用
原材料忌避剤・天然植物成分
入数(個)30
対象動物ハクビシン屋外用
1袋(30個)
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
屋内には置くだけカンタン小型タイプが効果的!。臭いの効果は驚きの1年間!。屋根裏や倉庫、ガレージの隅に置くだけでハクビシンの侵入を防止します。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。約1畳~2畳に2個の割合でハクビシンの侵入する場所に設置してください。侵入経路がわかっている場合は出入り口を中心に設置していただくと特に効果大です。玄関先など屋外で使用する場合は水を入れたペットボトルにくくりつけると風で飛んだりしません。
用途ハクビシン専用の忌避材です。
色赤
原材料忌避剤・天然植物成分
入数(個)10
対象動物ハクビシン屋内用
1袋(10個)
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
屋内には置くだけカンタン小型タイプが効果的!。臭いの効果は驚きの1年間!。屋根裏や倉庫、ガレージの隅に置くだけでハクビシンの侵入を防止します。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。約1畳~2畳に4個の割合でハクビシンの侵入する場所に設置してください。侵入経路がわかっている場合は出入り口を中心に設置していただくと特に効果大です。玄関先など屋外で使用する場合は水を入れたペットボトルにくくりつけると風で飛んだりしません。
用途ハクビシン専用の忌避材です。
色赤
原材料忌避剤・天然植物成分
入数(個)30
対象動物ハクビシン屋内用
1袋(30個)
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。ハクビシンの嫌いな赤色の短冊にハクビジンの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずハクビジンの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの5年間!短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!。わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途ハクビシン専用の忌避材です。
色赤
タイプ100m用
原材料忌避剤・天然植物成分
入数(個)100
対象動物ハクビシン屋外用
1袋(100個)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。ハクビシンの嫌いな赤色の短冊にハクビジンの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずハクビジンの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの4年間!短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!。わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途ハクビシン専用の忌避材です。
色赤
タイプ50m用
原材料忌避剤・天然植物成分
入数(個)50
対象動物ハクビシン屋外用
1袋(50個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
屋内には置くだけカンタン小型タイプが効果的!。臭いの効果は驚きの1年間!。屋根裏や倉庫、ガレージの隅に置くだけでハクビシンの侵入を防止します。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。約1畳~2畳に3個の割合でハクビシンの侵入する場所に設置してください。侵入経路がわかっている場合は出入り口を中心に設置していただくと特に効果大です。玄関先など屋外で使用する場合は水を入れたペットボトルにくくりつけると風で飛んだりしません。
用途ハクビシン専用の忌避材です。
色赤
原材料忌避剤・天然植物成分
入数(個)20
対象動物ハクビシン屋内用
1袋(20個)
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
屋根裏、縁の下、物置き、車庫、倉庫、工場、天井裏などに住み着いたネズミ・猫・ハクビシン・コウモリなどの小動物追い出しに。従来の木酢タール、ニンニク臭利用の忌避剤とは比較にならないほど強力な刺激臭を放ち、侵入動物を強く撃退。殆どの家屋侵入動物に効果を発揮。臭い成分は100%食品香辛料(スパイス)で人や自然に安心。臭い効果は設置後約1~2ヶ月。スティックタイプで設置が簡単。
用途ネズミ・猫・ハクビシン・コウモリなどの小動物追い出しに。
対象動物ネズミ・猫・ハクビシン・コウモリ
材質(本体)不織布(PET)
主材質ワサビ・ハバネロなどの食品香辛料、ゼオライト(火山灰)
1パック(6シート)
¥859
税込¥945
当日出荷
天然植物を使用した、ヒトに無害で環境にやさしい忌避剤です。
害獣に侵入されたくない場所に撒くと、臭いのバリアで侵入を防ぎます。
本品の粒剤はとても軽いので、女性でも5Lボトルを軽々と持ち上げることが出来ます。
成分バーライト・インドセンダン(ニーム)の実・木酢液など その他
使用の目安本品(5L)で100m2撒くことができます。
対象動物猪、鹿、ハクビシン、狐、鼠、タヌキ等の害獣
効果1~2ヶ月。雨が降っても効き目がなくなることはありません。
1個(5L)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な2段張セット
用途防獣用
付属品防獣くんソーラー1500…1台/FRP支柱11型×90cm…25本/セット用電柵線250m巻…1巻/フック11型…50個/簡易テスター…1台/ゲートハンドルセット…2セット/きけん表示板…2枚
質量(kg)約4.9
電線長さ(m)1500
最大電圧(V)9000
対象動物アライグマ・ハクビシン・イノシシ
1セット
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な3段張セット
用途防獣用
付属品防獣くんソーラー1500…1台/FRP支柱11型×90cm…25本/セット用電柵線300m巻…1巻/フック11型…75個/簡易テスター…1台/ゲートハンドルセット…3セット/きけん表示板…2枚
質量(kg)約4.9
電線長さ(m)1500
最大電圧(V)9000
対象動物アライグマ・ハクビシン・イノシシ
1セット
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な3段張セット
用途防獣用
対象動物アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ
1セット
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な2段張セット
用途防獣用
対象動物アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ
1セット
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
近年被害が増えている猿被害の声を受けて開発された、中小動物捕獲用のくくり罠です。コンパクトで仕掛け方も簡単。底に仕掛けた餌を取ろうとすると、くくり罠が反応し、動物の手を捕えます。全面塗装が施されているので、金属面が反射せず、畑や山の中にも馴染むので、警戒されない仕様です。
用途中小有害動物(たぬき、アライグマ、ハクビシンなど)の捕獲に。
対象動物サル、たぬき、アライグマ、ハクビシンなど
高さ(mm)150
幅(mm)125
奥行(mm)240
質量(g)800
設置寸法(mm)ワイヤー:150~160
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
獣害対策製品です。
高周波と7つのLED発光で動物を傷付けず撃退。
Panasonic製センサーを採用し逃さず動物の動きを探知
イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。
高周波は9kHz~46kHz迄を無段階で設定でき高周波域に変化を加える事で効果が長く続き慣れを防ぎます。
7つのLED発光-赤色・緑色・水色・黄色・白色・紫色・青色で多種の獣を威嚇
Panasonicセンサー採用し夜間でも獣害を逃さず反応します。
最大10m距離、左右角100度、上下角90度範囲で反応
昇圧コンバーター内蔵する事で使用電池を限りなくゼロボルト近くまで使用する事ができ一度の充電でできるだけ長くお使い頂ける構造になっております。
昇圧コンバーター内蔵で電池切れによる誤作動を防ぎます。
製品の動作が無くなった時が電池切れのサインになります。
用途イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。
対象動物イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬
色迷彩色
周波数範囲9kHz~46kHz
発電力(W)0.6(ソーラーパネル)
使用電池単三型ニッケル水素電池1900mAh×4本
本体寸法幅75×奥75×高さ120mm 重量280g
全長(mm)本体+設置杭467
感知距離(m)10
保管温度範囲(℃)-20~60
保護等級IP44
センサーPANASONIC製センサー
材質本体:樹脂、支柱:アルミ
仕様実用新案:登録済み
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ソーラー充電式
4タイプで害獣撃退装置
TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音)
TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生)
TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退
TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に
有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。
対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ
付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書
電圧(V)1.2
消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h
適合害虫害虫
動作範囲左右:110度 上下:30度
使用範囲(m)約10×10
アズワン品番64-9675-48
超音波仕様(範囲)12~35Hz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
天然鉱石に忌避一番液(木タール・ニンニク)、ハバネロ、ニーム等を浸み込ませ粒剤にしており手軽に散布が出来ます
天然有機物ですので、土壌微生物により分解されます
植物から抽出される油成分を主成分としているので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)
用途モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等の忌避に。
成分木タール・ハバネロ・ニーム・ニンニク・天然鉱石・その他天然成分
容量(L)1
有効期間約2ヶ月(使用状況によって異なります)
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネなどの野生動物から農作物を守ります。
2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。
防雨型ですので、屋外の使用が可能です。
昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードは受光センサーにて出力ランプが点滅します。
対象動物イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネ
付属品ソーラーパネル(AP-SL113)、充電式バッテリー(SP-BT-5AH)、FRPポール(Φ11×900mm)×25、柵線(ヨリ線/200m巻)×1巻、Φ11mmフック碍子か50、ゲートクリップ×2、エリアチェッカー×1、アース棒(1連式)×1、高圧線(1.5m)×1、本体取付金具(ビス付)×1、危険表示板か1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(kg)11
電源(V)DC 12
本体寸法(mm)480×250×270
出力電圧(V)10000
有効距離(m)600(2段張りで周囲300m)
1セット
¥45,980
税込¥50,578
9日以内出荷
耕作地周り・山林・庭を害獣から守る忌避剤(粒状タイプ)です。人や農作物には害はありません。インドセンダン(ニーム)の実を粉にして配合してます。
害獣に侵入されたくない場所に置くと、臭いのバリアで侵入を防ぎます。
害獣がいつも来るような場所や畑・田との境界線などに、帯状または山状にかためる様にしてまきます。
長雨が続くと効果が薄まるので、雨でない時に使用して下さい。
多く使えば、より効果が高まります。
強風や害獣が空腹・発情期などは効果がでにくい場合があります。
対象害獣:イノシシ・シカ・ハクビシン・クマ・キツネ・タヌキ・ネズミ
成分:ニームの実・木酢液・パーライト等
用途害獣から守る忌避剤
有効期間約1ヵ月(気象条件により変わります)
対象動物イノシシ・シカ・ハクビシン・クマ・キツネ・タヌキ・ネズミ
【設置のポイント】小動物には、ネットと電気さく線の組み合わせで!
ネットと電気さく線(4段)が一体になった電気ネット式。
ネットを張るだけで小動物の潜り込み・すり抜けを簡単に防止できます。
ハクビシン・アライグマ・ヌートリア等のすばやくて小さい動物に最適です。
防草シートとの併用で、より高い効果を発揮します。
セット内容電気さく本器1台(クイック2000)、電線入ネット2巻(小動物用ネット幅70cm×長さ50m)、支柱50本(FRPポール14mm×90cm)、パッカー100個、ネット止め杭100本、検電器1個(パルスチェッカー)
対象動物ハクビシン・アライグマ・ヌートリア等
1セット
¥80,980
税込¥89,078
翌日出荷
より便利に、安全に。使いやすさが基本コンセプト。
ご好評いただいているSP-2013・100m2段張りセットの本体の使用乾電池が単1型電池利用可能になりグレードアップしました。
昼間又は夜間のみ12時間使用時の稼働時間が80日まで延長して性能そのままに、さらに使いやすく低コスト運用が可能になりました。
イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネなどの野生動物から農作物を守ります。
2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。
防雨型なので屋外での使用が可能です。
昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードの受光センサーにて出力ランプが点滅します。
対象動物イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネ
セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個、ゲートグリップ2個、エリアチェッカー、アース棒(1連式)、高圧線1.5m、本体取付金具(ビス付)、危険表示板
電源(V)DC12
本体寸法(mm)270.5×120×140
出力電圧(V)10000
本体質量(kg)3(セット質量:8)
有効距離(m)600(2段張りで300)
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
箱ワナなどで捕獲された野生生物から手を守るためのグローブ 高強度、高耐熱で防刃ベストなどにも使われるケブラー素材を使用しているので耐久性抜群。動物に攻撃されやすいエリアを強化当布二枚重ねで防護しています アライグマ、ハクビシンなどの歯牙、爪による怪我のリスクを軽減します 防水加工により、糞尿から手を守るだけでなく、水辺での作業も可能 汚れても洗濯機で洗うことができ、衛生的です アニマルトラップ(箱罠)ご使用時に使用いただくと効果的です。一双入り
材質ケブラー素材
対象動物アライグマ、ハクビシンなど
害虫・害獣が出そうな場所へ撒くだけで寄せ付けません。
天然素材100%なので環境にもやさしく、散布後は土壌改良の効果も発揮します。
用途害虫・害獣用忌避剤
原材料乾燥ヒトデ
対象動物ナメクジ、カメムシ、ネズミ、カラス、イノシシ、シカ、サル、ハクビシン、ムカデなど
害虫・害獣が出そうな場所へ撒くだけで寄せ付けません。天然素材100%なので環境にもやさしく、散布後は土壌改良の効果も発揮します。
用途害虫・害獣用忌避剤
原材料乾燥ヒトデ
対象動物ナメクジ、カメムシ、ネズミ、カラス、イノシシ、シカ、サル、ハクビシン、ムカデなど
赤外線センサーで害獣を感知し、光と音と超音波で撃退!
太陽光パネルで充電可能
開閉バックル採用でスイッチ操作が簡単にできます。
用途害獣の撃退に
対象動物鹿、イノシシ、アライグマ、ねずみ、ハクビシン、ヌートリア、カラス等の鳥類、コウモリなど
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×50
質量(g)340
内蔵電池リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本
消費電力待機時:0.7mAh 作動時:15mAh
充電時間(時間)3~4(USB充電時)
周波数(kHz)音波:13.5~45.5
センサー感知範囲左右:120° 上下50°
有効距離(m)9
付属品設置用杭(280mm)1セット、充電用USBケーブル1本
アズワン品番64-9675-54
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ
対象動物ハクビシン、アライグマ、キツネ
仕様ソフトタッチ付
付属品タグ
材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工
質量(kg)0.8
作動方式バネタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×355
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
1個
¥2,750
税込¥3,025
当日出荷
大切な家族と一緒にすごせる幸せ。1日でも早く戻ってこられるように。動物がケガをしにくい踏板タイプです。保護目的での設置に適しています。
用途細かいエサも使用できる・軽い作動・安全に配慮した踏板
対象動物ハクビシン、アライグマ、キツネ
仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式
付属品保護カバー、スペアバネ、タグ
材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)
質量(kg)9.8
線径(Φmm)3.0
作動方式踏板タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×350×1100
メッシュ寸法(mm)23×23
フレーム高さ(mm)400
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい
対象動物ハクビシン、アライグマ、キツネ
仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式
付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ
材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)
質量(kg)7.3
線径(Φmm)3.0
作動方式吊りエサタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×360×750
メッシュ寸法(mm)23×23
フレーム高さ(mm)450
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ