エスコ品番EA109HH-3
質量(g)約30
種類刷毛
サイズ(号)20
毛丈(mm)35
柄長さ(mm)200
材質(柄部)木
材質(毛)PET(化学繊維)
主な用途水性用
毛色白色
玉厚(mm)13
刷毛幅(mm)50
1個
¥855
税込¥941
当日出荷
先端が交換できます。
一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。
ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。
持ちやすい構造のグリップです。
先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。
種類刷毛
毛丈(mm)45
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
材質(毛)ポリエチレン、テレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP)
主な用途水性用、油性用
毛色白色
材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
こんなお得な商品も!

ラスター 掃除用
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
毛丈(mm)60
玉厚(mm)20
全長(mm)225
種類刷毛
材質(グリップ)エラストマー(TPR)
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
材質(毛)ポリエチレンテレフタレート(PET)
主な用途掃除用
驚異の耐久性・耐溶剤性!!外装・防水作業に最適!
型式筋違
種類刷毛
材質(毛)化繊(PET)
毛色黄
玉厚(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
刷毛幅(mm)50
毛丈(mm)55
材質(毛)導電性ナイロン、PET
玉厚(mm)9
全長(mm)220
質量(g)45
種類刷毛
材質(柄部)木
主な用途静電気やホコリの除去掃除などに
毛がオレンジのため、用途別での色分けが出来ます。自然塗料、水性塗料に適しています。金巻きで玉厚が薄いため、初めての方でも使いやすいです。
用途水性塗料に。
種類刷毛
材質(毛)ポリエチレンテレフタレート(PET)
主な用途水性用
毛色オレンジ
玉厚(mm)11
毛が色付きのため用途別での使い分けが可能です。自然塗料、水性塗料に適しています。
用途水性塗料、自然塗料に。
種類刷毛
材質(毛)ポリエチレンテレフタレート(PET)
主な用途水性用
玉厚(mm)15
水性塗料・弱溶剤塗料に適応したナイロン刷毛です。
用途水性塗料・弱溶剤塗料に。
形状筋違
毛丈(mm)44
全長(mm)230
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリエチレンテレフタレート(PET)
主な用途水性塗料、弱溶剤塗料に
毛色白色
速乾・水性エマルジョン塗料用
主に化学合成繊維を使用した水性塗料用の刷毛。
速乾型の多い水性塗料は、刷毛の根元で塗料が固まりやすく腰の弱いものは極端に毛捌きが悪くなります。
化学合成繊維は水性塗料が固まりにくい傾向がありますが、獣毛と違い表面が平滑で吸水性の低い性質から塗料の含みが少ない傾向もあります。
そこで繊維の種類、配合比率、含みの良い獣毛との混毛など多彩に設定しました。
速乾・水性エマルジョン塗料用です。
化学合成繊維100%です。
コシが強く、返りが良いです。
刷毛目が出にくく、均一に仕上がります。
用途水性塗料用
毛丈(mm)48
毛材PET(ポリエチレンテレフタレート)60%、PBT(ポリブチレンテレフタレート)40%
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)15
●化繊繊維に特殊加工が施された、ウェーブ刷毛です。●繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。● 素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。 ●しなやかで且つ滑らかな塗り感。●弱溶剤系の屋根用遮熱塗料に最適です。
用途屋根用の弱溶剤系遮熱塗料等に。
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)PET
主な用途遮熱用
毛色胡麻色
関連キーワード