素地(さび層)への浸透が良く、優れた防食性をもち、旧塗膜との付着性にも優れている。
ハケ塗り作業性がよく、厚塗りができる。低温乾燥性がよい。
タールのブリードがないので耐候性の優れた上塗塗料で仕上げることができる。
用途橋梁用
主な用途橋梁
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性防食性、付着性、耐候、乾燥性
危険物の性状非水溶性
人物画などの眉毛、鼻など顔の細部を描くのに使用される穂先が細い筆。
毛材馬毛・山羊毛
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
水含みがよく、彩色に使用される筆。
毛材馬毛・山羊毛
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
乾燥が速い。屋内鉄骨用下塗として適合する。
用途建築鉄骨用。
特性速乾
乾燥時間(分)5℃/(指触)60、(半硬化)120、10℃/(指触)60、(半硬化)120、20℃/(指触)30、(半硬化)50、30℃/(指触)20、(半硬化)40、40℃/(指触)10、(半硬化)30
主な用途鉄、屋内
使用場所屋内
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
常温乾燥タイプ
水性断熱塗料サーモジン(R)
熱を発する設備や装置(加熱炉、焼成炉、乾燥炉、焼却炉など断熱が必要な場所)、焼成ガス排出パイプなど発熱部に塗布するだけで断熱層を形成する水性塗料です!(~200度対応)
用途断熱が必要な機械・設備
省エネ・熱効率を高めたい機械・設備
火傷リスク低減対策
仕様常温乾燥※常温乾燥タイプですが、装置稼働による塗布面の加熱乾燥を行う事でより早く乾かすことが可能です。
色シルバー
耐熱温度(℃)200
粘度A2101 BK02S:(25℃)65KU以上/ストーマ―、A1601 GR01S:(25℃)4700mPa・s/B型粘度計/4号ローター/60rpm、A2101 SL02M:(25℃)55KU以上/ストーマ―
膜厚(μm)下塗(A2101 BK02S)/20~30、中塗(A1601 GR01S)/400~500、上塗(A2101 SL01M)/20~30
密度(g/cm3)A2101 BK02S:(25℃)1.10±0.05、A2101 SL02M:(25℃)1.00±0.05
希釈剤水道水
塗装ハケ塗り、ローラー塗り(スモールローラー等)
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~5
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.16MB)
標準塗布量(g/m2)下塗(A2101 BK02S)/50~60、中塗(A1601 GR01S)/500~600、上塗(A2101 SL01M)/40~50
塗装間隔3時間以上3日以内(20℃)
加熱残分(%)A2101 BK02S:40±5(180℃×20分)、A1601 GR01S:62±5%(180℃×20分)、A2101 SL02M:40±5% (180℃×20分)
1セット
¥47,980
税込¥52,778
15日以内出荷
関連キーワード