業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます。チタンコーティングで、切れ味が長持ちします。刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきません。ハンドルの幅が広いため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用。左右対称形のハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS
質量(g)49
板厚(mm)1.5
全長×幅W(mm)174×75
刃渡り(mm)65
グリーン購入法適合
刃部加工チタン・グルーレス
厚紙も一気に切りやすい、ロング厚刃設計。ディープインサート構造で刃先までシャープに切れる。
しっかり握れて手が痛くなりにくい、フィンガーレスト付きのエアークッションハンドル。
スムーズ開閉機構で、軽く滑らかな切れ味が続く。
刃は、中空のグルーレス構造とフッ素コーティングの2つの力でのりが付きにくく、従来の約15倍切れ味が長持ち。
刃にチタンコーティングを施しているため表面硬度が高く、はじめの切れ味が約100万回続く。
全長225mm/刃渡り87mm
全長(mm)225
刃渡り(mm)87
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS、リング部:再生エラストマー
外幅寸法(mm)81
板厚(mm)2.3
刃の種別チタン・グルーレス
紙質再生材配合率:ハンドル部:R‐ABS45%、リング部:再生エラストマー20%
刃部加工グルーレス刃、フッ素コート、チタンコート
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
2つのモードで使える便利なハサミ!
新開発した「ハコアケモード」は、本体のスイッチをスライドしながら握ると出てくる約3mmの刃によって、ハサミの刃を閉じたまま段ボールの開梱ができます。
「ハコアケモード」にした状態から、ハンドルの握りをゆるめると自動的に刃がでない状態に戻る安心配慮設計です。
刃にブレードガードが付いているので、「ハコアケモード」時に人差し指を当てて使用することができます。
刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりが付きにくくベタつきません。
キャップ付です。
付属品キャップ
幅(mm)74
全長(mm)183
板厚(mm)1.5
刃渡り(mm)65
耐久性に優れており、サビにくく切れ味が持続するチタンコートタイプ。
指が入れやすくフィットしやすいハンドル形状。
粘着テープを切ってもベタつきにくいです。
用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。
寸法(mm)長さ*幅 210×78.7
全長(mm)210
色ブラック
質量(g)67.7
板厚(mm)1.86
材質(刃)ステンレス(SUS420J1相当)
材質(ハンドル部)PP+TPR
刃渡り(mm)90
刃部加工チタンコート
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
2つのモードで使える便利な携帯ハサミ!
キャップのいらないスライド機構。ハンドルを軽く押してスライドすると、「開梱カッターモード」「ハサミモード」に片手でサッと切り替えられます。
「開梱カッターモード」は、約3mmの刃によって、ハサミの刃を閉じたまま段ボールの開梱ができます。
「ハサミモード」は、PPバンドや洋服のタグなどを切ることができます。
ケース前部のガイドを段ボールに沿わせることで、開梱がしやすくなります。
紐などを通すことで、本体を吊下げることができるストラップホール付きです。
幅(mm)13(刃収納時)
全長(mm)113
板厚(mm)1.5
刃渡り(mm)35
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 チタンコート 210mm
モノタロウ
¥349
税込¥384
硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より)
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。
ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
色ブラウン×ホワイト
シリーズScotch
刃部加工チタンコート
関連キーワード