人間工学から生まれた「ツイストリング」。従来のオールステンレスはさみに比べて使い易い新設計のリングです。プラスオリジナルの形状で、手の自然な動きをもとに設計したグリップです。指の動き、力を入れる方向に合わせたリング構造により、自然に握れて指への負担が軽くなりました。大きいリングの方が親指になるように握り、中指を小さい方のリングに入れて、人差指をリング外側のくぼみにそえると、よりはさみが安定し、正確に切ることができます。ハンドルの形状が「左右非対称」のはさみです。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
材質リング部:TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼
板厚(mm)刃元2.4/刃先1.4
薄いものから厚いものまでズバッと切れる!。1.しっかり握れる大型ハンドル。2.85mmの長い刃渡り。3.圧倒的軽い切れ味のベルヌーイカーブ刃。4.滑らかさが持続 がたつき防止リング。5.力がしっかり伝わる長い中子。6.べたつきにくい3D設計刃(3D刃・チタン3D刃のみ)。7.軽い切れ味が長持ちするチタンコート(チタン3D刃のみ)
材質刃・カシメピン:ステンレス鋼、グリップ:PP+TPE、がたつき防止リング:POM
外形寸法(mm)82×14×213
板厚(mm)2
刃渡り(mm)85
心地よい握りのサーモプラスチックラバーハンドルです。
2.5mm厚の丈夫なステンレス刃です。
用途身の回りの物に幅広く使えます(金属を除く)
全長(mm)205
刃長(mm)85
材質刃部:ステンレス、グリップ:PP樹脂+TPR
質量(g)80
刃厚(mm)2.5
関連キーワード