力が入れやすく太めの枝が切れるステンレス刃。軽くて強靭なアルミダイキャストハンドル
用途庭木・果樹の剪定に
切断能力(Φmm)小枝(一年目の若枝)約12
全長(mm)200
使用目的剪定
切断対象庭木、果樹
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです
刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています
刃は食い込みが良く、切断物が逃げにくい仕様です。携帯、保管に便利なストラップ付
用途庭木・果樹園の剪定に
全長(mm)185
刃長(mm)45
切断能力(mm)(生木)約12
材質(刃先)スチール/(握り部)樹脂
質量(g)130
使用目的剪定
切断対象庭木、果樹園
1丁
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
軽量で使いやすいPC製ボディです。剪定・整枝作業用です。ひと回り小さいグリップで女性の方にも扱いやすいサイズです。
用途剪定鋏。
切断能力(mm)(生木)12
材質上刃:SK-5、下刃:50C
質量(g)130
使用目的剪定
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
超軽量アルミハンドル!刃は錆びにくいステンレス製!
用途庭木の剪定、整枝作業に。
全長(mm)200
切断能力(mm)約12(生木)
使用目的剪定、整枝作業
切断対象庭木
材質(刃)ステンレス鋼
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。
頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。
負担軽減のため、クッションゴム付き。
滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。
用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に
材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ
幅(mm)235
全長(mm)655
質量(g)580
刃長(mm)165
切断能力(mm)12
使用目的剪定、刈込
切断対象生木、庭木
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
小振りで女性でも使いやすい
用途枝の剪定・整枝に
切断能力(mm)生木12
寸法(mm)170×55×12
質量(g)190
使用目的剪定、整枝
切断対象枝
材質(刃)スチール
材質(ハンドル)樹脂
1個
¥739
税込¥813
6日以内出荷
創業90年を超えるドイツの鋏メーカー。切断&ホールドモデル。
用途キャッチ付き剪定鋏。
全長(mm)190
質量(g)200
切断径(mm)目安12
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏
刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています
ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です
女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル
手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています
携帯、保管に便利なストラップ付
用途ツルの太い作種の剪定作業に
全長(mm)182
刃長(mm)40
切断能力(mm)(生木)約12
トラスコ品番868-2236
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂
質量(g)146
使用目的剪定作業
切断対象ツルの太い作種
1丁
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
楕円パイプだから細身でも丈夫な強度、複式焼入(全身焼入+刃先焼入)で切味が持続
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用
全長(mm)550
刃長(mm)170
最大切断能力(mm)12
サイズ小
材質(柄部)アルミパイプ
使用目的刈り込み作業、剪定
切断対象庭木、生垣
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
切って掴める最大全長2mの伸縮高枝鋏です。高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。最短1.2mから最長2mまで伸縮し車のトランクや物置に省スペースで収納ができます。D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き。グリップの開き角度を簡単操作で2段階調節できるので、手の大きさや切断対象物に合わせて使いやすい開き幅で作業して頂けます。グリップは最大310°まで回転するので、枝の向きに合わせて切ることができます。打ち合いゴムのクッション効果により、切断時に起こる衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。製品安全協会が定める、安全と認定した製品に表示できるSGマークの認定商品です。切って掴めるカットキャッチ機構:あり。伸縮機構:あり(最短約1.2m 最長約2.0m 3段階伸縮)
用途高枝の剪定、採集に。
材質刃部/高炭素刃物鋼
全長(mm)1257~2003
質量(g)760
刃長(mm)50
使用目的高枝の剪定、採集に
切断対象高枝
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:12
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
カーブ形状のダブルR刃なので枝木にくい込みやすいです。一段刃でなめらかな切れ味です。全身焼入れで丈夫で切れ味が長持ちします。
仕様総焼入れ、シブ取り付き
全長(mm)165
刃長(mm)165
刃厚(mm)4±1
刃先形状R刃(ダブルカーブ刃)
使用目的剪定・整枝作業の際に
硬度HRC(刃部)57±1
アズワン品番64-3672-11
切断可能径(Φmm)12(季節や木の種類、状態により変化)
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
関連キーワード