9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(Φmm)9 仕様安全ストッパー・スプリング付 エスコ品番EA540BC-13 種別剪定鋏(直刃タイプ) 質量(g)165 材質(グリップ)ポリプロピレンエストラマ 刃厚(mm)3.3 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ) 全長×刃長(mm)205×55
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷

刃の開き幅を2段階に調整可。 安全ストッパー付。
全長(mm)192 刃長(mm)42 切断能力(Φmm)9 エスコ品番EA540BC-12 材質高炭素刃物鋼 質量(g)130 色(グリップ)グリーン
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

GC-140 ガーデニング鋏 アルス 動画あり
アルスガーデニング鋏
エコ商品
ロングセラー小型園芸鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 切り口がシャープで特に硬い枝や、束ね切り、株分け作業に適しています。 握力の弱い女性でもラクに切ることができ、硬い繊維質の枝も簡単に剪定できます。 切り口はスパッとなめらかで、次の発芽を妨げません。
用途庭木のお手入れに 全長(mm)190 刃長(mm)42 仕様グリップ開き角度2段切替式、刃カバー付き、打ち合いクッション、エラストマーグリップ 付属品刃カバー 材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ 質量(g)160 使用目的お手入れ 切断対象庭木 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:9
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

GC-SE-30 ガーデニング鋏 アルス 動画あり
アルスガーデニング鋏
エコ商品
家庭菜園にオススメのガーデニング剪定鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 太めの枝までカットでき、果樹・野菜・花など幅広い用途で手軽に使えます。 切断作業がラクな「剪定刃」タイプ。
用途庭木の剪定に 全長(mm)160 刃長(mm)30 仕様専用キャップ付き、替刃式 付属品刃カバー 材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ 質量(g)82 使用目的剪定 切断対象庭木 アズワン品番65-0324-96 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:9
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

ガーデニング鋏 アルス 動画あり
菜園・果樹・園芸など幅広い用途にお使い頂けます。 プロの摘果・採果鋏の切れ味をそのままに、手軽に楽しく使えるガーデニング用鋏として開発しました。 持ちやすい、使いやすい、おしゃれ、コンパクトなど、女性の手にフィットするさわやかな感触です。
用途庭木のお手入れ、収穫、剪定などに 仕様替刃式 使用目的剪定、収穫、手入れ 切断対象庭木 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

150-0.6D 園芸鋏 花パッチン アルス 動画あり
作業範囲が広がる60cmの小型の高枝鋏。 届きにくい所の花摘み、枝切り、果物の収穫などに最適な切ってつかめる小型の高枝鋏です。 少し高い位置はもちろんのこと、少し低い位置でも腰をかがめずに作業できるので便利です。 バラの剪定作業にもオススメです。
用途混み合った場所や高所の剪定に 全長(mm)620 刃長(mm)48 切断能力(mm)9 仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段切替式 トラスコ品番515-9067 質量(g)325 使用目的剪定 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

植木や庭の手入れに最適です。
用途植木用。 全長(mm)195 刃長(mm)75 切断能力(mm)9 トラスコ品番856-9187 材質刃・グリップ:高炭素刃物鋼 質量(g)200 2018年トラスコ掲載ページ9 1375
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物の切り出しに向いてます。華道用として親しまれている鋏です。枝物も切れるように頑丈に仕上げてあります。ハンドル下部の丸くなった部分(ワラビ)は枝物の水の吸い上げを良くするために叩いて潰す時に使います。
用途用途:生け花、華道の際に 仕様全鋼 全長(mm)165 刃長(mm)45 切断能力(mm)9以下 刃部硬度HRC56 使用目的華道用 切断対象四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物 ハンドル形状わらび手 アズワン品番64-3670-11
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

アルスファミリーブラック
エコ商品
アルスが誇る軽量小型 刃長剪定はさみの決定版。真直ぐ伸びた刃は、草花の束ね切りに適しています。お花屋さんも愛用のロングセラー園芸用ハサミ。真刃タイプで刃が大きく、草花の束ね切りに最適。女性でも簡単に扱える、軽量で使いやすいサイズ。刃の表面は防錆仕上げでお手入れ簡単。打ち合いゴムが切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減。用途に応じて開き幅を調整可能。長時間の作業でも疲れにくいエラストマーグリップ。安心の日本製。
用途生木の剪定。 材質高炭素刃物鋼 質量(g)130 刃長(mm)42 表面処理ブラック仕上げ 使用目的剪定 切断対象生木 本体寸法(縦×横×高さHmm)65×192×20 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木直径/9
1個
1,988 税込2,187
3日以内出荷