剪定作業用です。アンビル刃採用で、楽々切断できます。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏
全長(mm)530
刃長(mm)50
切断能力(mm)(生木)25
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)620
使用目的切鋏
切断対象太枝
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
伝統的なデザインの剪定ハサミです。ハンドルエンド部分にロック機能が付いています。
用途園芸作業に。
材質工具鋼
使用目的園芸作業
2018年トラスコ掲載ページ9 1369
手動式に比べ握力は本体を握る力だけで、切断時の衝撃も少なく疲れにくいので、たくさんの剪定作業をしたい方におすすめ。園芸刃物メーカーとして培った剪定刃製造の技術を活かし、パワフルな電動式剪定鋏専用の「枝すべりを抑えつつ耐久性に優れた刃」を開発。取り回し自在のコードレス&電動式で作業者の負担を軽減しつつ、快適な切れ味を実現しました。太い枝もスピーディーに切れるので早く作業を進めたい方におすすめ。細い枝をたくさん剪定するときは、刃の開き幅が狭い「細枝モード」に切り替えも可能。刃がトリガーと連動する追従式なので、刃の閉開が自由自在。生木直径25mmを0.3秒で切断可
用途剪定作業に
付属品替刃用六角レンチ3種、専用油差し(容器のみ)、バッテリー2個、専用ホルスター、ハードケース、取扱説明書(保証書)、ユーザー登録案内書
全長(mm)286
質量(g)925(バッテリー含む)
電圧(V)DC14.4
刃長(mm)52
使用目的剪定
連続使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)
バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池)
充電時間(時間)約1~2(バッテリー1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:25
1個
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
花、若い茎、緑枝、枝や大枝までスムーズにカット。使いやすい柄と片手用安全ロックを搭載。調整可能なジョイント、交換可能な刃が搭載。2本の刃がなめらかに動くことで、正確にきれいに切断。2016年レッドドットデザイン賞受賞
用途花、茎、枝や大枝のカットに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/バイパス型ステンレス製/軽量型アルミ/製剪定ばさみ/緑枝/枝/刃/大枝/花/茎/カット
材質アルミ
質量(g)310
使用目的花、茎、枝や大枝のカットに
切断対象花、茎、枝や大枝
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.1×2.2×6.3
刃型バイパス型
最大切断径(Φmm)25
切断目安(Φmm)25
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
少ない力でパワーを増加させるラチェットを採用、直径の大きな枝の切断が可能。精密研磨し付着防止コーティングがされた刃、耐錆で洗浄も容易。安定したアンビル刃は、堅木や乾燥材に最適、切断時に枝を支持し、樹皮の損傷を防止。角度の曲がった切断ヘッド。柔軟素材が採用され、握りやすい形状の柄、柄の位置は2箇所で設定可能
用途太枝や乾燥材のカットに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ラチェット機構/柄/力/ラチェット機構搭載/刃/利用効率/太枝/精密刃/切断/乾燥材/切断形状/アンビル/アルミ製/実現/滑り/グリップ/作業/直径/位置/手/カット
材質アルミ、鉄
質量(g)300
使用目的太枝や乾燥材のカットに
切断対象太枝や乾燥材
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.8×2.2×7.3
刃型アンビル刃
最大切断径(Φmm)25
切断目安(Φmm)25
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード