手の小さい方にも配慮した、小さめハンドル設計。(自社一般ハサミのハンドル内面積から約30%ダウン。HSM-PA100比)。傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計「傾斜インサート」搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ独自開発の「ハイブリッドアーチ刃」搭載。刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、根元から刃先まで軽い力で切れる。刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、。粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきにくい。
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS
質量(g)37
刃形グルーレス
板厚(mm)1.5
全長×幅W(mm)156×64
刃渡り(mm)60
グリーン購入法適合
人間工学から生まれた「ツイストリング」。従来のはさみに比べて使い易い新設計のリングです。プラスオリジナルの形状で、手の自然な動きをもとに設計したグリップで、指の動き、力を入れる方向に合わせたリング構造により、自然に握れて指への負担が軽くなりました。大きいリングの方が親指になるように握り、中指を小さい方のリングに入れて、人差指をリング外側のくぼみにそえ、薬指をフィンガーレストにそえると、よりはさみが安定し、正確に切ることができます。ハンドルの形状が「左右非対称」のはさみです。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。事務用の普段使いのはさみとして刃先を丸めた安全タイプです。ハンドル部分のリングの先にフィンガーレストが付いているので、より安定した握り心地です。
長さ(mm)152
刃渡り(mm)60
色ブルー
仕様飾り鋲付(カシメ部)、左右非対称グリップ
材質グリップ:再生樹脂(ハンドル
板厚(mm)1.4
アズワン品番65-0600-89
グリーン購入法適合
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
食品トレーで利用した資材をリサイクルした材料で作ったペン立て。加工前の前身が食品トレーであったとは想像しにくいフォルムのデザインに仕上げました。材料の90%が再生樹脂の環境に配慮したペンスタンドで、食品トレーなどの発泡スチロールを粉・加熱溶解し、リサイクル化した素材を使用しています。ペンやはさみなど、日常文房具や小物を整理できるペンスタンドです。材料(再生樹脂)の一部に市中回収した発泡スチロール製食品トレーを使用しています。※再生樹脂使用のため、若干色のバラつきがあります。
色ブルー
材質90%再生樹脂(本体
仕様発泡スチロール製食品トレー一部使用
グリーン購入法適合
『シェア文具』としてのカッター台を研究した、テープカッターTC-401。。[特長]。。1、テープ交換が簡単(バネ式なので、ワンタッチ)。。2、カッター台が一緒に使う文房具の収納スペースも兼ねる(収納ポケット付)。。3、移動しやすい(全体を持ち運び易い構造)。。働き方が変化する、レンタルオフィスやフリーアドレスなどで、テープカッターへの新しいニーズに着目。使用者が不特定多数であること、設置場所から移動して使用し、また戻す=移動が多いことなどに対応できる設計にしました。
用途【特長1】ワンタッチテープ交換:プーリーを使用せずにテープ交換することができるので、素早く簡単にテープ交換ができます。【特長2】便利なペン立て付き:ペンやはさみが立てられるポケット付きで、一緒に使いたいモノがすっきりまとまります。【特長3】持ちやすい構造:カッターの刃の下の部分が手でつかみやすい構造になっています。移動しやすいです。
グリーン購入法適合
適合テープ幅(mm)24
適合テープ:1型(インチ)(25mm)3型(インチ)(約75mm)両用、テープ長さ:70mmまで対応可
材質本体/100%再生PP、底部/100%再生HIPS、テープ保持具/ナイロン
質量(kg)約1.4
テープ種類大巻/小巻両用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×218×120
関連キーワード