3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮式ズームチョキチルトアール刈込タイプ アルス 動画あり
長く伸びた刃が特徴の刈込タイプ。 使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの刈込タイプは、刃が長いので葉をまとめて刈るのに便利です。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の葉刈り、枝切り 刃長(mm)123 付属品専用鋸 材質(刃)高炭素刃物鋼 仕上ハードクロム仕上げ 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ 切断能力(mm)(目安)生木9(※ツカミ部取外時) 仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式 使用目的枝切り、葉刈り 対応商品ZTR-SH 適合替刃190ZTR-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180ZTR-3.0-5D 伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ 枝切り用 アルス 動画あり
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長3mのロングタイプです。 伸縮:あり(5段階)
用途高所の枝切り 仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式 付属品専用鋸 トラスコ品番382-0734 全長(mm)最短/1832、最長/3082 質量(g)1300 タイプ5段階伸縮ロングタイプ 刃長(mm)60 切断能力(mm)(目安)生木15 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ 使用目的枝切り 仕上ハードクロム仕上げ 対応商品ZTR-SH 材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃 適合替刃180ZTR-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

伸縮式ズームチョキチルトアール採収タイプ アルス 動画あり
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの採収タイプは、つかみ機構付きで果実や枝を確実につかみ、毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の枝切り、果実の採収 刃長(mm)60 付属品専用鋸 材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ 仕上ハードクロム仕上げ 切断能力(mm)(目安)生木12(※ツカミ部取外時) 仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き2段切替式、鋸付き 使用目的採収、枝切り 切断対象果実 適合替刃160ZTR-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • 関連カテゴリ