9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)140 刃長(mm)45 トラスコ品番853-3742 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
3日以内出荷

軽量タイプで使いやすい。
用途ガーデニング、農園作業に。 全長(mm)190 質量(g)150 刃長(mm)45 使用目的ガーデニング、農園作業に RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,598 税込1,758
3日以内出荷

刃と刃の間に樹脂製のスペーサーを設けることで摩擦を軽減し、軽い力でもカットできるよう工夫されたシュレッダーハサミです。引き出しなどへ収納する際に、刃がむき出しにならないキャップ付き。キャップの先端を利用して、刃の間に挟まった細断クズを落とすこともできます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×190×20.5(概寸) 本体質量(g)約110 材質刃/ステンレス、グリップ・キャップ/ABS樹脂 細断形状ストレートカット(3.5mm幅) 細断枚数コピー用紙(上質紙64g/m2)~郵便はがき(209.5g/m2)1枚 仕様ブリスターパック入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カマキコンパクト剪定鋏
エコ商品
滑らず手にやさしいラバーグリップ仕様。
用途ガーデニング、農園作業に。 質量(g)150 刃長(mm)40 使用目的ガーデニング、農園作業に RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式に比べ握力は本体を握る力だけで、切断時の衝撃も少なく疲れにくいので、たくさんの剪定作業をしたい方におすすめ。園芸刃物メーカーとして培った剪定刃製造の技術を活かし、パワフルな電動式剪定鋏専用の「枝すべりを抑えつつ耐久性に優れた刃」を開発。取り回し自在のコードレス&電動式で作業者の負担を軽減しつつ、快適な切れ味を実現しました。太い枝もスピーディーに切れるので早く作業を進めたい方におすすめ。細い枝をたくさん剪定するときは、刃の開き幅が狭い「細枝モード」に切り替えも可能。刃がトリガーと連動する追従式なので、刃の閉開が自由自在。生木直径25mmを0.3秒で切断可
用途剪定作業に 付属品替刃用六角レンチ3種、専用油差し(容器のみ)、バッテリー2個、専用ホルスター、ハードケース、取扱説明書(保証書)、ユーザー登録案内書 全長(mm)286 質量(g)925(バッテリー含む) 電圧(V)DC14.4 刃長(mm)52 使用目的剪定 連続使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり) バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池) 充電時間(時間)約1~2(バッテリー1個あたり) RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:25
1個
86,980 税込95,678
当日出荷

キンキリ鋏 エンジニア 動画あり
プリント基板周辺のデリケートな切断に最適な精密バサミです。先端ギザ刃ですべりません。
用途デリケートな切断作業用。 全長(mm)145 材質ステンレス 刃長(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)銅板0.2~0.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙・細枝からプラスチック板まで幅広く切断が可能な高機能はさみです。握りやすい大きめのグリップです。キズやサビに強いハードクロムメッキ仕上です。
用途プラスチック、細枝、アルミ缶などの切断に。 全長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。 丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。 2.4mは8尺板まではさみ込めます。 固定も解除もワンタッチでできます。 材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。 アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。 尺相当とメートル目盛の併用目盛です。 ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 本体寸法(mm)2590×60×30 製品質量(g)2500 測定範囲(cm)240 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

ハナキゴム耐油指サック
油に強いすべり止つき合成ゴム指サック。機器の調整、組立などで油症防止や汚染防止のお役に立ちます。 長さはお好みに合わせてハサミでお切りいただけます。
材質合成ゴム 厚さ(mm)0.4 入数(双)20 機能耐油 表面抵抗値(Ω)取得なし RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし
1箱(20本)
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)