仕様バイオハザードマーク橙
セット内容外箱、透明袋(90L)、結束バンド
材質外箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン
外形寸法(mm)W340×D320×H460
アズワン品番8-9742-02
1個(10箱)
特価
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
一般的なサイズのオートクレーブ用バッグを入れたまま、オートクレーブ滅菌可能です(滅菌時はフタを外してください)。廃棄用バックを固定できるバイオハザード物質廃棄用ボックスです。
材質PP(ポリプロピレン)
規格米国職業安全衛生管理規約(Occupational Safty and Health Administration Standard 29 CFR 1910.1030)準拠
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×475×660(ペールセット時)
適合品番K-20用
適合サイズ20L用
松吉医科器械コード19-3215-02
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
積み重ねができ効率的に収納・保管ができます。
<バイオハザードマーク表示>
赤:血液などの液状・泥状のもの
黄:注射針・メスなどの鋭利なもの
橙:血液の付着したガーゼなどの固形状のもの
仕様
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。
優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
材質PP
色ホワイト
プラスチックコンテナー、検体の入った試験管を安全に運ぶことができます。・シリコンのガスケットと四隅のロックが安全性を高めます。・ステンレス製ハンドルとWHO認証の説明書つきユーザーシートが備えられています。・バイオハザードマークが本体に表示されています。
品番569
寸法(mm)330×175×180H
TGK品番198-19-80-02
品名セーフティーボックス
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
感染性廃棄物専用容器 バイオハザードマーク(イエロー)入り積み重ねが可能で、臭い漏れや液漏れに対応した設計です。
用途医療用容器
材質ポリプロピレン(PP)
フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。
用途注射針に手を触れることなく確実に回収できます
使い切りのため、二次感染のリスク低減に有効です。取り出してすぐに使えるワンタッチ底タイプです。フタは一度閉めると簡単には開けられない「はめ込み式」ロック機構です。フタや取手が跳ね上がらないため、折り目をつける手間が省けます。
仕様●バイオハザードマーク:橙/固形物専用●容量(L):20●材質:外箱・内箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン●外箱サイズ:240×220×380mm●セット内容●▼外箱●▼透明袋(40L)●▼結束バンド●※スタンドはダンボール用スタンド(8-8850-01・03)が使用できます。
アズワン品番8-9742-03
1箱(10セット)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
機能充実の注射針回収ボックス!
安定感のある形状で、安心して注射針の回収を行えます。
フタは半透明ですので、中身の確認が容易です。
多種多様の注射針に対応した針抜き機構を持っています。
フタと本体は一度セットするとロックされ、離れません。
上フタは、使用時はワンタッチで開閉可能で、最終封は一度差し込むと外れない構造です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ブラケット/ステンレス・アルミニウム
使い切りのため、二次感染のリスク低減に有効です。取り出してすぐに使えるワンタッチ底タイプです。フタや取手が跳ね上がらないため、折り目を付ける手間が省けます。フタは一度閉めると容易には開けられない「はめ込み式」ロック機構です。外箱・袋・内箱の3層構造タイプです。便利な小分けパック
材質外箱・内箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン
セット内容外箱、内箱、透明袋(90L)、結束バンド
容量(L)40
仕様【バイオハザードマーク】黄/鋭利物専用
アズワン品番8-9742-11
1セット(5セット)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
医療廃棄物処理のガイドラインに基づき開発された容器。
専用スタンドにセットすれば手を使わずにフタを開閉できます。
容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×315×299
松吉医科器械コード19-3215-00
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
投入口に返しフタが付いているので内容物の飛散を防ぎます。
使用中もフタの仮り止めができますので、誤って転倒した際も安心です。
材質ポリプロピレン
フットペダル付でハンズフリーで蓋の開閉が可能です。バッグの口には紐が通してあり、簡単に口を閉じることができます。
仕様●交換用バッグ厚さ:約0.05mm●滅菌インジケーター付:処理前/白→処理後/黒
材質HDPE
外寸法(mm)250×350×480
アズワン品番4-6547-01
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌々日出荷
材質PP
厚さ(mm)約0.05
外寸法(mm)640×890
アズワン品番4-6547-11
オートクレーブの可否可能(121℃ 20分)
1袋(100枚)
¥30,300
税込¥33,330
翌々日出荷
仕様交換用バッグ厚さ:約0.025mm
材質PP
外寸法(mm)216×279
アズワン品番4-6546-11
オートクレーブの可否可能(121℃ 20分)
1袋(100枚)
¥6,190
税込¥6,809
12日以内出荷
省スペースで卓上での使用に適しています。手がふさがっていても開閉可能なプッシュ式の蓋です。
投入口サイズ(mm)115×75
医療廃棄物処理のガイドラインに基づき開発された容器。専用スタンドにセットすれば手を使わずにフタを開閉できます。
容量(L)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×309×554
松吉医科器械コード19-3215-01
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
チップを引っ掛けて外せます。使用済みのピペットチップを簡易に処分可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
専用のペダル開閉式のフタ付きスタンドです。
寸法(mm)340×400×600
松吉医科器械コード07-2440-01
1個
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
ディスペンサーボックスに入っているため、1枚ずつ取り出せます。書類を入れられるポケット付きです。要冷凍、要冷蔵、室温可のチェック欄が付いています(英語・スペイン語)。バイオハザードマーク付きです。再密閉可能なジッパー付き
材質LDPE
用途抗悪性腫瘍薬調製時、バイオハザード対策用クラスIIキャビネット内での装置用マットに。輸送用ボックス等のシートに。液状物質を大量に吸収させる時のマットに(再使用不可)。
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質上層/空気層内蔵製紙(4重)、バリアシート/PE(ポリエチレン)ホイール、下層/MG-製紙
タイプ抗悪性腫瘍薬調製用
吸収量50mL以下/枚
アズワン品番8-4653-01
1箱(1枚×50袋)
¥19,900
税込¥21,890
翌々日出荷
検体の入った試験管や容器を安全に運べるポリカーボネート製のボックスです。安全性を高めるためシリコン製パッキンと四隅のロックがあります。WHO認証の説明書付きユーザーシートが備えられていて、バイオハザードマークが本体に表示されています。
材質本体/ポリカーボネート、パッキン/シリコン、取っ手/ステンレススチール
寸法(mm)391×175×172
容量(L)4.5
アズワン品番4-6712-01
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌々日出荷
関連キーワード