業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。
セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます
立てかけ角度がわかる側面シール付。
全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)329
材質アルミ合金製
仕様本体のみ
下端幅(mm)427.8
軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。
ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。
伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用しています。
JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)340
正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご) 358(下はしご)
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品(1000形)
軽作業に最適なスタンダードなアルミ製はしごです。
ロープ操作で軽やかに伸縮ができ、持ち運びも楽な軽量タイプです。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)335
正面踏ざん有効幅(mm)上はしご331・下はしご351
材質アルミ
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品
タイプダブル滑車、フレームかみ合わせ方式
踏ざん踏面幅(mm)42
JIS規格JIS規格品
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)33.5
正面踏ざん有効幅(mm)上はしご:43下・中はしご:20
材質アルミ(アルマイト)
使用角度(°)75
業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。
セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます
立てかけ角度がわかる側面シール付。
全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。
昇降時にはしごを安定させる、水平レベル調節機能付アウトリガー付。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)329
材質アルミ合金製
仕様アウトリガー付
下端幅(mm)559.2-889.2
伸縮脚付で段差があっても設置可能な2連はしご。軽量・コンパクト仕様で持ち運びにも便利です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)310
正面踏ざん有効幅(mm)310
材質アルミ合金製
使用角度(°)75
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質/仕上アルミ/アルマイト
規格Aマーク適合
踏ざん間隔(mm)335
最大使用質量(kg)100
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。
ピッチ(mm)(段)329
段数21
1台
¥204,400
税込¥224,840
当日出荷
まるちフックと伸縮式手がかり棒で屋根上への乗り移りが安全に行えます。
壁面作業にもフックが養生効果を果たして効果的です。アウトリガー付き。
用途屋根上への昇降、壁面作業
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)329
正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご)350(中はしご)360(下はしご)
材質アルミ
付属品アウトリガー、屋根上昇降セット
ピッチ(mm)(段)329
踏ざん踏面幅(mm)上35、中・下28
関連キーワード