カテゴリ

  • 整備工具・収納(166)
    • ブレーキ/足廻り関連工具(45)
    • ハンドル/ミッション関連工具(50)
    • エンジン関連(33)
    • 輸入車/国産車特殊工具(16)
    • タイヤ交換工具(3)
    • 整備補助用品(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
    • オイル機器(18)
  • 切削工具(1)
    • タップ除去工具(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
    • キャリパーピストンツール(2)
  • トラック輸送・安全用品(17)
    • トラック用エンジン関連(2)
  • 作業工具(19)
  • 鈑金・塗装(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ

「ハスコー」の検索結果

241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
負圧式ワンマンブリーダー HASCO負圧式ワンマンブリーダーHASCO
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ひとりで手軽にエアー抜きができる、真空引き方式のエアーブリーダー。オートバイ~小型トラック程度のブレーキおよびクラッチエアー抜きに活躍。
使用温度範囲(℃)0~60タンク容量(L)1危険物の類別非危険物
ベアリングプーラー HASCOベアリングプーラーHASCO(2件のレビュー)
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷
ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。
用途※ベアリングの底部が貫通していないハウジングに挿入されている場合の抜き取りに、偉力を発揮します。インパクトレンチの使用は出来ません。適合ベアリング内径(Φmm)10(3/8インチ共用)、12、15、17、20、25(1インチ共用)、30、35(1-3/8インチ共用)
ベアリングインストーラー HASCOベアリングインストーラーHASCO
65,980税込72,578
1セット
3日以内出荷
ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!シールのリップも傷めず装着できます!油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途小型乗用車用トラスコ品番464-5456セット内容シャフトM(標準)+プレート15枚セットプレート寸法(Φmm)30、35、40、45、50、55、58、62、65、68、70、72、75、79、85
インパクトスタッドリムーバー HASCOインパクトスタッドリムーバーHASCO(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
可能な限り本体サイズをコンパクト化し、狭い場所での使用を可能にした、インパクトレンチ対応のスタッドボルトリムーバーです。
寸法E(mm)22
ボールジョイントリムーバー HASCOボールジョイントリムーバーHASCO
46,980税込51,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。直押しタイプの強力型インパクトレンチ対応ハンマーショック用の覗き窓付き
タイロット・ジョイントリムーバー HASCOタイロット・ジョイントリムーバーHASCO
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
タイロッドエンドをはじめ、各ロッドのボールジョイントを簡単に分離できます。支点の調節ができる新機構で、広範囲に適応し、ベストポジションでの作業が可能
ネジ山修正ダイス HASCOネジ山修正ダイスHASCO
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ディーゼル燃料ブリーダー HASCOディーゼル燃料ブリーダーHASCO
44,980税込49,478
1個
当日出荷
ディーゼルエンジンの燃料ラインエアー抜き用、負圧吸引タンクです。 面倒なプライミングポンプの操作不要。 作業場では、圧縮エアーの接続でスピーディーに。出先では、ハンドポンプで動力不要。
タンク容量(L)6適合燃料フィルター部にブリーダープラグの付いているエンジン危険物の類別非危険物
ディスクブレーキ・ピストン押込器 HASCOディスクブレーキ・ピストン押込器HASCO(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
ディスクブレーキパッド交換の必需アイテム。総焼入れ処理の強力型!!とにかく丈夫!!プレートの有効長がロングサイズですので、色々なタイプのキャリパーに適応できます!独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。並列2ポット、対向4ポット用
用途乗用・小型トラック用プレート幅(mm)100プレート厚(mm)5/片面最大開口径(mm)85プレート有効長(mm)70
ベアリングインストーラー HASCOベアリングインストーラーHASCO
139,800税込153,780
1セット
当日出荷
ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!シールのリップも傷めず装着できます!油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途フルセット(汎用)トラスコ品番464-5464セット内容シャフトM(標準)+S(ショート)+プレート30枚セット質量(kg)6.9プレート寸法(Φmm)25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55、58、60、62、65、68、70、72、75、77、79、85、90、93、95、100、102、105
スーパーエキステンレンチ400mm HASCOスーパーエキステンレンチ400mmHASCO
24,980税込27,478
1個
当日出荷
丁度よいパイプを探す手間が不要です。
用途メガネレンチ、スパナレンチの延長用ハンドル。トラスコ品番433-7528材質スチール全長(mm)400
パイプベンダー HASCOパイプベンダーHASCO
26,980税込29,678
1個
当日出荷
ブレーキパーツを簡単に、しかもツブさずに曲げることのできる専用工具です。両手に持ったままで、曲げ加工をします。
適合パイプ外径(Φmm)(銅)5、6、8、10、(ブレーキ鉄)4.76、6.35
オイルフィルターレンチ HASCOオイルフィルターレンチHASCO(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
待望の、増し締めもできる切り替え機能付き、調整タイプのオイルフィルターレンチです。爪のセット位置を逆転するだけで、どちらの回転方向にもガッチリと食い付きます。狭い場所でもOKの、スリムタイプです ! !
スライディングハンマー HASCOスライディングハンマーHASCO
45,980税込50,578
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
質実剛健、スライディングハンマー 手を挟まず、思い切り振れます! ツバ付きなので手を挟みません。 特殊なテーパー当たり面により、芯のある打撃を実現 多彩なサイズ展開 ハブプーラーは勿論、鈑金フックや特殊プーラー等、アタッチメントも豊富なラインナップ。
ホーシングナットレンチ HASCOホーシングナットレンチHASCO
54,980税込60,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
4t~大型車のタイヤ脱着時に必要な手動式ホーシングナットレンチです。
シリンダーブラシホーン スチール用 HASCOシリンダーブラシホーン スチール用HASCO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
適合軽自動車~2t車クラスのスチール製ホイールシリンダー等
ブレーキシュー・ホールドスプリングプーラー HASCOブレーキシュー・ホールドスプリングプーラーHASCO
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ドラムブレーキのライニング交換時に作業能率が数倍アップ!!こんなに便利なものがあるんですから使って下さい。プライヤーがあれば…なんて言えなくなります。
用途2t車用適合リテーナー(Φmm)外径/22~35
スパークコントローラー HASCOスパークコントローラーHASCO(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
スポット溶接やプラズマ切断機による高電圧使用作業下で発生する瞬間的大電流から電子機器や電子回路を保護します。 バッテリーを外さず作業ができるため、ナビ、ラジオなどの記憶も保護します。 12V・24V兼用。
OM-215用タンク1L HASCOOM-215用タンク1LHASCO
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷
適合OM-215危険物の類別非危険物
ブレーキシュー・スプリングプーラー HASCOブレーキシュー・スプリングプーラーHASCO
17,980税込19,778
1個
当日出荷
小型車から4t車程度の、ブレーキシュー・リターンスプリングを簡単に脱着することが出来ます。
用途2t~4t車程度に適応します。大型および他の方式を使用するタイプ等には使用できません。
ドアモールリムーバー HASCOドアモールリムーバーHASCO(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
クリップを壊さずに、水切りモールが取り外せます。 ステンレスに特殊な熱処理を行い、強度があり、爪が開きません。 クリップレスタイプにも使用できます。車のドア水切りモールを取り外しに使用します。
仕様本体は両端にクリップ付用爪・クリップレス用爪と加工されていますトラスコ品番464-5472寸法(mm)170×16×28質量(g)50
ハスコー 部品 HASCOハスコー 部品HASCO
3,098税込3,408
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
燃料フィルターレンチ HASCO燃料フィルターレンチHASCO
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
樹脂製の燃料フィルターカバーを傷めずにゆるめられる工具です。
ハウジングナットレンチ HASCOハウジングナットレンチHASCO
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
トラック、バスの、ハウジングナットレンチ。 調整式で各車種に対応できます。 6角・8角共用爪を採用。スピーディーに作業が行えます。
ハブボルト修正機 HASCOハブボルト修正機HASCO
35,980税込39,578
1セット
当日出荷
修理工場、ディーラー、タイヤショップ、カーショップのピット、SS、色々な現場で大活躍!ボルト1本の修正が、ほんの数分で完了です!4WD車の、フリーホイールハブに対応できる、スリムタイプのネジ山修正機!ハブアクスルを分解せず、そのままの状態で手軽にネジ山修正ができます。ネジ山の途中にセットできる割りダイス方式なので、先端部の損傷も簡単に修正できます!
トラスコ品番471-6426セット内容M10およびM12、各ピッチ1.25と1.5の4サイズダイス入り質量(g)287適合ねじ(mm)長さ/30まで
キャップドライバー HASCOキャップドライバーHASCO(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
冷却回路仕切りシーリングプラグ HASCO冷却回路仕切りシーリングプラグHASCO
8,598税込9,458
1袋(10個)
当日出荷
冷却水穴を任意の位置で止め栓し水流の向きを変えられます。複雑な回路を合理化するのに最適です。
材質外ゴマ:ステンレス、内ゴマ:真鍮使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
フロントハブプーラー用センターボルト HASCOフロントハブプーラー用センターボルトHASCO(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
FF車のフロントハブからドライブシャフトの抜き取り時に使用します。 FHP-993シリーズに使用、固着の激しい時はハンマーショックを掛けます。
トラスコ品番823-0669材質全長(mm)190質量(kg)0.32取付ねじM18×P2.0
ブレーキスプリングツール HASCOブレーキスプリングツールHASCO
31,980税込35,178
1個
当日出荷
リーディングトレーディング式ブレーキやパーキングブレーキの、リターンスプリング(アウター)脱着に。 装着側の曲げがポイントです。
スライドハンマー用切替えJ/O HASCOスライドハンマー用切替えJ/OHASCO
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
ねじサイズの異なる、スライドハンマーとツールを接続可能にするジョイント各種です。
クリップライナープライヤー HASCOクリップライナープライヤーHASCO
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
自動車のフェンダープロテクターなどに使用される、プッシュロックタイプの、樹脂製クリップライナーを、損傷せず簡単に取り外しできます。角度調整型で、作業のいらいらも解消です。クリップライナーのタイプ、場所を問わない万能型刃先の向きは、約90°まで4段階に変更可能ドライバーで外せないロックピンが無傷で外せます。
キャリパースライドピンブラシセット スチール用 HASCOキャリパースライドピンブラシセット スチール用HASCO
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
適合軽自動車~乗用車クラスのスチール製キャリパースライドピン等
シリンダーブラシホーン アルミ用 HASCOシリンダーブラシホーン アルミ用HASCO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
適合軽自動車~2t車クラスのアルミ製ホイールシリンダー等
チェーンレンチダブル HASCOチェーンレンチダブルHASCO
39,980税込43,978
1個
当日出荷
チェーン式により幅広いサイズのオイルフィルターに対応。普通車~大型車まで
用途オイル交換作業に適合普通車~大型車ハンドル長さ(mm)250適合フィルターΦ60~150チェーン寸法(mm)長さ520×厚さ22
PCVフィルターレンチ HASCOPCVフィルターレンチHASCO
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
キャンター4P10/4P10+に使用されているPCVフィルター用のレンチです。
適合フィルターQC000454
カシメピン/40 HASCOカシメピン/40HASCO
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
HCC-54用補修部品
ブレーキシュースプリングプーラー HASCOブレーキシュースプリングプーラーHASCO
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
日野4t車に最適! つば付きブレーキライニング用。ブレーキシュースプリング脱着工具。
ロックアウト錠 RS PRO 6穴 スチール Scorpioロックアウト 40mm RS PROロックアウト錠 RS PRO 6穴 スチール Scorpioロックアウト 40mmRS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
種類 = Scorpioロックアウト色 = 赤ロックの数 = 6材質 = スチール取付けポイントの最小サイズ = 10mm取付けポイントの最大サイズ = 40mmロックシャックル最大径 = 9mmリスクの種類 = 機械的リスクRS PRO デュアル・シザー・アクション・ロックアウト・ハスプ. RS PRO デュアル・シザー・アクション・ロックアウト・ハスプは、最大 6 個のパドロック(各パドロックのシャックル直径は最大 9 mm)を保持できるよう設計されており、複数の作業員が同時に1つのエネルギー源をロックアウトできます。内幅 45 mm と 20 mm の 2 種類のシャックルサイズを備え、さまざまなロックアウトポイントに対応する多様なアプリケーションオプションが提供されています。 高張力鋼板から製造されたこのハスプは、厳しい産業環境での強度と耐久性を保証します。鮮やかな赤の粉体塗装は視認性を高め、ロックアウト・ポイントの位置や識別を容易にすると同時に、腐食に対する保護層を提供し、ハスプの寿命を延ばします。機能とメリット. スコーピオ・ロックアウト・ハスプ、パドロック 6 個用 最大シャックル径 9 mm 内側幅 45 mm および 20 mm のシャックルサイズに対応する複数の開口部 高張力鋼板 レッド粉体塗装 . 仕様. シャックルの厚さ:76 mm 直径 ジョーサイズ20mmと45mm 重量: 110 グラム 寸法: 138 mm x 55 mm x 9 mm . 用途. 産業、製造、実験環境
RoHS指令(10物質対応)対応
ハスコー エアーブレーキチューブリムーバー HASCOハスコー エアーブレーキチューブリムーバーHASCO(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
狭い場所でも片手で作業できるコンパクトタイプです。 ステンレスプレートを貼り付けて耐久性が優れています。 内径側段付き加工で、ビニールテープの巻かれたチューブにも対応可能です。 トラックに使用されているエアブレーキチューブをワンタッチ式コネクターから取り外す工具です。
トラスコ品番464-5448質量(g)68適合チューブΦ6mm、Φ8mm、Φ10mm、Φ12mm、Φ15mm、Φ16mm
ベアリングインストーラー HASCOベアリングインストーラーHASCO
35,980税込39,578
1セット
8日以内出荷
ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!シールのリップも傷めず装着できます!油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途FFフロントハブベアリング用セット内容シャフトS+プレート8枚セットプレート寸法(Φmm)58、60、64、68、72、76、80、82