22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
3,790 税込4,169
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)









対象車種:ハスラー。爪などによる傷つきの防止に効果があります
材質ハイボスカル 適合車種HUSTLER
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

鮮明な映像を表示する高感度CMOSセンサー搭載、スミアノイズのない高画質な映像で夜間でも高い視認性を確保。
用途RCA入力接続カーナビ用 設置形態リアビュー 画素数約33万画素 質量(g)約21 ケーブル長(m)カメラ部 1.5/電源ケーブル 7.5 電源電圧(V)14.4(9~16) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(カメラ部)23.4×23.4×23.9 撮像素子1/3.6型 カラーCMOSセンサー 画角水平約128°/垂直約103° 映像出力広角鏡像(後方確認用)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最適なチューニングを施すことで、昼夜問わず鮮明でくっきりとした高画質を実現。画像の色彩や明度、輪郭に最適なチューニングを施すことで、鮮明でくっきりとした映像を映し出します。また、高感度CMOSセンサーを搭載し、夜間でも見やすく表示します。明るい場所でもきれいに映る。太陽や街灯などの極端に明るい環境下でも、スミアノイズ(白飛び)のないクリアな映像で後方確認ができます。ドライバーの視界を広くサポート。ドライバーからの死角を大幅に低減。車庫入れや縦列駐車もスムーズに安心して行えます。様々なモニターとの組合わせが可能。カロッツェリアカーナビやカーAVをはじめ、RCA映像入力端子付の様々なモニターと組合わせて使用できます。取付作業もスマートに。電源ボックスの機能をカメラ部に内蔵するとともに、中継カプラーを小型化。ケーブルのみのすっきりした配線で、バックカメラ本体と配線引回し作業が別々に行えるので、効率良く、スムーズで確実な取付けが可能です。純正バックカメラ取付位置へキレイに装着。純正のバックカメラ設置スペースに装着できる車種別専用取付キットを使用することで、見た目もスッキリ美しく取付けられます。
レンズF値 1.9 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラユニット:23.8×23.8×25.5 消費電流(mA)100以下 画素数約31万画素 画角水平:約159°、垂直:約117° 映像出力鏡像
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

純正バックカメラを使用して、市販ナビゲーションへカメラ映像を映し出します。
電源(V)DC12
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)