材質本体(グラスファイバー)、チューブ(LDPE)、ボタン(HDPE)、トップカバー(PC)、エンドキャップ(HDPE)
色ホワイト
質量(g)約180
長さ(cm)【収納時】約110【伸長時】約260(3本振出)
関連資料(2.66MB) (0.11MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
高い所の害虫の駆除やスプレーペンキを使う為に、高枝切りにスプレー缶ホルダーを付けました。
ハンドル握りでスプレーの調整ができます。
剪定はさみ、のこぎり、スプレーとしてお使い頂けます。
仕様3WAY(剪定はさみ/のこぎり/スプレー)
質量(kg)1.5
色シルバー×レッド
材質(本体)アルミ
全長(m)3
材質(刃先)SK-4
本体寸法(cm)180~300(20cm刻みで7段階に伸縮)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
蜂に先制攻撃、強力噴射のハチノック!
エアゾールタイプだから携帯に便利。使い方も簡単!
特にハチ類に対して著効のピレスロイド系薬剤なので、薬剤に触れたハチは直ちにノックダウンします。噴射距離は約3mと強力です。
用途ハチ(スズメバチ、アシナガバチ等)の巣の駆除
有効成分d・d-T80プラレトリン(ピレスロイド系)
アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル
ノズル長(cm)86~300
幅(mm)30
奥行(mm)40
30cmのステンレス製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。
トラスコ品番352-1401
材質ステンレス
長さ(mm)300
質量(g)2.0
頭径(Φmm)22.8
危険物の類別非危険物
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
安心な、反撃させないハチ無力化処方。
速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。
持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります)
ハチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。
無風時最大12m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。
屋外専用
【適用害虫】
アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
離れたところにスプレーできるスプレー缶の延長棒。手の届かない高所の害虫対策や、塗装作業などの補修作業に便利。別売りの落下防止コードを取り付けて安全に作業可能。
全長(mm)1350~3000
質量(g)1205
1本
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
エアゾールを先端部に取り付けヒモを引く事で噴射できる。
適合害虫ハチ・スズメバチ等
伸縮サイズ(m)約2.4~6.8
利用場所屋外
1本
¥43,900
税込¥48,290
3日以内出荷
反撃阻止、速効性、致死効果に優れた5種の有効成分配合で、巣ごと駆除。(巣の直径25cmまで)
持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります)
スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。
※本品は強力噴射のため、約45秒で全て噴射されます。
屋外専用
【適用害虫】
スズメバチ(オオスズメバチを除く)、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
適合害虫スズメバチ(オオスズメバチを除く)、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
トラスコ品番818-5049
種別エアゾール
容量(mL)550
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×265×66
使用の目安【飛んでいるスズメバチの駆除】適量を直接噴射してください。【スズメバチの巣の駆除】巣にゆっくり近づき、風上となる3m程度離れた所から噴射しながら、さらに巣に近づき、1m程度離れた場所から巣穴の中に10秒以上噴射してください。【スズメバチの巣作り阻止】スズメバチが前年巣を作った場所の周辺や巣を作りそうな場所(玄関、軒下等)に1平方メートルあたり約5秒噴射してください。
有効成分フタルスリン、モンフルオロトリン、イミプロトリン、ビフェントリン(ピレスロイド系)、植物由来成分
有効期間1ヶ月
アズワン品番64-1139-28
利用場所屋外
1本(550mL)
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)880
吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ハチの被害は意外なほど大きなものです。日本国内で毎年のように40~70人の死亡例が報告されています。
とくに、一度刺された経験のある人はショック症状を引き起こし、呼吸困難に陥ることもあるといわれています。
住宅で巣を発見したとき、農作業の邪魔になるとき、キャンプなどの野外活動にぜひ「ハチノック」をご準備下さい。
適合害虫アシナガバチ、スズメバチ等
有効成分d-d-T80プラレトリン(ピレスロイド系薬剤)、LPG、窒素
利用場所屋外
1本(480mL)
¥2,590
税込¥2,849
4日以内出荷
有効成分:ピレスロイド(フタルスリン、ビフェントリン)。羽ばたき停止&行動停止成分配合で速効退治。持続殺虫成分〈ビフェントリン〉でスズメバチに巣を作らせない。巣作り阻止効果5ヵ月*。超速ジェットノズル採用。*環境により異なります。
シリーズフマキラー
1個(550mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
エアゾールを先端部に取り付けヒモを引く事で噴射できる。
適合害虫ハチ・スズメバチ等
伸縮サイズ(m)約1.2~3.6
利用場所屋外
1本
¥37,900
税込¥41,690
3日以内出荷
羽ばたき停止&行動停止成分配合で速効退治。持続殺虫成分〈ビフェントリン〉でハチに巣を作らせない。巣作り阻止効果5ヵ月*。超速ジェットノズル採用。*環境により異なります。
命の危険さえ伴うスズメ蜂の駆除作業において充分な安全性を確保するために開発された、対蜂専用の防護服。
コンパクト設計で、通気性も確保しています。
サイズフリー
セット内容フード、つなぎ服、手袋、長靴、専用バッグ
質量(kg)約3.9
足サイズフリー/27cm
適応身長(cm)160~190
1セット
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
30cmのPP製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)
適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)
トラスコ品番415-5017
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)300
質量(g)2.0
危険物の類別非危険物
1本
¥249
税込¥274
当日出荷
林野作業・遠足・ハイキング・野外活動に携帯しやすい、少量タイプのハチ駆除剤です。
使用が簡単なエアゾールタイプです。
特にハチ類に対して著効のピレスロイド系薬剤なので、薬剤に触れたハチを直ちに駆除します。
人体に対して安全性の高いピレスロイドを配合しています。
ハチノックL、ハチノックVとは異なり、広角状にスプレーできます。
用途ハチ用殺虫剤
有効成分d・d-T80プラレトリン
適合害虫アシナガバチなど
剤形液体エアゾール
利用場所屋外
1本(100mL)
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
ハチを瞬撃。<ハチや巣を全滅させる3つの効果>1瞬撃殺虫:最長15mの強力ジェット噴射(※)で速効駆除!(※)無風状態で微細な霧が到達2ハチの巣を作らせない:ハチが巣を作りそうな場所に噴霧塗布しておくだけ! 1ヵ月効果持続!(使用環境により異なります。)3巣の幼虫・さなぎも駆除:薬剤が巣にしっかり浸透し、巣の中まで駆除! 屋外専用。生活害虫防除剤協議会登録。
用途【適用害虫】アシナガバチ、ミツバチ、クマバチ、アブ、ブユ、 ユスリカ、 ガ、 ゲジゲジ、ムカデ、ヤスデ、カメムシ、クモ、ケムシ、羽アリ
1個(510mL)
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
目立つ蛍光カラー
用途アウトドアーやレジャーに
1巻
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
幅(mm)900
質量(kg)21.5
高さ(mm)700
材質(本体)プリント化粧合板、アジャスター付
奥行(mm)300
内寸奥行(mm)270
内寸幅(mm)868
棚ステンレス
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1200
質量(kg)27
高さ(mm)700
材質(本体)プリント化粧合板、アジャスター付
奥行(mm)300
内寸奥行(mm)270
内寸幅(mm)1168
棚ステンレス
サービス分類組立・設置・取付
底の外寸法(mm)250×193×50H
TGK品番143-22-41-02
品名八ツ切
材質スチロール
1個
¥822
税込¥904
6日以内出荷
TOYOTA 86ハチロク/ BRZ 純正HID車用。クリスタルアイ LEDライトバーヘッドライトV3。流れるウインカー仕様で登場。ヘッドライトを囲うように高輝度LEDライトバーが光り輝きます。86の悩みの種、ウインカー高さでローダウンを諦めておられた方にもお勧め、左右合計LED26発の高輝度LEDウインカー内蔵ヘッドライトです。純正のヘッドライトからHIDをこちらのヘッドライトに移植して頂く必要がございます。新品左右セット。流れるウインカー仕様。マニュアル付属。ハイフラ防止抵抗内蔵。高輝度LEDライトバー。LEDウインカー 左右合計26発。ハイ/ロー切り替えプロジェクター。【カラー】。ブラックタイプ、クロームタイプの2種類。【対応車種】。トヨタ 86 / BRZ 。純正HID車用 。前期車用(。後期型は取り付け不可)。ハロゲンヘッドライト車の方はハロゲン車用をお買い求めください。返品及び、商品交換はできませんので適合をよく確認して頂き、お間違いのないようにお買い求めください。車両の仕様によっては、バンパー内のウインカー電球を取って頂かないと 正常に点灯しない場合がございます。BRZは、車両の仕様によりハイフラ防止ICリレーなどでハイフラ対策をして頂く必要がある場合がございます。
色クローム
グリーン購入法適合
1セット
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
関連キーワード