12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップ部は二重構造でロングメタルブッシュで本体を包んでいるため尻部に隙間がなく、手袋をはさまない安定した回転が可能 本体はSUS403(ステンレス)使用で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタルブッシュ内蔵により回転力抜群。 CRゴム装着により、握りやすく、疲れにくい。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルブッシュ内蔵により回転力抜群。 握りやすさ抜群のパイプ(滑りにくい形状)。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
軸受種類メタル
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体に付した印により、配筋の際の間隔が一目でとれ、作業がスムーズ。 落下防止用ロープ取り付け対応型で、安全に作業ができ、ロープの取り外し可能。 ロングメタルブッシュ内蔵により回転がスムーズで、使いやすさ抜群。
仕様落下防止用ロープ取り付け可能 軸受種類ロングメタルブッシュ
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

針金や番線を使って結束する工具、鉄筋工具です。柄が鉄筋と同じ形なので持ちやすくなっています。本体はステンレスで錆びに強いです。握りやすく滑りにくい抜群のグリップです。付け部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げです。
用途結束線の締め付け作業。 材質本体:SUS403(ステンレス) 柄:炭素鋼 全長(mm)265 寸法(Φmm)13
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

握りやすさ抜群のパイプ(滑りにくい形状)。 本体はSUS403(ステンレス)仕様で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップ部は真鍮メッキ仕上げで、中心部が太く握りやすい。 ベアリング仕様により、メタルブッシュ内蔵の回転性を超えたハッカー。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
軸受種類ベアリング
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本鍛造品のため、耐久性抜群。 メタルブッシュ内蔵により、回転力抜群。 本体は八角、長めの形状により、抜群のバランスで届きにくい箇所も結束可能。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
軸受種類メタル
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリング内蔵により、回転力抜群。 本体は錆びにくいSUS403を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。 龍の刻印入り(一心斉作)。
全長(mm)285 寸法(Φmm)13 軸受種類ベアリング
1本
6,798 税込7,478
当日出荷

グリップ部は中心部が太く、握りやすい。 ベアリング仕様により、最高の回転性を保障。(No.177・No.179) 本体はSUS403(ステンレス)、パイプはSUS304(ステンレス)仕様で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)