37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全スパナ掛け寸法:32mm。 ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。
用途※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。 有効長(mm)260 全長(mm)313 仕様Cロッドねじ 適合機種SPJ、SPFシリーズ
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。) 対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズ チップ高さ(mm)8
1本
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。 適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル 材質 長さ(mm)260
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ27、Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。) 有効長(mm)370 対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズ チップ高さ(mm)8
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


4面スパナ掛りです。 鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。 ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Hakken(コンセック)ダイヤモンドコアドリル
優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。 材質 適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
全長(mm)307 有効長(mm)250 チップ高さ(mm)8 タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。) 対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズ
1本
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷


重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。 有効長(mm)100 カッター長(mm)150 適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリート 適合電動機重量型ハンマードリル
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷


1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷


1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷


1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷


1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷

Hakken(コンセック)コアドリル SPJ-123C
高効率でねばりのある新型モータ搭載 二重絶縁構造モータ+アース端子付電源コード ウレタンホース付給水コック採用 トルクリミッタ内蔵 サーキットブレーカ内蔵 ワンタッチハンドル採用にて 送りハンドルの左右取替えがワンタッチ ワンタッチロック機構 メインシャフトのブッシングの改良により、乾式切削時のオイルシールによる対磨耗性が向上 □40ポールを採用し、切り込み精度が向上 壁際への穴あけ最小径がΦ65まで可能 キャリングケースにセット梱包
ビット径(mm)標準:14.5~120、最大160 ストローク(mm)331 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)2.5 タイプ 最大出力(W)1500 掘進ストローク(mm)331 コアビット取付ねじCロッドねじ 質量(kg)8.2 電流(A)14 回転数(min-1[r.p.m])950
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

Hakken(コンセック)SPJ型コアドリル(000001590)
機能主義に基づく軽量コンパクトドリルです。 ワンタッチハンドルです。
用途鉄筋コンクリート、石材、アスファルトへの穴あけに 仕様キャリングケース、ボールベースと水処理パッド付 トラスコ品番794-8743 ストローク(mm)331 質量(kg)8.2 タイプスタンダード 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1330 定格電流(A)14 電源コード(m)2.5 取付ねじ(コアビット)Cロッドねじ ビット径(mm)(最大)160
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷

鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・磁気タイルなど、難削材の穴あけに最適。 刃先交換は工具要らずのワンタッチ方式。 回転力だけで、鉄筋もラクに切断する切れ味。 内部注水方式により、効果的な刃先の冷却と、切り粉の排出がスムーズ。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト・磁気タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管などへの穴あけ作業に。
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。 有効長(mm)130 全長(mm)310 セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル 使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
1セット
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コア抜き出し、コアビットの取替作業のスピードアップに!!
ポール高さ(mm)260(サブ)
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。 有効長(mm)150 カッター長(mm)180 適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Hakken(コンセック)ドリルヘッド
ビット径(mm)標準:25~180、最大200 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大出力(W)2400 コアビット取付ねじAロッドねじ 送り方式自動送り装置取付改造可 付属品片口スパナ(36mm)、メガネレンチ(17×22mm)、六角棒レンチ(4mm) 質量(kg)10.1(コードを除く)
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hakken(コンセック)SPF型コアドリル
クランプ部はローラースライド方式です。 ワンタッチハンドルです。 ポールベースは別売です。 2段変速です(181C2)。 鉄筋コンクリート、石材、アスファルトの穴あけに適しています。
ストローク(mm)315 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 最大出力(W)2100 コアビット取付ねじCロッドねじ 有効長(mm)260 電流(A)15
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)