「ハナキ ハイパー指サック」の検索結果
無硫黄配合指サック。精密弱電などの品質管理用としておすすめします。
汚れは洗剤等で清拭し再使用可能。打粉の少ないのも特長です。
材質CSM
長さ(mm)33
厚さ(mm)0.18
色ブルー
入数(双)100
加工合指サック
機能耐薬品
全長(cm)3.3
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なし
ゴムに不可欠の硫黄を除いた指サック。
汚れは洗剤等で清拭して再使用できる他、打粉の少ないのも特長です。
金、銀、銅をはじめ硫黄をきらう部品の取扱用として精密弱電なのど品質管理用として最適。
長さ(mm)33
肉厚(mm)0.18
アルコール等で清拭して再使用できます。
打粉が少ないです。
材質表面/CSM(ハイパロン)、内面/NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)0.18
有機溶剤の指先作業用として、金属表面処理・洗浄・清拭等に使えます。
材質PU(ポリウレタン)
厚さ(mm)0.25
色グレー
機能耐溶剤
全長(cm)7
肉厚があり指先を保護しますので、長時間の使用に十分耐えられます。
均一なエンボス加工(滑り止め)付きです。
丈夫で装着しやすい天然ゴム製です。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使い頂けます。
用途一般事務用、工業用
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
やわらかくしなやかで、美しい透明なアメ色のもっとも一般的な指サックです。
軽作業や医療用等広い用途にお使いになれます。
材質NR
厚さ(mm)0.45
こんなお得な商品も!

指サック
モノタロウ
¥229
税込¥252
特殊表面加工により滑り止めの効果がとくにすぐれているので、事務作業や精密機器、電子部品等の取扱い作業等に又、ぬれて滑りやすい物品の取扱いにも効果を発揮する万能型です。
抗菌仕様
材質NR(天然ゴム)
厚さ(mm)0.4
しっかりめくれる強い摩擦力の特殊ラバーの指サック。リング形状なので長時間着けたままでもムレにくく、他の事務作業も楽にできます。摩擦抵抗の高い素材を使用しているので、紙がスムーズにめくれます。紙をめくる以外にも、爪・指先の保護や、PC・ゲーム機などの滑り止めなどにも便利に使えます。
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
非帯電でノンパウダーのハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を防ぎます。電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。
材質天然ゴム
全長(mm)63
色ピンク
タイプ非帯電・ノンパウダータイプ
肉厚(mm)0.10
機能非帯電
表面抵抗率(Ω/sq)1010-12(JIS K 6271に準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
粉有無粉無
化学物質安全性参考資料(0.6MB)
油に強いすべり止つき合成ゴム指サック。機器の調整、組立などで油症防止や汚染防止のお役に立ちます。
長さはお好みに合わせてハサミでお切りいただけます。
材質合成ゴム
厚さ(mm)0.4
色茶
入数(双)20
機能耐油
表面抵抗値(Ω)取得なし
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なし
合成ゴム(NBR)製帯電防止で巻き指タイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。
独自の製法により、従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。
また、口元より巻き上げられているため、指への装着がしやすくなっています。
電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
材質合成ゴム(NBR)
長さ(mm)55
厚さ(mm)0.1
色水色
入数(双)1000
加工(NBR)
機能帯電防止
全長(cm)5.5
表面抵抗値(Ω)1010
表面抵抗率(Ω/sq)1010
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
指サック先端部分の滑り止め加工により、紙めくり効果に優れています。
特殊製法により耐老化性に優れ、ベタツキにくく清潔に使用できます。
指サックのツバ部分が外巻きですので、指への着け外しが簡単です。
ザラザラ状で滑り止め効果があります。
材質天然ゴム
色オレンジ
部品や電池を扱う際に、指紋や汗・汚れをつけないようにする為に使用します。 。10個1組
径(Φmm)口元部:15
1箱
¥959
税込¥1,055
8日以内出荷
非帯電で粉微少のハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を最小限に防ぎます。従いまして電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。
材質天然ゴム
全長(mm)63
色ピンク
タイプ非帯電・クリーンタイプ、粉が少ない
肉厚(mm)0.1
機能非帯電
表面抵抗率(Ω/sq)1011-13(JIS K 6271に準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
摩耗と引裂きに強く、低・中濃度の薬品にも耐えるので苗床、苗圃等の農林作業をはじめ、水産加工、金属、宝石研磨等の激しい指先の作業用にもおすすめします。
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.5
色茶
入数(双)20
加工裂きに強く
機能耐薬品・耐摩耗性
表面抵抗値(Ω)取得なし
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なし
柔らかくしなやかで、美しい透明なアメ色のもっとも一般的な指サックです。
用途軽作業などの作業に
色アメ
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.45
入数(双)20
加工しなやかで
機能耐久性
表面抵抗値(Ω)取得なし
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なし
コントロールキャビネットキー:001101、ツールバック:002150LE、強力ニッパー:7406180、プライヤーレンチ:8603300、ハイテク・ウォーターポンププライヤー:8701180/8701300、万能ナイフ:9010165BK、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、パイプカッター:903102、SBエンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー:3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー:PH1(982401SL)/PH2(982402SL)、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器:30cm(2281)、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。体とツールにフィット:大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現します。自分好みにカスタマイズ可能:革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供します。あらゆる課題に対応:ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された仕切りがあります。持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単です。耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能です。内側にモールストラップ1本、外側にモールストラップ4本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能です。瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ付きです。合計21個の保持ループと37個のポケット(一部はジッパー付き)を装備しました。ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップが付いています。一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済みです。 KNIPEXツール12点とブランド品質ツール計17点を装備しました。
質量(g)2900 (空荷時)/6550
容量(L)18
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×530×210
ポケット数37個
入数17点
1個
¥179,800
税込¥197,780
90日以内出荷
セット内容: S-903ハイパー指サック, S-283側あけ(こじあけ口小用), S-284側あけ(こじあけ口細用), A-MS3360Aマイナスドライバー, A-KDK19プラスドライバー, E02K-1ステンレスピンセット, A-SA001プラスチックピンセット, A-KRA03ナイロンブラシ, S-822電池蓋オープナー, S-916シリコングリス塗布器, A-KTZ003導電性作業用マット, A-MY910ナイロン布, プラスチックセット箱 ※使用マニュアル付き
用途ケースサイズ:287x221x78mm。ケース素材:ポリプロピレン。ケースフック素材:耐衝撃性コーポリマー
1セット
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
専用ホルダーと耐衝撃設計で、トレッキングなどに最適な”NESTOUT(ネストアウト)”ハイブリッドケースです。
用途アウトドアでの使用に最適な”NESTOUT(ネストアウト)”シリーズのトレッキングモデルです。 。バックパックのショルダーストラップなどに装着でき、ワンアクションで脱着できる専用ホルダーが付属しています。 。専用ホルダーは360度回転し、お好みの角度で固定可能です。また表裏どちらでも装着可能です。 。撮影や地図確認など、バックパックを下ろすことなく、素早く対応できます。 。ケース背面に、指を通すことで端末の落下を防ぎ、安心して操作ができるフィンガーベルトが付いています。 。ベルトを折り曲げることで背面スタンドとして使用可能です。 。手袋をしていても操作しやすいボタン設計です。 。スイッチ類にはゴミなどが入りにくいカバーが付いています。 。軽くて丈夫なポリカーボネートと弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)の2種類の素材を使用した、耐衝撃設計を採用しています。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース背面に凸型に設計されたベゼルを配置し、傷やダメージを防ぎます。 。ストラップの取り付けができるストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、専用ホルダー×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート・亜鉛合金、ホルダー:ポリカーボネート、PVC、ナイロン
タイプケース型
対応機種iPhone 16
特性衝撃吸収/ストラップホール付/フィンガーベルト付
専用ホルダーと耐衝撃設計で、トレッキングなどに最適な”NESTOUT(ネストアウト)”ハイブリッドケースです。
用途アウトドアでの使用に最適な”NESTOUT(ネストアウト)”シリーズのトレッキングモデルです。 。バックパックのショルダーストラップなどに装着でき、ワンアクションで脱着できる専用ホルダーが付属しています。 。専用ホルダーは360度回転し、お好みの角度で固定可能です。また表裏どちらでも装着可能です。 。撮影や地図確認など、バックパックを下ろすことなく、素早く対応できます。 。ケース背面に、指を通すことで端末の落下を防ぎ、安心して操作ができるフィンガーベルトが付いています。 。ベルトを折り曲げることで背面スタンドとして使用可能です。 。手袋をしていても操作しやすいボタン設計です。 。スイッチ類にはゴミなどが入りにくいカバーが付いています。 。軽くて丈夫なポリカーボネートと弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)の2種類の素材を使用した、耐衝撃設計を採用しています。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース背面に凸型に設計されたベゼルを配置し、傷やダメージを防ぎます。 。ストラップの取り付けができるストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、専用ホルダー×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート・亜鉛合金、ホルダー:ポリカーボネート、PVC、ナイロン
タイプケース型
対応機種iPhone 16 Pro
特性衝撃吸収/ストラップホール付/フィンガーベルト付