20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハニカム構造が窓と部屋の間に空気層を作る事により外気や外からの温度を跳ね返します。その為冷暖房効果アップしお部屋を快適に保ちます。操作コードは外れて安心セーフティホック付なのでお子様がいるお宅でも安心です。カーテンレールにも取付可能です。(金具付属しております)。操作コードは右操作です。
用途アルミブラインド ブラインド ブラインドカーテン カーテン 目隠し シェード ハニカム
1本
3,490 税込3,839
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

はずれて安全セーフティホック付き。 操作コードに標準装備されているセーフティホックは、一定の荷重がかかるとはずれる仕組みになっています。お子様やお年寄りが操作ーコードの輪に引っ掛かったり、身体に巻き付いたりするのを防ぎます。
羽根幅(mm)25 アイボリー シリーズカリーノ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小窓から逃げる熱をカット!フリーカットハニカムブラインド(採光タイプ)!冬だけでなく、夏の暑さ対策としても効果を発揮するので、室内を年中快適な環境にします。つっぱり棒で取り付けるので、賃貸住宅にも取付OK!幅詰めが自由なので、様々なサイズの窓に対応します。選べるカラーから、お部屋にあったデザインをお選びいただけます。手軽な取付作業でお家を簡単DIY!
用途事務所、店舗、自宅のブラインドとして。 材質ポリエステル(生地)、PVC(ボトムバー) 寸法(幅W×高さH)(cm)73×最大110
1台
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
タイプ遮熱コート 羽根幅(mm)25 シリーズティオリオ
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

アルミ製ブラインドの規格サイズ品です。
用途窓際の光の調整や目隠しなどに。 アイボリー 羽根幅(mm)25 羽根厚さ(mm)0.16 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(862.5MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HSR 【オーダー】ハニカムスクリーン「レフィーナ25・45」 オストル 防炎 遮光 シングルスタイル チェーン式 ニチベイ カスタマイズ可
ハニカム構造が作り出す空気層は断熱壁となり冬は暖かく、夏は陽射しを遮り冷暖房効率を高め、省エネに貢献します
ホワイト/木目ホワイト/木目ピュアナチュラル/木目ミディアム/木目ブラウン/木目ダーク/ブラック 高さ(mm)300~3000(10mm単位にて) チェーン長(mm)300~5000(10mm単位にて) 製品幅(mm)430~3000(5mm単位にて) 生地色柄見本確認。 関連資料生地・性能(0.38MB) チェーン式操作方法・注意事項・採寸方法・取付方法(0.39MB) クオリティー・セルサイズ・構造図(1.32MB) 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工
1台
28,670 税込31,537
8日以内出荷

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)約0.5 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) 水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。 メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。 凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)0.5 遮光率(%)黒/約75、白/約72 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
6,690 税込7,359
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオ タイプ無地
1本
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

小窓から逃げる熱をカット!フリーカットハニカムブラインド(採光タイプ)!冬だけでなく、夏の暑さ対策としても効果を発揮するので、室内を年中快適な環境にします。つっぱり棒で取り付けるので、賃貸住宅にも取付OK!幅詰めが自由なので、様々なサイズの窓に対応します。選べるカラーから、お部屋にあったデザインをお選びいただけます。手軽な取付作業でお家を簡単DIY!
用途事務所、店舗、自宅のブラインドとして。 材質ポリエステル(生地)、PVC(ボトムバー) 寸法(幅W×高さH)(cm)58×最大110
1台
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RCB 【オーダー】事務所オフィス用遮熱ワンポール式アルミブラインド TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 幅(mm)280~3000 高さ(mm)110~3000、取り付け高さ(mm)ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000 羽根幅(mm)25 材質(羽根)アルミニウム合金 色番【遮熱カラー全45色】・RCB-1071・RCB-1072・RCB-1851・RCB-1067・RCB-1070・RCB-1068・RCB-1069・RCB-1852・RCB-1073・RCB-1853・RCB-1075・RCB-1216・RCB-1074・RCB-1248・RCB-1119・RCB-1076・RCB-1150・RCB-1077・RCB-1255・RCB-1854・RCB-1079・RCB-1855・RCB-1831・RCB-1843・RCB-1090・RCB-1835・RCB-1844・RCB-1806・RCB-1845・RCB-1093・RCB-1838・RCB-1094・RCB-1840・RCB-1847・RCB-1842・RCB-1095・RCB-1088・RCB-1644・RCB-1850・RCB-1084・RCB-1856・RCB-1849・RCB-1082・RCB-1438・RCB-1708 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料色見本表(カラー品番)(18.7MB) ポール長さについて(0.07MB) 操作位置右、左 サービス分類オーダー・加工
1台
13,370 税込14,707
6日以内出荷

強い日差しや視線をカット。つっぱり式でデッキやベランダにも簡単に設置! 手軽で場所をとらず、デッキやベランダにも簡単設置! 伸縮式つっぱり棒は約210~310cmまで高さ調節可能。 天井つっぱりタイプ。 シェードの角度は自由自在。 レバーを回して簡単操作。 全体を支える支柱を太くして強度をアップ!! 使わない時は巻き上げておく事ができます。スクリーンの巻き上げはレバーを回してらくらく収納。 視線を遮るブラインドとして便利。 すだれ部はマジックテープで簡単に脱着できます。 節電対策・省エネ効果 UVカット率約99%(アイボリー約92% (一財)カケンテストセンター調べ) 撥水加工、突然の雨も安心 お客様組立式
寸法(幅W×高さH)(cm)約300×210~310(つっぱり式) 質量(kg)約10.5 材質フレーム:スチールパイプ・アルミパイプ、生地:ポリエステル100% 寸法(幅W×長さL)(cm)スクリーン:約286.5×200(最大)、すだれ:約286.5×98
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内の温度上昇を抑えます。エアコンなどの効率がアップします。
用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。 ブラウン 厚さ(mm)(上下サン)10 本体生地厚さ(mm)1 材質生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂 紫外線遮断率(%)約89
1枚
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小窓から逃げる熱をカット!フリーカットハニカムブラインド(遮光タイプ)!冬だけでなく、夏の暑さ対策としても効果を発揮するので、室内を年中快適な環境にします。つっぱり棒で取り付けるので、賃貸住宅にも取付OK!幅詰めが自由なので、様々なサイズの窓に対応します。選べるカラーから、お部屋にあったデザインをお選びいただけます。手軽な取付作業でお家を簡単DIY!
用途事務所、店舗、自宅のブラインドとして。 材質ポリエステル、アルミニウム(生地)、PVC(ボトムバー) ホワイト(遮光) 寸法(幅W×高さH)(cm)35×最大110
1台
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1枚
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小窓から逃げる熱をカット!フリーカットハニカムブラインド(採光タイプ)!冬だけでなく、夏の暑さ対策としても効果を発揮するので、室内を年中快適な環境にします。つっぱり棒で取り付けるので、賃貸住宅にも取付OK!幅詰めが自由なので、様々なサイズの窓に対応します。選べるカラーから、お部屋にあったデザインをお選びいただけます。手軽な取付作業でお家を簡単DIY!
用途事務所、店舗、自宅のブラインドとして。 材質ポリエステル(生地)、PVC(ボトムバー) 寸法(幅W×高さH)(cm)35×最大110
1台
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HSR 【オーダー】ハニカムスクリーン「レフィーナ25・45」 シングルスタイル チェーン式  オストル 非防炎 遮光 ニチベイ カスタマイズ可
ハニカム構造が作り出す空気層は断熱壁となり冬は暖かく、夏は陽射しを遮り冷暖房効率を高め、省エネに貢献します。
ホワイト/木目ホワイト/木目ピュアナチュラル/木目ミディアム/木目ブラウン/木目ダーク/ブラック 高さ(mm)300~3000(10mm単位にて) チェーン長(mm)300~5000(10mm単位にて) 製品幅(mm)430~3000(5mm単位にて) 生地色柄見本確認 関連資料生地・性能(0.7MB) チェーン式操作方法・注意事項・採寸方法・取付方法(0.39MB) クオリティー・セルサイズ・構造図(1.32MB) 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工
1台
23,900 税込26,290
8日以内出荷

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオ 羽根幅(mm)25
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド ビブレ遮光 プルコード操作 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
ざっくりとした織りで、彩り豊富な「ビブレ遮光」。遮光生地でも好きなカラーを取り入れて毎日の暮らしを楽しんで。
用途【プルコード操作】コードを引いた分だけ生地が降り、少し引くと自動的に巻き上がります。 腰窓高や小さな窓におすすめです。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。 操作方法プルコード 関連資料(1.06MB) (1.13MB) 色見本(1.2MB) 生地の種類遮光 サービス分類オーダー・加工
1セット
14,980 税込16,478
7日以内出荷