細かい編み(18ゲージ)により、素手に限りなく近い感覚で作業が可能。繊細な指先の感覚も損ないません。
組立、物流、引越作業、検査など危険性の低い、作業効率がより求められる作業に最適。
用途軽作業
耐摩耗性レベル3
耐切創性カットレベル1
耐突刺し性レベル1
耐引裂き性レベル1
フィット感抜群で作業性に優れています。耐摩耗、耐引裂性に優れています。繰返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感。EN388 規格適合(レベル):耐磨耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1
用途軽作業
こんなお得な商品も!

耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥599
税込¥659
低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。
用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属
吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を67%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。
用途薄板取り扱い 機械加工 組み立て作業
規格EN388 2003:4542
機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺、吸湿性・放湿性、静電気防止
材質(すべり止め)ポリウレタン
EN388規格4542:耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
高強度ポリエチレンを使用し、手の平に天然ゴムをコーティングしたフィット感と作業性を両立しています。
用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など
規格EN388 2003:4544
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ジョニーマ、グラスファイバー、ポリエステル
EN388規格耐磨耗レベル3、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4
フィット感抜群で、作業性に優れています。
用途精密機械工業、梱包作業など。
指先のみに滑り止めコーティングを施しています。
用途組立や検査工程の作業に。
仕様EN420規格品
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。
対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。
手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。
洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。
低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。
耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です。
繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感が長持ちします。
PUコーティングによる良好なグリップです。
用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属
材質(すべり止め)ポリウレタン
材質(繊維部)スペクトラ&ポリアミド複合繊維、他
滑り止め効果ポリウレタン加工
EN388規格2016規格:(4X43C)
指先のみに滑り止めコーティング。繰返しの洗濯でも縮みにくく、繰り返しての使用が可能。組立や検査工程の作業に最適です
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング指先
材質(繊維部)ポリアミド
一目でカットレベルがわかるハネウェル社製スペクトラを使用した耐切創手袋です。スペクトラを採用し、フィット感と蒸れ防止を両立しています。
用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など
規格EN388 2003:4543
機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺
材質(すべり止め)PU
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)スペクトラ、ライクラ、グラスファイバー
EN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
一目でカットレベルがわかるハネウェル社製スペクトラを使用した耐切創手袋です。スペクトラを採用し、フィット感と蒸れ防止を両立しています。
用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など
規格EN388 2003:4342
機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺
材質(すべり止め)PU
材質(繊維部)スペクトラ、ライクラ
EN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
グリップ力に優れた手のひらコーティングです。
用途運送業、倉庫業、土木・建築作業、引っ越し作業などの軽作業
タイプすべり止め付
規格EN420規格品、EN388規格
関連キーワード