25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃吸収材 ハネナイト WAKI 動画あり
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃・振動吸収性、静音性に優れた制振ゴムパッド。揺れを止める制振ゴム「ハネナイト」を使用。 従来の反発するゴムとは異なり、外力を受けてもほとんど反発せずにエネルギーを吸収するゴムの常識を超えたゴム製品です。 素材自体に汚染がない為、色移行の心配がほとんどない安全で安心な素材です。
厚さ(mm)3 材質NBR(ニトリルゴム) 寸法(mm)20×20 使用荷重(kg)約15(1枚あたり) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(9個)
1,098 税込1,208
当日出荷

衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
材質NBR(発泡ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃・振動吸収性、静音性に優れた制振ゴムパッド。揺れを止める制振ゴム「ハネナイト」を使用。 従来の反発するゴムとは異なり、外力を受けてもほとんど反発せずにエネルギーを吸収するゴムの常識を超えたゴム製品です。 素材自体に汚染がない為、色移行の心配がほとんどない安全で安心な素材です。
厚さ(mm)10 材質NBR(ニトリルゴム) 寸法(mm)65×70 使用荷重(kg)約90(1枚あたり) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

衝撃・振動吸収性、静音性に優れた制振ゴムパッド。揺れを止める制振ゴム「ハネナイト」を使用。 従来の反発するゴムとは異なり、外力を受けてもほとんど反発せずにエネルギーを吸収するゴムの常識を超えたゴム製品です。 素材自体に汚染がない為、色移行の心配がほとんどない安全で安心な素材です。
厚さ(mm)16 材質NBR(ニトリルゴム) 寸法(mm)50×50 使用荷重(kg)約40(1枚あたり) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

ハネナイトGP-60LE 内外ゴム 動画あり
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム 硬度53 比重1.26 引張強度(MPa[kgf/cm2])12.7[130] 圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/14 反撥弾性(%)4 耐寒性Tg(℃)/19
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ハネナイトGP-35LE 内外ゴム 動画あり
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム 硬度35 比重1.26 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.3[95] 圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/8 反撥弾性(%)3 耐寒性Tg(℃)/18
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ハネナイトGP-60LE(テープ付) 内外ゴム 動画あり
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム 硬度53 比重1.26 引張強度(MPa[kgf/cm2])12.7[130] 圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/14 反撥弾性(%)4 耐寒性Tg(℃)/19
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ブックシェルフスピーカーの能力を最大化 音質を手軽に向上させ、位置調整もストレスなく行える 真鍮削り出し+金メッキ処理にハネナイトを組み合わせた3層構造 真鍮の美しい響きを金メッキ処理でさらに向上させ、伸びやかな高域を表現。さらに、ハネナイト特殊制振ゴムを上下から挟み込むことで不要な振動を抑え、中低域を増強します。 美しい高域と躍動感のある中低域でバランスに優れたサウンドを実現 真鍮と制振材それぞれの特性を活かし、バランスに優れた音質が楽しめます。また、金メッキ処理により耐食性を向上させ、外観上の美しさも演出しています。 高さ18mm 設計で指が入りやすくスムーズな位置調整が可能 インシュレーターの高さは18mmで、設置面とスピーカーの間に指が入りやすいため位置調整がストレスなく行えます。
材質真鍮削り出し(金メッキ処理)、ハネナイト 構造3層ハイブリッド構造(ハネナイト/真鍮/ハネナイト) 外形寸法(mm)Φ25×18 質量(g)約59(1個) 耐荷重(kg)21(3点支持の場合)、7(1個当たり)
1セット(6個)
9,098 税込10,008
7日以内出荷

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハネナイトGP-35LE(テープ付) 内外ゴム 動画あり
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム 硬度35 比重1.26 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.3[95] 圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/8 反撥弾性(%)3 耐寒性Tg(℃)/18
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

衝撃・振動吸収性に優れた制振ゴムです。
用途制振材-オーディオ、OA、建築、土木 材質ノーソレックス(ブチル系合成ゴム) 幅(mm)100 長さ(m)100
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など 材質ポリウレタン 厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東京防音AVインシュレーター
エコ商品
他のゴムの約10倍の制振性!
用途オーディオ機器などの振動を防ぎます。 直径(Φmm)40 高さ(mm)11 耐荷重(kg)10(4個) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
1,798 税込1,978
当日出荷

衝撃・振動を防止します。ゲルに方向性はなく、垂直方向、水平とも同等の効果があります。23Hz~の低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)
用途機械の振動防止。コンプレッサー、モーターの除振。測定機器などへの床からの振動の防止。 厚さ(mm)25 材質ウレタンエラストマー 耐熱(使用限界)温度(℃)80
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイパーゲルシート エクシール 動画あり
エクシールハイパーゲルシート
エコ商品
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど 材質ポリウレタン 寸法(mm)500×500 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,990 税込6,589
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
材質発泡ポリウレタンフォーム 使用温度(℃)0~+60
1枚
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

騒音・共鳴、高周波振動を防ぎます。ハサミやカッターでお好きな寸法にカットな可能です。
用途機械や設備の防振に 材質天然ゴム 引張強度(MPa)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明 厚さ(mm)5 材質ウレタンエラストマー
1個(4枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 黒色 種類ゴム足 硬度65°±5°
1個
特価
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

。・PC-TripleC+OFC導体を採用、AT7322シリーズに比べワンランク上の高音質を実現。さらにシースにはマグネシウムウィスカーを配合、プラグには制振ゴム「ハネナイト」を採用するなど車載用だからこそ必須と言える制振処理により不要振動を抑制、明確な音像定位とパワフルな中低域を両立させています。。・さらに二重シールドで外来ノイズの侵入を抑制。車載用として必須の対ノイズ性能を大幅に向上させました。。・高剛性メタルプラグ、金メッキコンタクトで耐久性・信頼性を向上。最大90℃までの耐熱仕様。
仕様●プラグ外径(横幅)(mm):12●芯線抵抗(mΩ/m):87●静電容量(pF/m):234 ケーブル長(m)0.3 ケーブル外径(Φmm)6×2
1巻(0.3m)
3,398 税込3,738
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高衝撃吸収素材。 圧縮残留歪みが小さい。 軽量でかつ高い衝撃吸収性。 ヘタリが少ない。
用途OA機器、自動車部品、スポーツ用品、靴などのシール材、パッキン材、クッション材などに。 材質【本体】高密度ウレタンフォーム、【粘着剤】アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。・ハイエンドオーディオのケーブルとして絶対的な信頼を勝ち得ているRexatシリーズ「RX28」シリーズの弟分とでもいうべきケーブルがRX25シリーズです。コストパフォーマンスにも配慮しながら上位モデルと同じく制振/素材/構造といったケーブルに求められる要素を高度にバランスさせ、価格からは信じられないほどの高音質を実現させています。。・Rexatを語る上で欠かせない「制振」。もちろんRX25においてもハイブラー+マグネシウムウィスカー+チタン入りレオストマー+ハネナイトスタビライザーのクワトロハイブリッドインシュレーションシステムを搭載し、音質に有害な振動を徹底的に排除。音像定位や奥行き感に優れた音質を実現させています。。・ワイドレンジで量感ある低音が特長のOFC導体に、高域の解像度を向上するPC-TripleC導体を加えたハイブリッド導体。幅広い音域を高い解像度と共に忠実に伝送します。。・他にも銅テープ+編組シールドの強力2重シールド、制振性に優れた真鍮リングなど贅沢な素材を惜しみなく投入。マルチアンプシステムなどで本数を必要とする場合などにも高いコストパフォーマンスと高音質が得られるケーブルです。
仕様【芯線抵抗(mΩ/m)】44、【静電容量(pF/m)】167 ケーブル外径(Φmm)8 プラグ外径(Φmm)13
1巻(0.7m)ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・スマートフォンやタブレットPC、USBメモリなど多彩化するオーディオソース、ハイレゾなど高音質化するフォーマットにあわせ、より高解像度伝送を可能にした車載用USBケーブルです。・Rexatを語る上で欠かせない「制振」。もちろんRX97においてもハイブラー+ハネナイトスタビライザーを組み合わせたハイブリッドインシュレーションシステムを搭載し、信号伝送に有害な振動を徹底的に排除。・トリプルハイブリッド導体の電源ライン(PC-Triple C+6N-OFC+OFC)+ハイブリッド導体の信号ライン(PC-Triple C+6N-OFC)によりUSB接続での高解像度再生を追求されています。・金メッキコンタクトで耐久性・信頼性を向上、銅テープ+OFC編組シールドの強力2重シールド、最大90℃までの耐熱仕様にて、素材としての耐久度、安心感も充分です。・ケーブルはUSB2.0相当です。
仕様端子処理:金メッキ ケーブル外径(Φmm)5.8 転送速度(Mbps)最大480
1巻(1.3m)ほか
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・スマートフォンやタブレットPC、USBメモリなど多彩化するオーディオソース、ハイレゾなど高音質化するフォーマットにあわせ、より高解像度伝送を可能にした車載用USBケーブルです。・Rexatを語る上で欠かせない「制振」。もちろんRX97においてもハイブラー+ハネナイトスタビライザーを組み合わせたハイブリッドインシュレーションシステムを搭載し、信号伝送に有害な振動を徹底的に排除。・もちろん素材にもこだわり、電源ラインにPC-Triple C+6N-OFC+OFCのトリプルハイブリッド、信号ラインにPC-Triple C+6N-OFCのハイブリッド導体を採用。プラグ/ジャックには金メッキを施し、確実な接点を長期にわたって保持出来る設計がされています。・他にも銅テープ+OFC編組シールドの強力2重シールドなど贅沢な素材を惜しみなく投入。最大90℃までの耐熱使用になっており、車載使用でも安心して使用できるように配慮されています。
仕様端子処理:金メッキ ケーブル外径(Φmm)5.8 転送速度(Mbps)最大480
1巻(0.7m)ほか
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)