カテゴリ

  • 自転車部品(10)
  • 事務用品(1)

「ハブダイナモ 20」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハブダイナモ専用ライト Hapysonハブダイナモ専用ライトHapyson
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
走行時に自動点灯 上面カット配光採用で対向車にやさしい パナソニックとHapyson の 6V 0.8W2 線式ハブダイナモに対応 フォークにもハンドルにも取り付け可能 JIS 規格の明るさに準拠 ハブダイナモ仕様で電池切れの心配なし! スポーツ車に装着するハンドル用ライトは、対向車(者) に配慮したライトを推奨しております。ハンドルのような高い位置にあるライトは、どうしても対向車(者) にまぶしいと感じさせてまう為、この製品では上面カットの配光を採用しております。 この商品は夜だけでなく日中にも点灯するデイライト仕様になっており、昼間の被視認性を向上させました。
付属品ホルダー(大・小)、取付ゴム、フォーク取り付け金具、6角ネジ(M6)ネジ(M4)歯付座金(大・小)、インシュロック3本、コード留め3つ、ナット(M4、M6)取付可能対象ハブダイナモ:Hapyson製、Panasonic製寸法(mm)約35×65×35質量(g)約28電源定格6V-0.8W ハブダイナモコード長さ(mm)約1000光源超高輝度1W白色LED×1明るさ(Lx)20(走行速度15km/h・10m前方)ライト種類LED適合ハンドル径(Φmm)22~32
アルミリム20×1.50ハブダイナモJ1端子28H アサヒサイクルアルミリム20×1.50ハブダイナモJ1端子28Hアサヒサイクル
8,698税込9,568
1本
4日以内出荷
CTB20アルミ
用途前輪(タチ無し)材質アルミシルバー質量(g)1242寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×145対応インチサイズ20
LED ハブダイナモ専用ライト NSKL156 Panasonic(パナソニック)LED ハブダイナモ専用ライト NSKL156Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル 自動点灯、常時点灯の切替可能 サイドLEDイルミネーション搭載 停車時もサイドLEDが光る残光機能付 フロントリフレクター付
取付フロントフォーク質量(g)約100(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×92×63光源LED×1個使用電源ハブダイナモ明るさ(Lx)6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約15/1500cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約18/1800cd照射方式反射板照射範囲約Φ20cm(1m前方)
充電用電池の基礎と電源回路設計 CQ出版充電用電池の基礎と電源回路設計CQ出版
2,200税込2,420
1冊
11日以内出荷
Introduction ちょっとだけ充電用電池のおさらい 入門・充電用電池の世界第1部 充電用電池の基礎と周辺技術(進化を続ける電池やキャパシタの実際 蓄電デバイスの種類と性質:電池の動作原理と最新動向 リチウム・イオン2次電池の原理と展望:無停電電源や電動工具に使われる低価格で長寿命の電池 小形シール鉛蓄電池 ほか)第2部 充放電の特性と回路技術(リチウム・イオンからニッケル水素まで安全かつ短時間にエネルギーを満たす 2次電池の充電回路の基本:高機能で急速充電に対応した充電制御ICの元祖 ニカド/ニッケル水素蓄電池充電用IC bq2003/2004:電池2組によるバックアップ機能を簡単に実現!メモリ効果対策も可能 充放電制御&電源セレクタMAX1538と応用回路 ほか)第3部 2次電池活用事例集(変動の激しい風力発電機の出力電流をキャパシタで平準化 鉛蓄電池充電器の効率アップと長寿命化の研究:電圧とリプルをマイコンで監視し過充電や過放電を防ぐ バイク用バッテリの状態表示・保護装置の製作:電圧がばたつくハブダイナモ発電でも安定充電を実現!電池にも優しい!足の負担や明るさの変化が少ない自転車LEDライト ほか)
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数144著者名トランジスタ技術special編集部初版年月2013/01
LEDハブダイナモ専用ライト Panasonic(パナソニック)LEDハブダイナモ専用ライトPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。 中心光度 約3,300cdワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。 「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。 自動点灯、常時点灯の切替可能。
光度(cd)約3,300(速度15km/h走行時)取付可能対象フロントフォーク質量(g)約90(本体のみ)電源ハブダイナモ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×76×69光源ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個照射方式反射板照射範囲約Φ20cm(1m前方)
YRS320A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 フロスト色 HapysonYRS320A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 フロスト色Hapyson
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ケース全体が光る中心照度約10lx6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用常時点灯機能付足元照射機能付リフレクター付き(RR-04)フロストタイプ、ヘッドケース全体360°で発光フォーク取付
用途定格:6v-0.8W使用光源:高輝度白色1WLED×1個本体寸法:W59 × D79 × H59mm重量:約95gカラー:フロストフロスト色ライト種類LED発電方式ダイナモ
グレイ ALPC2201シリーズ SHIMANO(シマノ)グレイ ALPC2201シリーズSHIMANO(シマノ)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ハブダイナモ付アルミ前ホイール GRKハブダイナモ付アルミ前ホイールGRK
9,998税込10,998
1組
4日以内出荷
シマノ製ハブダイナモ(軸長:150mm)※J2端子 アルミニウム製エアロリム(スポーク穴:36H、リムハイト:20mm) ダブルウォール(2層)構造 英/米バルブ仕様 スポーク#13(ステンレス)
材質リム:アルミニウム、スポーク:ステンレスブラックサイズH/E 20インチ軸長(mm)150規格H/E適合タイヤサイズ20(406)×1.50~2.00まで前後区分前輪
ADHC2100NCFS ハブダイナモ 20-24インチ対応 シルバー 28H ナット式 SHIMANO(シマノ)ADHC2100NCFS ハブダイナモ 20-24インチ対応 シルバー 28H ナット式SHIMANO(シマノ)
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
ADH2N40JCFS ハブダイナモ 20-24インチ対応 シルバー 28H ナット式 SHIMANO(シマノ)ADH2N40JCFS ハブダイナモ 20-24インチ対応 シルバー 28H ナット式SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
ADH2N40JCFL ハブダイナモ 20-24インチ対応 ブラック 28H ナット式 SHIMANO(シマノ)ADH2N40JCFL ハブダイナモ 20-24インチ対応 ブラック 28H ナット式SHIMANO(シマノ)
5,790税込6,369
1個
8日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら