1,238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックレス、無反動ハンマーです。 ヘッド内部の細かい鉄のボールが衝撃を吸収しますので、手首、腕の負担が軽減されるとともに打撃力が効率良く対象物に伝わるので疲れません。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正に適しています、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等にも使用できます 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)鋼管 主な用途板金作業/機械の組立・修理 材質(グリップ)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白)
エコ商品
実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途板金作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SECURAL無反動ソフトハンマー
エコ商品
頭部とハンドルは一枚の鋼板から成型しており破断しない構造。四角い形状のインサート、L=35mm/Width=45mm
用途ハンマー頭部の重さに対する鉄球の量は、インサートの弾性に対して最適化されているため、軽い重量と相まって、手首、関節への負担を軽減しています。角型インサートの採用により、セキューラル・ハンマーはコーナー部、エッジ部の作業に適しています。ヘッド部とハンドル部を縦断して溶接していますので、接続部が破断することは絶対にありません。フローリングの敷設、窓やドアの製作、壁材取付、家具の製作、部品の組み付け作業、板金加工、部品の位置決め、ハウジングの組み立て、窓・ドアの製作、部品の組み付け作業、自動車・トラック産業の組み立て・修理・保守 材質本体:堅牢なスティール製ハウジング、扱い易いゴム・グリップ インサート:ポリウレタン、黄、四角形、中硬、低騒音、衝撃緩和、高い耐摩耗性 長さ(mm)35 幅(mm)45 質量(g)1000 アズワン品番65-1949-89 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白)
細かな組み立て作業などに最適です。無反動ドロップハンマーです。交換用インサートはスーパークラフト用と同じです。
用途自動車関係の組立、修理、修整作業、製缶、部品の接合組立作業等に。 種類ハンマー替ヘッド 材質(頭)ナイロン
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)
エコ商品
蛍光色の折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。
用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。航空機のメンテナンス、自動車分野の組み立て・修理、位置や方向合わせの作業、ボディの組み立て、へこみ修理、プラント建設、メンテナンス、板金加工 頭部の溶接作業はすべてロボットによる。耐久性のある目立つ黄色の蛍光粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。インサートは交換可能。 材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:鋼管、扱い易いゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー)
エコ商品
工場での作業からホビーまで幅広い用途に使えます。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドでユニークなハンマーです。堅牢なスティール板金構造と握りやすいゴムのグリップ付です。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディ・ワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。 種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)300 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ポリウレタン 主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理 頭部長(mm)117 質量(g)680 仕様ゴムグリップ付 トラスコ品番481-8393 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パンチ ナイロン(白) ヘッド交換可
エコ商品
パンチ用インサートです。
用途自動車の組立・修理、保守作業等に適しています、狭い場所の作業に 種類ハンマー替ヘッド 材質(頭)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)
エコ商品
手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)鋼管 主な用途板金作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー ゴム(黒)/プラスティック(赤)
エコ商品
中硬のゴムと硬めのプラスティックを組み合わせたハンマーです。敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。柔らかいゴムと中硬のポリエチレン製のインサートを組み合わせたハンマーです。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
種類コンビハンマー 材質(頭)ゴム/プラスティック 材質(柄部)アカシア 主な用途大工作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ポリウレタン 主な用途組立作業 硬度90A~95A (打撃面) 仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトスレッジハンマー ナイロン(白)
エコ商品
手や腕の負担が少なく、打撃力がすべて対象物に伝わります。無反動のスレッジハンマーです。
用途線路工事、くさびの打ち込み、道路・外構工事、鉄工所など。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途建築作業/組立作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
49,980 税込54,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)フェロプレックス・コンビハンマー 焼入れ鋼 ナイロン(白)
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。
用途自動車のボディワーク、足場の組立、修理・保守作業など、コンビハンマーとして広い用途に使えます 種類コンビハンマー 材質(グリップ)ゴム 材質(柄部)鋼管 材質(頭)ナイロン 頭部長(mm)104 主な用途機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

22356.1503 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 15、ステンレス鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)134 d1M16 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)3 寸法l1(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,2 剪断強度(kN)179,4
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

22356.0102 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 10、焼入鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。耐腐食性 ネジの締結作業による時間ロス無し バネ力による、セルフロック機構 スラストベアリング付
材質 質量(g)96 d1M8 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,8 寸法l1(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)3,3 剪断強度(kN)35,9
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

22356.131 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 50、ステンレス鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)206 d1M12 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)3,7 寸法l1(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,6 剪断強度(kN)86,8
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

22356.0202 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 10、焼入鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質 質量(g)100 d1M10 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,2 寸法l1(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,9 剪断強度(kN)35,9
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

22356.1104 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 20、ステンレス鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)98 d1M8 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,8 寸法l1(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)3,3 剪断強度(kN)36,4
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

22356.0206 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 30、焼入鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質 質量(g)108 d1M10 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,2 寸法l1(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,9 剪断強度(kN)59,3
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

22356.151 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 50、ステンレス鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)174 d1M16 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)3 寸法l1(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,2 剪断強度(kN)179,4
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

22355.6002 ネジ山ロックピン用保持ケーブル、200mm、ホールディングクリップおよび保持リング付き、ステンレス鋼、熱可塑性PA6コーティング(黒) Halder 動画あり
鋼。これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6002 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、ホールドクリップとキーリング付 (l: 200 mm) 製品グループの1モデルです
仕様ホールドクリップとキーリング付 材質ステンレス鋼 質量(g)8.2 寸法l(mm)200 コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.22MB)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

22356.1202 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 10、ステンレス鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)100 d1M10 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,2 寸法l1(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,9 剪断強度(kN)62,5
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

22356.0503 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 15、焼入鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質 質量(g)134 d1M16 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)3 寸法l1(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,2 剪断強度(kN)176,5
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

22356.1303 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 15、ステンレス鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)184 d1M12 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)3,7 寸法l1(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,6 剪断強度(kN)86,8
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

22356.1206 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 30、ステンレス鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)108 d1M10 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,2 寸法l1(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,9 剪断強度(kN)62,5
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

22356.0104 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 20、焼入鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質 質量(g)98 d1M8 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,8 寸法l1(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)3,3 剪断強度(kN)35,9
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

22355.6001 ネジ山ロックピン用保持ケーブル、150mm、ホールディングクリップおよび保持リング付き、ステンレス鋼、熱可塑性PA6コーティング(黒) Halder 動画あり
鋼。これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6001 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、ホールドクリップとキーリング付 (l: 150 mm) 製品グループの1モデルです
仕様ホールドクリップとキーリング付 材質ステンレス鋼 質量(g)13 寸法l(mm)150 コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.22MB)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

22355.6011 ネジ山ロックピン用保持ケーブル、150mm、ホールディングクリップおよびアイレット付き、熱可塑性PA6コーティング(黒) Halder 動画あり
鋼。これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6011 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 (l: 150 mm) 製品グループの1モデルです
仕様ホールドクリップとラグ板付 材質ステンレス鋼 質量(g)9,9 寸法l(mm)150 コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.22MB)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

22356.031 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 50、焼入鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質 質量(g)206 d1M12 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)3,7 寸法l1(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,6 剪断強度(kN)85,4
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

22355.6003 ネジ山ロックピン用保持ケーブル、300mm、ホールディングクリップおよび保持リング付き、ステンレス鋼、熱可塑性PA6コーティング(黒) Halder 動画あり
鋼。これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6003 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、ホールドクリップとキーリング付 (l: 300 mm) 製品グループの1モデルです
仕様ホールドクリップとキーリング付 材質ステンレス鋼 質量(g)15 寸法l(mm)300 コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.22MB)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

22355.6013 ネジ山ロックピン用保持ケーブル、300mm、ホールディングクリップおよびアイレット付き、熱可塑性PA6コーティング(黒) Halder 動画あり
鋼。これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6013 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 (l: 300 mm) 製品グループの1モデルです
仕様ホールドクリップとラグ板付 材質ステンレス鋼 質量(g)15 寸法l(mm)300 コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.22MB)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

22356.1204 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 20、ステンレス鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)180 d1M10 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,2 寸法l1(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,9 剪断強度(kN)62,5
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

22356.1106 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 30、ステンレス鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)101 d1M8 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,8 寸法l1(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)3,3 剪断強度(kN)36,4
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

22355.6012 ネジ山ロックピン用保持ケーブル、200mm、ホールディングクリップおよびアイレット付き、熱可塑性PA6コーティング(黒) Halder 動画あり
鋼。これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6012 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 (l: 200 mm) 製品グループの1モデルです
仕様ホールドクリップとラグ板付 材質ステンレス鋼 質量(g)10 寸法l(mm)200 コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.22MB)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

22356.1306 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 30、ステンレス鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)193 d1M12 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)3,7 寸法l1(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,6 剪断強度(kN)86,8
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

22356.0306 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 30、焼入鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質 質量(g)193 d1M12 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)3,7 寸法l1(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,6 剪断強度(kN)85,4
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

22356.0204 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 20、焼入鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質 質量(g)180 d1M10 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)4,2 寸法l1(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,9 剪断強度(kN)59,3
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

22356.051 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 50、焼入鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質 質量(g)174 d1M16 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)3 寸法l1(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,2 剪断強度(kN)176,5
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

22356.1506 ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 30、ステンレス鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼 質量(g)150 d1M16 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)3 寸法l1(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,2 剪断強度(kN)179,4
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

22356.0303 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 15、焼入鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質 質量(g)184 d1M12 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)3,7 寸法l1(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,6 剪断強度(kN)85,4
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

22356.0506 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 30、焼入鋼 Halder 動画あり
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質 質量(g)150 d1M16 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30~80 最大締付力(kN)3 寸法l1(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.48MB) 締付力(kN)2,2 剪断強度(kN)176,5
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷