元祖、貼れるパネルのロングセラー。3mm厚は、カットがしやすく、加工性に優れており、初めて作業をする方にもおススメ。
用途小さなPOPや短期間の掲示におススメ。
材質ポリスチレン
パネルを立てる紙製スタンドです。組み立てが簡単で厚紙仕様です。
用途店頭ディスプレー、各種展示会、プレゼンテーション、教育資材などの展示に
材質紙製
厚さ(mm)7
グリーン購入法適合
のり付きパネル。
ポスター、POP等エコ対応展示ボードです。
軽量でコストパフォーマンスにも優れた商品です。
エコマーク認定認定
貼れるパネルのロングセラー商品です。剥離紙を剥がすだけで、ポスターや出力紙を綺麗に貼り付けられます。剥離紙には1cm単位でマス目が印刷されており、加工の際に便利です。
トラスコ品番438-4401
材質本体:ポリスチレン樹脂、紙、粘着剤、剥離紙
厚さ(mm)5
サイズポスター:B2
外形寸法縦(mm)760
外形寸法横(mm)540
1枚
¥899
税込¥989
翌々日出荷
乾燥時(冬)のカール発生を抑制します。
カッターで簡単にカットできるので、どなた様でも簡単に加工できます。
表面はポリオレフィン樹脂フィルムをラミネートしているので耐水性に優れています。
用途POP制作の素材。
販促物作成の素材。
ディスプレイの演出素材。
写真パネルの台紙。
プレゼンテーションの台紙。
仕様片面のり付き
素材発泡スチロール5mm厚
仕様両面白紙貼済
材質ポリスチレン、紙
寸法(mm)400×550×3
1個
¥491
税込¥540
欠品中
表面の薄紙を剥がすだけでポスター・掲示物などを簡単にキレイに貼ることができます。剥離紙には1cm単位でマス目が印刷されており、加工の際に便利です。
用途ポスターやPOPなどの掲示に。
材質ポリスチレン
厚さ(mm)7
グリーン購入法適合
よく使うサイズだから、10枚パックが正解。常備品としても最適。
【片面粘着タイプ】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
【ホワイト】スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。
材質ポリスチレン
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
組み立て簡単コンパクト。つまんでパチッと差し込むだけ。角度調整も一緒にできます。
紙の性質を最大に生かした立体構造。強度がありながらコンパクトです。
従来品よりパネルを支える部分を大きくしたことで安定感抜群。奥行きを深くし、横方向にも強い構造にしたため、対応するサイズの種類が広がりました。
店頭での使用に最適。
さらに立てる角度を変えられるようにしました。角度調整ができるので、高い棚には80度、テーブルには45度、と目線に合わせた見やすい角度でパネルを立てられます。
パネルをしっかり立てる紙製スタンド。
コンパクトで安定感抜群!
組み立て時に穴の位置で角度の調節が可能。
用途紙製スタンド
仕様両面
サイズ対応:B3~A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:100×73~140×200~192
サイズ(mm)203×99
入数5枚
1パック(5枚)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
はく離紙をはがして貼るだけ。商品本体は、規格サイズより多少大きめになっております。作品を貼り付けた後、余白部をカットすると綺麗に仕上がります。展示用・プレゼン用として幅広くご使用いただけます。
仕様パネル、片面のり付、JOINTEXオリジナル
材質発泡スチロールボード
粘着剤アクリル系
スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。
【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
サイズA1
材質ポリスチレン
板厚(mm)5
軽くて丈夫な発泡スチレンボードで表面加工が何もされてない素板です
用途POP、建築模型、デザインワーク、モデリング製作まで幅広くご利用いただけます
簡単、便利、サイズも色々。組み立て式の紙製スタンド。
軽くて強力テープ付き。強度バツグン。スピーディーな作業が可能です。
色ホワイト
フレームパネルの決定版。
アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。
発泡倍率 18倍
セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m
材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール
板厚(mm)5
枠厚(mm)9mm
グリーン購入法適合
どこを切ってもオールブラック!両面紙貼り仕様のブラックボード
用途ポップ・バックボード・撮影用背景・プレゼン用台紙など用途は色々
厚さ(mm)5
発泡スチレンボード専用カッターです。パネルが効率よく制作できます。ボードをレールに挟み込み、スライダーを押し込みながら単方向に裁断します。ホルダーとベースについている3本のゴムでボードをしっかり固定。ボードのズレやすべりを防止します。7mm厚までのスチレンボードの裁断が可能で、用紙やラミネートを貼り付けたボードも裁断可能です。
裁断厚(mm)(最大裁断ボード)7
使用方法レール開閉取手の中央部分を持ってレールを開き、ボードをレールの下に差し込みます。レールを倒し、ボードのカットしたい部分を裁断位置に合わせます。スライダーを下に押しながら数回にわけてスライドさせ、裁断します。裁断する際は、スライダーを矢印の方向に押し下げてください。
フレームの着脱にはドライバー等不要。
作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
塩ビは使用しておりません。
フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。
透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
サイズポスター
質量(kg)3
色シルバー
板厚(mm)5
関連キーワード