透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途アクセサリー、小物、雑貨などのディスプレイに最適。
材質透明アクリル
段数3
板厚(mm)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×150
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途ハンカチ、雑貨などのディスプレイに最適。
材質透明アクリル
段数3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×353×250
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質アクリル透明t3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:200×280×100
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質透明アクリルt2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:300×149×149
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)W56×D46×H68mm
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
高さを生かした展示で差を付ける!作品が引き立つ紙製ディスプレイ。
組立式の紙製3段棚!ハンドメイド即売会などで作品を綺麗に展示することができます。アートイベントなどでの限られたスペースで効果的に展示するには欠かせないグッズです。組立式なのでかさばらず、搬入・搬出時の持ち運びもラクラク!
かんたん組み立て
置き方 2WAYタイプ!スペースや商品に合わせて使い分けできます。
デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!
表面に質感のある紙を使用!
無地だから、スタンプやシール、マステで自分流にアレンジしやすいですね。
材質段ボール(1.5mm厚)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体組立時/150×294×255
店頭や柱周り、レジカウンター横に置けるショッピング袋掛けです。 手に取りやすい高さです。 板厚5mmのフラット形状のベースは什器の下に踏ませることができます。
種別袋掛け
材質スチール製 粉体塗装
質量(kg)5.7
耐荷重(kg)5
寸法(cm)ハンガー部:L24、ハンガーパイプ:19角
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×91.2
ベース寸法(cm)幅35×奥行35
1台
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
遠くからでも目立ち、たくさん作品が展示できる紙製ディスプレイ!
BIGサイズで存在感抜群!ハガキサイズの大きめの作品に!大ぶりアクセサリー、ポストカード、スマホケースなど♪
ストッパーがあるので落ちにくい。
棚幅が30mmなので飾った作品が倒れにくい。
ストッパーに台紙をスッキリと整列させることでお客様が手に取りやすく戻しやすい設計となっています。
紙製なので軽く、組立式なのでかさばらず、搬入・搬出時の持ち運びも楽々!
畳むと約A3サイズの大きさになります。
デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!(水濡れにご注意ください)。
表面に質感のある紙を使用!
組み立てると裏面も同色なので美しい仕上がり!
無地だから、スタンプやシール、手書きで自分流にアレンジしやすい!
総重量8kgで耐荷重テスト済み。(例:辞書8冊程度)。強度があるので紙製ですが長くご使用頂けます。
材質段ボール(1.5mm厚)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:615×420×345(組み立て時)
寸法(高さH×奥行D)(mm)1段:160×30
アクリル製の小物立てです。バッグ・ポーチ・サイフ等の他、手作り雑貨やギフトボックスなどサイズに応じたディスプレイにお使いいただけます。透明なアクリルは展示物の邪魔をせず、高級感を演出し商品の見栄えを良くします。
材質アクリル
材質アクリル透明t2
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。
※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材
質量(kg)1.75
耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55
コンセントなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出しなし
インテリアのアクセントに!カラーボックス対応バスケットウィロー(柳)で編んだカゴに、綿レース付きの布を組み合わせたバスケット。
あたたかな風合いがインテリアに穏やかな表情を与えてくれます。市販のカラーボックス1段のタテ半分のサイズ。取扱説明書などの書類収納に便利です。
内布張りだから下着や服タオルなども傷つけずに収納できる。おむつやおもちゃ、本などの子ども用品の収納にもおすすめ。
材質煮柳、布付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×26×12
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体
材質アクリル
厚さ(mm)3
インテリアのアクセントに!カラーボックス対応バスケットウィロー(柳)で編んだカゴに、綿レース付きの布を組み合わせたバスケット。
あたたかな風合いがインテリアに穏やかな表情を与えてくれます。市販のカラーボックス1段にぴったりサイズ。
見せたくないものやごちゃごちゃしたものを入れて、スッキリ収納。内布張りだから下着や服タオルなども傷つけずに収納できる。
おむつやおもちゃ、本などの子ども用品の収納にもおすすめ。
材質煮柳、布付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×26×20
調光8段階可能。発光パターン5種類・スピード8段階調節可能。両面テープで簡単取付け。5cm単位でカット可能。別売の連結テープで最大3mまで延長可能。IP65の防水性能(ライト部のみ)。
用途お部屋のインテリアに。インテリアテープライト、間接照明、おしゃれ照明として棚下、ベッド下、テレビ裏等アイデア次第で様々に。
消費電力(W)13
質量(g)30
タイプ連結用
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×1000×3
保証期間お買い上げ日より1年
パターン発光:5
調光方式8段階
材質アクリル
仕様3点セット
セット内容大/185×125×H100、中/164×98×H70、小/127×80×H46
材質アクリル
板厚(mm)3
TKG品番9-1712-1701
TKG品番(2017)6-1530-1301
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
関連キーワード