25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


セット内容ハンガー芯、左右ワン、左右ロックリング、クランクナット×2 全長A(mm)148.5 寸法D(mm)40.5 寸法B(mm)35.0 寸法C(mm)52.0
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷




寸法L(mm)130.5 寸法S(mm)35 寸法C(mm)55 寸法X(mm)13.5 寸法W(mm)11 寸法Y(mm)17 寸法R(mm)40.5 寸法V(mm)20 寸法1L(mm)151.5
1本
599 税込659
4日以内出荷





自転車BBの補修用部品5点セット
セット内容ハンガーワン左右/ハンガーロックリング/ハンガーケース止めリング/ハンガーリテーナー 9玉×2個 内容量1セット
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷


クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


寸法L(mm)129 寸法S(mm)35 寸法C(mm)55 寸法X(mm)13.5 寸法W(mm)11 寸法Y(mm)17 寸法R(mm)39 寸法V(mm)20 寸法1L(mm)150
1本
599 税込659
4日以内出荷


一般車に多く使用されているボトムブラケット(ハンガー)用ツール。 BBシャフトの先端に付属のガイドを取り付けて行うことで大きなトルクでも安定した作業を可能にします。 熱処理により耐久性も高く、右側の6溝、4溝、2溝、左側の2溝と幅16.3mmの凸タイプのBBカップに対応。 ガイドはBBシャフト先端の雄ネジ、雌ネジどちらにも使用可能です。
付属品C-207-1ガイド 適合レンチ32mm
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
寸法(mm)ハンガーワン回し(溝切り型×Φ35×対辺16) 全長(mm)280
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

カートリッジボトムブラケット工具 モノタロウ 動画あり
カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もう落とさない!手袋、タオル等の持ち運びに便利なアイテム! クリップ部が360度回転しフレキシブルシャフトで取り回しの良いWハンガータイプ
仕様●本体全長:200mm●本体重量:約24g●材質:アルミ、ポリアセタール●クリップ開口:約10mm アズワン品番68-4101-02
1個
419 税込461
8日以内出荷

ランタンハンガー・スキーの立てかけなど、車のサイドスペースを有効活用する便利アイテムですシャフト部はアルミ製。どの位置でもしっかりと固定できるワンタッチレバー採用
用途カーサイドスペースを有効利用するフック 耐荷重(kg)10 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長(cm)最大35
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

カーブフレームのコンパクトネット。片手で操作がスムーズにできるランディングネット。クロスフォールディング構造でコンパクトに収納された状態から振り上げるだけで素早くランディングポジションへ。収納時は、ロックレバーを引くと、ネットの自重でフレームが回転して閉じます。ハンディショートは、全長54cmの手だもタイプ。アルミフックハンガーでベルトなどへ装着でき、取り回しよく素早いランディングが可能。アジングなどに。アジャスターロングは、ランディングの状況に応じてアルミシャフトの長さを調節できるアジャスター機構。75~103cmの間で調整でき、ブラックバス・トラウトなどにも対応。アジャスターロングセミラージは、アジャスターロングより1回りおおきいセミラージサイズ。105~150cmの間で調整可能なアジャスター機構。真鯛や根魚など小型~中型魚に最適。3サイズすべてネットはラバーとラバーコードから選択可能。カーブフレームでネットインを広く確保。ハンディショートとアジャスターロングは、携帯に便利なアルミフックハンガー付き。材質。(枠/フックハンガー)アルミ。(グリップ)EVA。(ラバーネット)ラバー。(ラバーコートネット)ポリエステル・PVC
サイズ(cm)枠:30×28
1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

20枚干し タオル掛け ハンガー 省スペースにたくさんのタオルが干せるタオルスタンド。 一度に20枚までのタオルが干せます。 干し部の先端からタオルが落ちない形状です。 スタンドタイプで場所を選ばす部屋干しできます。 脚にはすべり止め付き。
掛数20 材質ハンガー部分/ポリエチレン(パウダーコーティング仕上げ) シャフト/クロームメッキ仕上げ パイプ/粉体塗装 収納時寸法(cm)幅9×奥行44.5×高さ8 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時/82×44.5×72
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

本体:360はオリジナルサイズのハンガーステーを装着。使い易く、脱落しにくい長さアルミカラビナを標準装備。500・600は、張りのあるカーボン仕様でランディングの向上に貢献 グリップ&リアホール:本体部分に滑り止めグリップを採用、使い易さと握りやすさが向上。リアCAP部分にはエアホールを施し空気が出入りすることで、シャフトがスムーズに出し入れできランディングがし易くなっています
用途「サッと出して、しっかりランディング」 360は足場の低い場所向けの超小継仕様の10本継。500・600は足場の高い場所からの使用をメインとし、防波堤や磯からのランディングをサポートします。各サイズとも「滑りを抑えるラバーグリップ」を採用。ホールド感がUPしランディングがスムーズに行えます。(360のみハンガーステー&カラビナ付き)*ランディングシャフトにて「タモ入れ」をされる時は、「魚をネットに入れて、シャフトを縮める様にしてご使用ください」。 先径(mm)13.2
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)