適合本体45124(A4-3N)
アズワン品番64-8191-17
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ハンガーフォルダーで書類を整理する場合にご使用ください。引出しへのセットは、簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.769
フレーム幅(mm)27.7
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)45.5×27.7
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)284.4
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.40・Iy 0.90
サービス分類オーダー・加工
固定式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.2MB)
スマート開閉&コンパクト収納。フレームが自在に伸縮。洗濯物の形状や干す場所に合わせて調整でき、コンパクトに収納できます。アルミフレームで軽くて丈夫、さびにくく清潔に使えます。水平方向に開くので、開閉時にピンチがからみにくい構造です。ピンチフックが移動できるのでピンチを干しやすい位置に移動して使用することもできます。洗濯物にピンチあとが残りにくい細かな凹面構造。フレームを伸ばした状態(角ハンガー状態)ではカチッと伸縮が固定されます。竿とフレームの間が短いので丈の長い洗濯物や低い物干し竿に干す時に便利です。たっぷり干せるピンチ60コ付。
材質ポリプロピレン、アルミニウム合金、鋼線
色ホワイト
寸法(cm)約38×18×幅18~117
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード