2つのスピーカーで音が広がる。ダブルスピーカーで音が大きく、広がります。動きながら使えるハンズフリー。両手が使えるので、動作をしながらでの案内にも便利です。2WAY 仕様で使用シーンが広がる。クリップを使えば、ベルトへの取り付けも可能。生活防水で屋外でも使える。IPX4相当の生活防水で、屋外の誘導やイベントでも安心。充電長持ち。充電持ち約40時間で長時間使用も安心。無段階音量調節。電源と音量調節が同じダイヤルなので1アクションで操作可能。音量は使用シーンに合わせて無段階に音量調節できます。自立する脚付き。脚がついているので自立します。正しい装着方法。白いラインを。口元に向ける。マイクを口元に近づけ、スピーカーは腰位置に装着し、マイクと距離をとってください。マイク先端の向きを間違える、またはマイクとスピーカーの距離が近い場合ハウリングが発生します。正しい方法で装着してください。
質量(g)約485(ストラップ含む)、ヘッドマイク:約35
形式単一指向性マイク
電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)
最大出力(W)5+5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】約189× 65× 101(クリップ、ストラップ含まず)【ヘッドマイク】約140×160×30
連続使用時間約40時間(使用条件により異なります)音声・音量最大時
保護等級IPX4相当
周波数特性100~10000 Hz
充電時間約5時間(使用条件により異なります)
動作環境温度5~35℃、湿度30~80% (非結露)
保存環境温度-10~55℃、湿度5~80% (非結露)
スピーカー密閉式フルレンジスピーカー
ケーブル長(cm)約120
インターフェイスマイク入力端子、USB Type-C充電端子
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.78MB)
スピーカーサイズ(mm)Φ77×2
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
両手が自由に使える有線ヘッドマイクを使用したハンズフリー拡声器スピーカーです。小型サイズながら最大13Wの高出力を可能とし、ツアーガイドやイベント、講義や講演など様々なシーンでアクティブに使用できます。ヘッドマイク部はフレキシブルアームとなっており、自由に動かすことができます。背面クリップ付きで、ベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方ができます。パソコンとUSB A-Cケーブル、またはUSB Type C-Cケーブルで接続することで、USBスピーカーとしても使用できます。microSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。音楽再生しながらの拡声もできます。外部音声入力(AUX IN)を搭載しており、スマートフォンなどから音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をしながら、同時にマイク音声出力することも可能です。 ※再生音楽ボリュームと拡声ボリュームは連動します。個別調整はできません。microSDカード、または内蔵メモリへの録音モードも搭載。有線ヘッドマイクから入力された音声を録音し、繰り返し再生できます。。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として30~40人程度、屋内の比較的静かな環境では60~70人程度への案内が可能です。
セット内容拡声器スピーカー×1有線ヘッドマイク×1ストラップ×1Type-Cケーブル(約60cm)×13.5mmステレオミニケーブル(約60cm)×1風防(装着状態)×1取説書×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
屋外でも安心な防雨型(IPX3)のマイク型拡声器。マイク型、メガホン型、ハンズフリー型と使い方を変えることができ、会議・体育館・公園などでのガイドやショッピングセンターでの案内など様々なシーンでご使用いただけます。
デジタルアンプ搭載、新設計によるハウリング低減効果を実現し幅広いシーンでスマートに拡声が可能です。
強磁力なマグネットを内蔵した2つのスピーカーユニットで前方に声を飛ばします。また、聞きとりいやすいクリアな音質です。
緊急時にも電源の不安なくご使用いただける乾電池式。
室内用ECOモード切替スイッチ搭載です。
寸法(mm)Φ50(風防部外径Φ53)×長さ280(グリップホルダー取付時高さ175)
質量(g)約330(乾電池除く)、グリップホルダー:約130
種類ハンドタイプ
最大出力(W)6、定格3
周波数特性400Hz~10KHz
使用電源単3乾電池×4または単3充電式ニッケル水素電池×4
到達距離(m)室内ECOモード:20(アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池)/通常モード:31.5(アルカリ乾電池)、25(ニッケル水素蓄電池)
スピーカーΦ4cmコーン型×2
電池使用時間(時間)ECOモード:約20(アルカリ乾電池)、約10(ニッケル水素蓄電池)/通常モード:約10(アルカリ乾電池)、約5(ニッケル水素蓄電池)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
車載アンプ(NT-102A、NT-104A)専用のオプション品です。本製品をご使用いただくことによりハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。
型式エレクトレットコンデンサーマイクロホン
コード長さ(m)(マイク)2
再生周波数帯域(Hz)250~10k
指向性単一
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
マイク入力はダイナミック用とECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカー間の接続は簡単です。マイク1回路と予備入力のミキシング放送が可能です。マイクロホン付(ダイナミック型)
用途12V車用
仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)
質量(kg)0.6
定格出力(W)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×50×103
使用電源DC10~16V(12Vバッテリー)
入力感度マイク(ダイナミック):-52dbV600Ω音調調節付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dbV600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備:-22dbV10kΩ平衡
消費電流(A)1.5
再生周波数帯域(Hz)250~10k
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
マイク入力はダイナミック用とECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカー間の接続は簡単です。マイク1回路と予備入力のミキシング放送が可能です。マイクロホン付(ダイナミック型)
用途24V車用
仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)
質量(kg)0.6
定格出力(W)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×50×103
使用電源DC20-32(24Vバッテリー)
入力感度マイク(ダイナミック):-52dbV600Ω音調調節付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dbV600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備:-22dbV10kΩ平衡
消費電流(A)1
再生周波数帯域(Hz)250~10k
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
メーカー製ハンズフリー拡声器スピーカー(品番:MM-SPAMP19)で使用できるヘッドマイクです。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。。注意:本製品はMM-SPAMP19専用です。他の拡声器に接続しても十分な性能は得られません。
型式単一指向性エレクレット型
ケーブル長(m)約1
対応機種サンワサプライ製 MM-SPAMP19専用
周波数特性50Hz~16000Hz
入力信号ケーブルマイク(-52dB ±2dB )
消費電流(A)0.22(供給電圧1.5V)
S/N比-56db以上
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)680(1KHz)
動作電圧(V)1~10
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
関連キーワード