入力端子3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)
仕様外部入力数/6.3mm:0
付属品ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1
質量(g)290
電源電池駆動
最大出力(W)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×40×105
周波数特性80~12000Hz
寸法(inch)(スピーカー)3
スピーカー密閉式フルレンジ
アズワン品番64-0898-22
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.9MB)
大型スピーカーユニット搭載。十分な音量を発揮します。
仕様マイク:単一指向性 感度レベル:-54~-58dB コード長:1m 重量:21g
質量(g)290
電源単3電池×4本(別売)
最大出力(W)16
周波数特性80Hz~12kHz
本体サイズ(mm)141×40×105
1個
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
独自の音響設計により、最長約63mまではっきりと声が届く自然な音質を実現。
取り外すことなく繰り返し使える専用充電池を採用。
ポータブルプレーヤーなど外部機器の音楽を再生しながら使用可能。
スポーツ指導時や防災備品として便利なホイッスル機能を搭載。
ベルト型・ボディーバッグ型・ショルダーバッグ型の3通りから選べる装着スタイル。
コード長さ(m)1.2
付属品ハンズフリーマイクロホン、ウインドスクリーン、装着用ベルト、ACアダプター、ポーチ、外部機器接続用コード:1m(Φ3.5mmステレオミニ/L型)、単3形ニッケル水素電池×4個: 1,900mAh(HR-3UTG)
質量(g)(本体のみ)約375、(マイクロホン)約28
出力(W)定格:1.7(単3形ニッケル水素電池×4個)、2.9(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.3(付属のACアダプター使用時)、最大:2(単3形ニッケル水素電池×4個)、3.2(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.7(付属のACアダプター使用時)
形式エレクトレットコンデンサー型
電源DC4.8V(単3形ニッケル水素電池×4個)、DC6.0V(単3形アルカリ乾電池×4個)、DC12V(付属のACアダプター使用時)
プラグ(mm)Φ2.5(モノラルミニL型)
周波数特性(マイクロホン)200~4,000Hz
消費電流(mA)320
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)680
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109.5×189.3×56.7
到達距離(m)(音声)約63、(ホイッスル)約40
防塵防水性能JIS/IEC保護等級:IPX2相当
入力端子(マイク)Φ2.5mmモノラルミニジャック、(外部)Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカーユニットΦ76mm(フルレンジ)
電池使用時間(時間)単3形ニッケル水素電池:約13、単3形アルカリ乾電池使用時:約12
指向性単一指向性
周波数帯域(Hz)(再生)200~18000
音圧感度(dB/mW)(マイクロホン)‐35.5
ベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55~120
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
防滴機能搭載のポータブル拡声器
高感度マイクでハッキリ伝わる
屋外でも使える生活防滴対応
手が塞がらないハンズフリータイプ
音楽や音声を再生・録音できるmicroSDスロット搭載
必要な物がセットになったオールインワン
最大連続使用時間約10時間
外部スピーカーとしても使用可能
便利なUSB Type-C端子充電
付属品専用マイク、USB-ACアダプタ、充電用USBケーブル、ショルダーストラップ、外部音源ケーブル、取扱説明書兼保証書、シリコンカバー(装着済)、取扱説明書兼保証書
質量(g)約423(本体のみ)、付属専用マイク:約30
種類ハンズフリー
電源5V1A
最大出力(W)20
ケーブル長(m)約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×120×45
マイクロホン単一方向性
周波数特性70Hz~16KHz
バッテリーリチウムイオン充電池内蔵
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間お買い上げ日から1年間
充電時間(時間)約6
有効距離(m)約屋内50
容量(mA)4400
防滴構造本体:IPX4相当、マイク:IPX3相当
使用時間(時間)最大約10(使用音量や機能により大きく変動します。)
インピーダンス(Ω)1.2k
使用面積(m2)屋内50前後
対応microSDカードmicroSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)(※microSDカードは別売です。)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
最大音声出3W、音量はスイッチで10段階の切り替え式
不要なときはワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ
拡声・スタンバイ・満充電・減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ
ベルトに装着するクリップ方式で吊り下げベルトは不要
バッテリーは内蔵型リチウムイオンタイプ、3時間の充電で8時間程度の使用が可能
マイクはヘッドセットでハンズフリー、わずか36gと軽量で長時間の使用にもストレスは最小
ボディはIP67の耐塵・防浸設計、濡れたり汚れたりした手でスイッチを操作しても安心
(マイク装着時の本体のみ。ヘッドセットのマイクユニットは防水ではありません。マイクスポンジに浸水するような環境では使用をお控えください。)
ボディカラーはどんな場所・用途にも向くシックなブラック仕上げ
付属品充電用ケーブル EDS-37 / ヘッドセット EME-844
質量(g)本体:約134 / ヘッドセット:約36
バッテリー内蔵式 Li-Ionバッテリー DC3.7V 980mAh
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)88×56×26.2
アズワン品番64-8912-52
使用時間(時間)約8(音量レベル5の連続使用にて)
音声出力最大3W(内蔵スピーカー 4Ω)
動作温度範囲(℃)-10~60(充電 0~45/範囲外は自動停止)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1
材質ABS樹脂
サイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>
質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)
最大出力(W)10
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100
入力(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下>
連続使用時間約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量)
周波数特性80~12000Hz
消費電流(mA)0.5以下
入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB)
インピーダンス(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ
S/N比55dB以上
充電時間(時間)5
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA)
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
IPX4対応の防水スピーカーと防水ヘッドマイクのセットで急な雨天時やスポーツイベント、災害時などでも使用できる防水ハンズフリー拡声器スピーカーです。体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えます 。ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大16Wの音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。電源の確保がしやすい乾電池駆動(単3乾電池4本使用)です。ヘッドマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。(防水対応)。ヘッドマイクは髪型の乱れを防ぐ細身のネックバンドタイプになっています。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。最後に使用したボリューム設定を記憶し、再度電源ON時にはボリューム設定をすることなくすぐに使用することが可能です。
付属品ストラップ×1、クリップ×1【その他仕様】【マイク】
材質ABS樹脂 他
型式単一指向性エレクレット型
電源単3形乾電池×4本使用
最大出力(W)16W
外形寸法約W141×D40×H105mm【マイク】
センサー3インチ(直径約77.8mm)
連続使用時間約15時間程度(中間音量)
保護等級IPX4
周波数特性80Hz~12KHz
入力信号ケーブルマイク(-54dB ~ -58dB )
インピーダンス1.2KΩ±30%(1KHz)
S/N比0.5mA以下(供給電圧3V)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(防沫加工)(防磁設計・防沫加工)
動作電圧1V~10V
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。(同時にマイク音声出力もできますがボリューム操作を別個で行うことはできません。)。外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
材質ABS樹脂
型式単一指向性エレクレット型
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2200mA)
最大出力(W)10
外形寸法W88×D43×H98mm【マイク】
センサー3インチ(直径約76.0mm)
連続使用時間マイク使用で約12~15時間程度(中間音量)、音楽再生で約8~10時間程度(中間音量)※使用状況によって異なります。
周波数特性90Hz~18KHz
入力信号ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB )
インピーダンス2.2KΩ(1KHz)
充電時間約3~5時間
S/N比58dB以上
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
動作電圧1V~5V
外部入力3.5mmマイクジャック
充電方式ACアダプタ DC5V/500mA
消費電流0.5mA以下(供給電圧3V)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
Lowインピーダンス
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
実用最大出力14Wのハイパワーで大きな音量ではっきりと拡声させることができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
エコー効果調整機能も搭載しており自分の声にエコーをかけることが可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では70人~80人程度への案内が可能です。
仕様●定格インピーダンス:スピーカー:4Ω、マイク:2.2kΩ●電源:リチウムイオン電池(内蔵)●充電時間:約3時間●サイズ(W×D×H)mm:99×48×123●重量(g):346●定格出力:14W●周波数特性:90~18000Hz●マイク入力:3.5mmマイクジャック●スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカーシステム●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)USBメモリ、microSDカード(32GB以下)●スピーカーユニットサイズ:4インチ(直径約91.5mm)
アズワン品番65-2197-17
1個
¥12,600
税込¥13,860
当日出荷
身動きが自由
ストラップやベルトクリップで体に装着できるため、ハンズフリーで使用できます。
IPX4相当防水
本体は日常防水対応、屋外でも安心して使用できます。
MP3再生機能
MicroSDまたはUSBメモリに保存されたMP3音楽ファイル等を再生できます。
外部入力対応
スマホなど、外部機器(モノラル)からの音声入力に対応しています。
同時使用可能
USBメモリやSDカード等から再生中でも、マイク音声の拡声器として使用できます。
録音も可能
オプションの有線マイクで、拡声している音声を録音することができます。
最大出力(W)18
周波数特性90Hz~18000Hz
スピーカー密閉式フルレンジスピーカー
スピーカー部インピーダンス(Ω)2
外部入力3.5mm (AUX)
対応メディアMicroSD、USBメモリー(最大32GB) mp3形式
充電時間(時間)約3~4
連続使用時間マイク:10~12時間、音楽:6~8時間(音量約50%時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×45×125
質量(g)約315
仕様【マイク入力】3.5mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ハンズフリーだから身振り手振りも自由自在、手軽に確実にクリアな拡声を実現。
ハンズフリーマイクロホン&ベルト装着型の採用により、さまざまなシチュエーションで使用可能。
付属の専用ハンズフリーマイクロホンは頭にしっかり留まるバックホールド式。
フレキシブルアームでマイクの位置を自由に調整可能。ウエスト55~100cmまで対応する装着用ベルト付属。
電源コードの取り回しが気にならない乾電池駆動。電源のON/OFFも音量の調整も1つのつまみで簡単操作。
コード長さ(m)1.2
付属品ウインドスクリーン(出荷時は取り付けた状態になっています)
質量(g)(本体)約340、(マイクロフォン)約25
出力(W)(スピーカー部)定格:6、最大:10、(アンプ部)定格:5、最大7
電源DC9V(単3形乾電池×6個・別売)
プラグ(mm)Φ3.5(金メッキモノラルミニ)
周波数特性拡声器:300~20kHz(±10dB)、マイクロフォン:200~8kHz
消費電流(mA)500
出力インピーダンス(Ω)(マイクロホン)600
到達距離(m)約45
入力端子(マイク)Φ3.5mmモノラルミニジャック
スピーカーユニット6.6cmフルレンジコーン 6W、4Ω
電池使用時間(時間)(マンガン乾電池使用時)約4、(アルカリ乾電池使用時)約8
指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)
音圧感度(dB/mW)(スピーカー)86±2dB
SNR値60dB
ベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55~100
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。電池の消耗を気にせずに使えるACアダプタ駆動、ポータブル使用時や緊急時・災害時の使用に便利な電池駆動の2WAY電源に対応。 またエネループなどの充電式ニッケル水素電池にも対応し、さらに充電池をセットした状態で同梱のACアダプタにより充電をすることも可能です。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3.25インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大10W(ACアダプタ使用時)の音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。高音調整が可能なTONEコントロールを搭載しており聞き取りやすい声質に調整が可能です。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。付属のストラップを使用することで肩掛け使用ができます。また本体は腰部分に沿うよう緩やかな曲線構造になっています。
付属品ストラップ×1(約60~118cm)ACアダプタ(DC12V 2A・約140cm)×13.5ステレオミニケーブル×1(約95cm)【その他仕様】【マイク部】
材質ABS樹脂
型式単一指向性エレクレット型
電源AC電源(同梱ACアダプタ 12V/2A)単三形乾電池×4本使用単三形充電式ニッケル水素電池×4本使用
最大出力(W)20(AC電源時)(12W /単三形乾電池×4本時)
外形寸法W115×D195×H105mm【マイク】
センサー3.25インチ(直径約105mm)
連続使用時間約4時間程度(音楽再生、中間音量)/ 約8~9時間(スピーチ、中間音量)(アルカリ単三乾電池使用時)
周波数特性50Hz~20KHz
入力信号ケーブルマイク(-51dB ~ -43dB)
インピーダンス1.0KΩ(1KHz)
充電時間約6~7時間(充電式ニッケル水素電池使用時)
S/N比55dB以上
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
動作電圧1.0V~10V
充電方式同梱ACアダプタ DC12V/2A(充電式ニッケル水素電池使用時)
消費電流500μA以下(供給電圧2V)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
2つのスピーカーで音が広がる。ダブルスピーカーで音が大きく、広がります。動きながら使えるハンズフリー。両手が使えるので、動作をしながらでの案内にも便利です。2WAY 仕様で使用シーンが広がる。クリップを使えば、ベルトへの取り付けも可能。生活防水で屋外でも使える。IPX4相当の生活防水で、屋外の誘導やイベントでも安心。充電長持ち。充電持ち約40時間で長時間使用も安心。無段階音量調節。電源と音量調節が同じダイヤルなので1アクションで操作可能。音量は使用シーンに合わせて無段階に音量調節できます。自立する脚付き。脚がついているので自立します。正しい装着方法。白いラインを。口元に向ける。マイクを口元に近づけ、スピーカーは腰位置に装着し、マイクと距離をとってください。マイク先端の向きを間違える、またはマイクとスピーカーの距離が近い場合ハウリングが発生します。正しい方法で装着してください。
質量(g)約485(ストラップ含む)、ヘッドマイク:約35
形式単一指向性マイク
電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)
最大出力(W)5+5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】約189× 65× 101(クリップ、ストラップ含まず)【ヘッドマイク】約140×160×30
連続使用時間約40時間(使用条件により異なります)音声・音量最大時
保護等級IPX4相当
周波数特性100~10000 Hz
充電時間約5時間(使用条件により異なります)
動作環境温度5~35℃、湿度30~80% (非結露)
保存環境温度-10~55℃、湿度5~80% (非結露)
スピーカー密閉式フルレンジスピーカー
ケーブル長(cm)約120
インターフェイスマイク入力端子、USB Type-C充電端子
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.78MB)
スピーカーサイズ(mm)Φ77×2
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。 教卓などに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。軽量でコンパクトサイズながら最大10Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた 60波の中から1波を自動選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。(空いている周波数を自動選択します。)。同じ部屋や同空間内での複数台を使用した環境でも混信することはありません。有線ヘッドマイクも同梱しておりスピーカー本体へ直接ヘッドマイクを接続しての使用も可能です。有線ヘッドマイク・ワイヤレスヘッドマイクの同時利用も可能です。FMラジオ再生機能付き。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。有線ヘッドマイクから入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。 。外部音声入力(AUX IN)も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。
材質ABS樹脂【ワイヤレスマイク】
型式単一指向性エレクレット型
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh)
最大出力(W)10
電源電圧1V~10V
センサー3インチ(直径約76mm)
連続使用時間マイク使用で約15時間程度(50%音量時)、microSD・USBメモリ音楽再生時/約15時間程度(50%音量時)
周波数特性180Hz~20KHz
入力信号ケーブルマイク(-46dB±2dB )
インピーダンス680Ω(1KHz)
充電時間約3.5時間(5V/1A充電時)
S/N比-56dB以上
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
動作電圧1V~10V
外部入力3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)microSDカード(32GB以下)USBメモリ(32GB以下)
充電方式microUSB
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
両手が自由に使える有線ヘッドマイクを使用したハンズフリー拡声器スピーカーです。小型サイズながら最大13Wの高出力を可能とし、ツアーガイドやイベント、講義や講演など様々なシーンでアクティブに使用できます。ヘッドマイク部はフレキシブルアームとなっており、自由に動かすことができます。背面クリップ付きで、ベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方ができます。パソコンとUSB A-Cケーブル、またはUSB Type C-Cケーブルで接続することで、USBスピーカーとしても使用できます。microSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。音楽再生しながらの拡声もできます。外部音声入力(AUX IN)を搭載しており、スマートフォンなどから音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をしながら、同時にマイク音声出力することも可能です。 ※再生音楽ボリュームと拡声ボリュームは連動します。個別調整はできません。microSDカード、または内蔵メモリへの録音モードも搭載。有線ヘッドマイクから入力された音声を録音し、繰り返し再生できます。。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として30~40人程度、屋内の比較的静かな環境では60~70人程度への案内が可能です。
セット内容拡声器スピーカー×1有線ヘッドマイク×1ストラップ×1Type-Cケーブル(約60cm)×13.5mmステレオミニケーブル(約60cm)×1風防(装着状態)×1取説書×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
屋内用
音量はスイッチで10段階の切替式
不要な時はワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ付
拡声、スタンバイ、満充電、減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ
ミーティング、プレゼン時の飛沫対策に
仕様●サイズ:56(W)×88(H)×26.2(T)mm●重量:約134g●材質:ポリカーボネート●マイクコード長:950mm●通達距離:40m2(屋内)●定格出力:3W●バッテリー:3.7V(リチウムイオン0.98Ah)●連続使用時間:約8時間●使用温度範囲:-10~60℃●充電時間:3時間●防水性能:IP67(本体のみ)●信号音:無し
アズワン品番65-2241-67
1台
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
小型なのにクリアで大音量。液晶ディスプレーで状態がわかりやすい。大容量バッテリーで連続20時間使用可能。
使用人数目安 屋外:100人 室内:150人。マスク着用でもしっかり聞こえる。プレゼンや講義にも気軽に使える。ストラップ/ベルトクリップ両対応。
セット内容スピーカー本体、ヘッドマイク、充電用USBケーブル、ベルトクリップ付ストラップ
材質PE
種類ハンズフリー
最大出力(W)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スピーカーサイズ:85×32×92
充電時間(時間)約4
充電方式USBケーブル(Micro USB Type-B)充電
アズワン品番64-8311-06
1個
¥3,091
税込¥3,400
当日出荷
※マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。
※先端部にゴムを使用していますので、本体に傷がつきにくく、また机などに傷を付けにくい構造になっています。
※取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。
※ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類ハンドタイプ
付属品ストラップ(長さ約270~380mm)
材質ABS
長さ(mm)(把手)約110
質量(g)約450(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)140×220
最大出力(W)10
機能マイク、サイレン(外国パトカー音)
使用電池単2形アルカリ乾電池×4本(別売)
有効距離(m)約200(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
両手が自由に使えるスピーカーです
軽量のヘッドセットマイクロホンで違和感のない装着を実現します
用途商品展示、工場案内に最適。
仕様【音声通達距離】80m
トラスコ品番227-9270
セット内容ヘッドセットマイクロホン、ウエストベルト、ポシェット、バッテリースペーサ
全長(mm)222
質量(g)480
電源単3×6本
ベルト仕様(mm)1000(服装着時)
定格出力(W)6
リング色ブルー
色(本体)ブラック
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。デスクなどに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。最大25Wの高出力で遠くまではっきりと伝えることができます。講義や講演、店頭販売などのイベント使用に最適です。ワイヤレスヘッドマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。同一空間内で複数台を使用した環境でも混信することはありません。(最大10台まで同時利用可能)。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。持ち運びや収納に適した専用収納ケースが付属しており安全に保管することができます。
仕様【運用電波帯域】806.125~809.750MHz(B型帯10波より手動選択)
セット内容拡声器スピーカー×1、ワイヤレスヘッドマイク×1、充電用USBケーブル×2、収納ケース×1取説書×1【その他仕様】【ワイヤレスヘッドマイク】
材質ABS樹脂
型式単一指向性エレクレット型
サイズスピーカー:3.5インチ(直径約91mm)
電源スピーカー:内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)、ワイヤレスヘッドマイク:内蔵リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)
適合規格Bluetooth 5.0
最大出力(W)25
感度-51~-54dB
連続使用時間(時間)約12程度(60%音量/マイク使用)、ワイヤレスヘッドマイク:約4~5
周波数特性80Hz~18KHz、【ワイヤレスヘッドマイク】60Hz~16KHz
送信出力class2
充電時間(時間)約4(5V2A充電時)、ワイヤレスヘッドマイク:約2.5
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
充電方式microUSB給電(5V2A)
通信可能距離(m)最大30、【Bluetooth】10※使用環境によって異なります
送信周波数(MHz)806.125~809.750(B型帯10波より手動選択)
インピーダンス(Ω)4(ロード)
伝送距離(m)最大30
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP/AVRCP
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
最高クラスのIP68相当の防塵・防水性能です。
本体にマイクロUSB充電端子を装備してます。
アラームニよって緊急連絡を通知することができるCUE機能
リチウムイオン電池内蔵型です。
マルチチャンネル待受け機能
バイブレータ着信機能
マンダウン機能
ローンワーカー機能
適合(中継器)FTR-400、FTR-500
トラスコ品番208-2894
セット内容リチウムイオン電池(内蔵)●充電器●取扱説明書●保証書●ベルトクリップ
幅(mm)47
色ブラック
高さ(mm)80
質量(g)110
奥行(mm)21
アンテナサイズ(mm)100
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

メガホン ハンディ
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
メガホンとサイレン、目的に合わせて選べます。
メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類ハンドタイプ
仕様緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル
材質ABS樹脂
質量(g)520(乾電池・ストラップを含む)
最大出力(W)5
寸法(cm)径13.8×長さ21.6×把手部長さ11
騒音値(dB)115 (5m)
電池寿命(時間)アルカリ乾電池(連続使用)/約18
使用電池単2形乾電池4個 (別売り)
有効距離(m)約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード