高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。
用途はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。
長さ(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
大容量シリンダーとシリコンノズルで、吸引力に優れたハンダ吸取器。手のひらサイズで、片手で連続作業できます。シリコンノズルの3つの特徴。(1)基板に密着し、吸引力が向上。(2)耐熱性に優れ、溶けにくい。(3)先端のみを交換でき、経済的。先端のハンダカスが排出される目詰まり防止機能付き。
用途電源ライン、リード部品のハンダ除去に。コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。
付属品スペアチューブ(内径1.5×外径3.0×全長50mm)×1、スペアチューブ(内径2.0×外径4.0×全長50mm)×1
材質アルミ(本体)/シリコン(ノズル)
寸法(mm)Φ20×153
容量(mL)9
質量(g)48
耐熱温度(℃)ノズル/350
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。
用途ハンダ除去用
材質プラスチック
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。
セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい
収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-100、GS-104のみ)
デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-100のみ)
色アイボリー
色(本体)アイボリー
こんなお得な商品も!

はんだ吸取器
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。
使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。
ノズルの交換が簡単。
No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。
銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
用途はんだ除去に ブリッジの除去に
全長(m)1.5
ヒーターと吸引管を一体化させたハンダ吸取器。
片手で操作でき、確実に吸取りができます。
スルーホールのハンダをきれいに除去できます。
45Wパワーで鉛フリーハンダにも使用可能です。
用途部品交換時のハンダ除去、ハンダブリッジの解消、スルピンの充填ハンダ吸取りなどに。
最高温度(℃)約400
ヒーター(W)45(ニクロム)
付属品チップ掃除用針金、T-31型チップ(本体取付済み)
トラスコ品番819-5899
使用方法(1)電源プラグをAC100Vコンセントに挿入し、先端チップがよく温まってから作業します。(2)ピストンをロックするまで押し下げます。(3)除去したいハンダ部分に先端チップをあてます(軽くあて、円を描くように動かすと、ハンダがまんべんなく溶けます)(4)ハンダが溶けたら、そのまま先端チップを離さずに押しボタンを押すと溶けたハンダが吸い込まれます。
質量(g)180
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.4~1.5
絶縁抵抗(MΩ)100以上
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
鉛フリーハンダ対応の吸取線
熱伝導に優れ、高温域での活性が高いフラックスの採用により鉛フリーハンダの作業性が格段に向上しました。
基板を傷めずスピーディに作業が完了します。
全長(m)1.5
仕様ESD対策品(ESDシェルは表面抵抗1010Ωの帯電防止素材を使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。
到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。
スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。
交換式カートリッジフィルター採用。
取り付け、取り外しが簡単に行えます。
温度設定範囲(℃)250~450
消費電力(W)65
外形寸法(mm)225×170
仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式
付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1
トラスコ品番305-9855
質量(g)470(コード除く)
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター
温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
電源コード3芯コード(アースピンプラグ付)
到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
携帯性抜群の小型ペンシルタイプ。
溶融したハンダを強力な吸引力で吸取るアルミボディーの高性能ハンダ吸取器。
ノズルの掃除が自動的に行われるクリーナーシャフト付で、連続作業でもハンダの目詰りがなく作業性が向上します。
プリント基板上の密集した箇所等の精密作業用。
こんなお得な商品も!

はんだ吸取線
モノタロウ
¥219
税込¥241
特殊フラックスのコーティングで短時間処理が出来、基板にダメージを与えない。
幅サイズも多種、広く対応。
独自の編み線でワークにフィット、作業性が良い。
用途スルーホールのはんだ除去に
ブリッジの除去に
セルフクリーニング機構採用
出張修理などに便利で手頃なサイズの普及型ハンダ吸取器
トラスコ品番207-2719
質量(g)67
アズワン品番64-5106-17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
全長(m)1.5
線幅(mm)2
アズワン品番64-5106-18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
シュアーDS-520は、こて部・こて部温調回路・モーター・ダイアフラムポンプをガンタイプのボディに内蔵、SMDの除去もできるコンパクトなデソルダリングツールです。カーボン入りボディの採用により静電気対策も万全、もちろん3線式(アース)です。吸引ノズルとポンプが直結構造のため、小型ながら強力な吸引力を発揮、8層基板まで抜ける実力があります。強力なセラミックヒーター(100W)とフィードバック温調回路の採用により、温度の立ち上がり及び熱回復力に優れています。片手で作業できるサイズで出張修理に最適です。吸引ノズルとポンプが一体構造のため小型ながら強力な吸引力。
設定温度(℃)380~420 (連続可変)
コデ先(穴径)(Φmm)1
トラスコ品番127-7502
種別電動吸取り式
質量(g)420
定格(50-60Hz)102V-120W(ヒーター100W/モーター12W)
到達真空度(mHg)650
最高圧到達時間0.1
排気量(0PEN)(L/min)15
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
半導体部品に余ったハンダを吸い取るための純銅製シートです。
材質銅
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
幅(mm)3.9
長さ(m)1.5
トラスコ品番400-2270
質量(g)14
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。
用途はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。
幅(mm)1.5
長さ(m)1.5
トラスコ品番368-8658
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
長さ約4.5mの交換用カセット式WickGunハンダ吸い取り線です。酸化物を含まないクリーンな銅線を使用し、タイトな編み目で、ハンダの吸取りを素早く行えます。本製品は、RMAタイプの無洗浄フラックスを使用しています。基板に残ったフラックスを洗浄する必要がありません。IPC J-STD-004Bによるフラックス分類タイプL0を使用し、R/RA/RMA/NCタイプのフラックスと互換性があります。
用途ハンダの吸取りに。
仕様鉛フリーはんだ対応、カセット式
長さ(m)4.57
プリント基板やコンピューター、携帯電話などの電子機器の基板の修理・修正に使用します。基板上の部品やパッドからハンダを簡単に吸取れます。良質な銅素線が編み込まれているので、わずかな使用量で吸取れます。きれいな非酸化銅ワイヤー製で、緻密に編み込まれているので、ハンダの素早い除去が可能です。基板上に残った溶剤カスは拭き取る必要ありません。
仕様鉛フリーはんだ対応
プリント基板やコンピューター、携帯電話などの電子機器の基板の修理・修正に使用します。
基板上の部品やパッドからハンダを簡単に吸取れます。
良質な銅素線が編み込まれているので、わずかな使用量で吸取れます。
きれいな非酸化銅ワイヤー製で、緻密に編み込まれているので、ハンダの素早い除去が可能です。
基板上に残った溶剤カスは拭き取る必要ありません。
長さ(m)1.5
寸法D(mm)Φ5
寸法C(mm)Φ20.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスペンサーのみです、ハンダ吸い取り線は付属していません。ハンダ吸い取り線の送り出し、位置決め、切断が片手で簡単にできます。WickGunディスペンサーを使用することで無駄なく使用でき、汚れも防ぎます。
用途ハンダの吸取りに。
仕様カセット式
トラスコ品番544-3359
質量(g)13
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
質量(g)10
1個
¥2,398
税込¥2,638
60日以内出荷
ポンプ内臓のはんだ吸取り機です。高周波誘導熱方式を用いているため、多層基板や電源部などの熱量が多く必要なところに最適です。
設定温度(℃)421、462
消費電力(W)110
仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵
セット内容コントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS)、コテ台(MFR-WSDSU)、耐熱パット、電源コードコントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS)、コテ台(MFR-WSDSU)
質量(kg)4
出力(W)マルチ10-60
電源(V)AC100-240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×152.5
基準規格cTUVus、CE、PSE
アース間抵抗2Ω以下
1本
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
質量(g)8
1セット(40枚)
¥9,698
税込¥10,668
60日以内出荷
消費電力(W)110
寸法(mm)170×200×152.5
仕様(漏れ電圧)2mV以下
セット内容コントローラー(MFR-PS1300)、吸取りホルダー(MFR-H5-DS)、吸取りコテ台(MFR-WSDSU)
質量(kg)4.0
周波数(Hz)50/60
規格cTUVus、CE、PSE
出力マルチ10-60W
入力電圧(V)AC100-240
アース間抵抗2Ω以下
1台
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
STDCタイプのチップカートリッジを使用して挿入部品接合部などのハンダ吸取りができます。接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。
消費電力(W)125
仕様漏れ電圧:2mV以下
セット内容コントローラー(MX-PS5200)、吸取りホルダー(MX-DS1)、吸取りホルダーアクセサリー(MX-D001)、コテ台(MX-W5DS)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK5
質量(kg)4
出力(W)マルチ5-80
電源AC100-240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235
基準規格PSE・CE・TUV
アース間抵抗2Ω以下
1台
¥129,800
税込¥142,780
60日以内出荷
質量(g)10
1セット(5個)
¥849
税込¥934
11日以内出荷
MX-5250機種へMX-UK1アップグレードキットをセットした製品です。スイッチの切り替えにより2ポート作業も可能です。
消費電力(W)125
仕様漏れ電圧:2mV以下
セット内容コントローラー(MX-PS5200)、吸取りホルダー(MX-DS1)、吸取りホルダーアクセサリー(MX-D001)、コテ台(MX-W5DS)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK1 + MX-UK54
質量(kg)4
出力(W)マルチ5-80
電源AC100-240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235
基準規格PSE・CE・TUV
アース間抵抗2Ω以下
1台
¥149,800
税込¥164,780
60日以内出荷
精密機器にも安心してご使用になれます。
ステンレス口金付。
ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。
用途プリント基板のはんだ除去。
長さ(m)2
質量(g)5
1個
¥2,298
税込¥2,528
60日以内出荷
質量(g)11
1個
¥1,998
税込¥2,198
60日以内出荷
質量(g)5
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
質量(g)263
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
質量(g)50
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
トラスコ品番162-5759
幅(mm)100
質量(kg)1.35
高さ(mm)100
奥行(mm)200
1個
¥8,198
税込¥9,018
60日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ