紙パック不要のダストパック方式。ソファや車の中の掃除に便利な二つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)0.35
質量(kg)1
コード長さ(m)充電アダプター:1.7
セット内容本体、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター
色ホワイト
連続使用時間(分)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×110
保証期間お買い上げ日より1年
充電時間(時間)約8
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。
本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。
高速遠心分離サイクロン方式
場所をとらない自立式収納
床掃除にも適したアタッチメント付
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵方式サイクロン
集塵容量(L)約0.3
吸込仕事率(W)50
電源コード(m)約5
質量(kg)約1.5(製品のみ)
付属品床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ
寸法(mm)約225×220×390
色スケルトンブラック
消費電力(W)250
スイッチスライド式(ON/OFF)
運転音(dB)65
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。
コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。
ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。
強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。
置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。
仕様吸引方法:サイクロン式
付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル
色ホワイト
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415
連続使用時間(分)標準:約20、ターボ:約14
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵量(L)0.15
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)2200
電源アダプタ入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC14V、1.0A
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スリムに見えて中身はパワフル!スリムで軽いボディからは想像できないパワフルな吸引力でゴミをサッとすばやく取り除く。毎日が気持ちよくなる充電式クリーナー。バッテリーを充電・交換するタイミングも充電が終わったタイミングもバッテリーゲージが3段階でお知らせ。ボタンを押すだけで、手に触れることなくゴミを捨てることができるので衛生的。フィルターとダストカップは水洗い可能でお手入れも簡単。
集塵方式ダストカップ
付属品リチウムイオンバッテリー、 充電ドック(ノズル収納2ポケット)、マルチノズル、隙間用ノズル、布団用ノズル
色ブラック
質量(g)620(本体のみ)
コード長さ(m)充電:1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×61×419(本体のみ使用時)105×205×383(収納時)
保証期間2年
充電器質量(kg)0.25
充電時間(時間)2.5
運転時間(分)12
1台
¥15,000
税込¥16,500
当日出荷
車載のドリンクホルダーに収まるコンパクトな円柱形デザイン
シックな黒を基調とし赤のラインが映えるスタイリッシュなボディカラー
タイプCポート搭載の充電式。USB(Type-A/Type-C)ケーブル付属
3種のアタッチメント付き
ブラシ・フラットノズル(布やすき間の掃除に)
ホースノズル(エアコンの上やソファーの下の掃除に)
バキュームスロット(圧縮袋の吸い込みに)
アタッチメントを送風口に取り付けてブロワーとしてもご使用できます。
ゴミはダストカップに集められます。
本体とアタッチメントを収納できる袋付き
家で、職場で、ペットの抜け毛の掃除にも。気軽に使えて便利です。
付属品USBケーブル(USB Type-A入力端子/USB Type-C出力端子、約0.8m)、ブラシ・フラットノズル、ホースノズル、バキュームスロット、収納袋、保証書付取扱説明書
容量(mL)約90(ダストカップ)
電源DC5V/ 2A(ACアダプター別売)
本体質量(g)約465
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×65×215
バッテリー充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.6
集塵方式ダストカップ
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)2500(×2本)
使用可能時間(分間)約12
取扱説明書(1.84MB)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
充電式の小型の掃除機です。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車内、デスク回りなど気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。
用途室内や車内、デスク回りなどの電源が取れない場所などの清掃に。
付属品充電用USBケーブル/清掃用ブラシ
寸法(mm)170×360×80
質量(g)400
バッテリー容量(mAh)2000
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)29
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)22
集塵方式カプセル式
仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)14.4
USB充電式のコードレスだからどこでも使えます
残量ゼロから約4時間でフル充電
パワフル吸引、吸引力は2段階(強/標準)に調整可能
最長約20分の連続使用が可能(標準モードの場合)
使い分け自在のブラシ兼用すき間ノズル付き
紙パック不要、水洗いができるダブルフィルター付き
省スペースに収納、立ててしまえるスタンドカバー付き
取扱説明書(6.12MB)
電源タイプ充電式(USB Type-C給電:5V/1A)
バッテリーリチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)
充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)
充電出力電源(V)DC5/1A
充電時間(時間)約4
動作時間強モード約15分、標準モード約20分
集塵方式フィルター式
集塵容量(mL)45
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×71×71
質量(g)約500(付属部分を含まず)
付属品ブラシ/すき間兼用ノズル、充電コード(USB Type-A/Type-C、コード長約0.9m)、USB-AC電源アダプター、保証書付取扱説明書
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
紙パック不要のダストパック方式。乾湿両用。テーブルの上や車の中の掃除に便利な3つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)0.35(吸水量:0.15)
質量(kg)0.9
コード長さ(m)1.7
セット内容本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター
色レッド
連続使用時間(分)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×110
保証期間お買い上げ日より1年
充電時間(時間)約8
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
超軽量スリムでコンパクト設計、驚きの軽さで、本体0.53kg
ストラップ付、吊り下げ収納&コンパクト収納でサッと取り出せる
ハンディを使い終わったら、収納ドックでどこでも置ける
お手入れ簡単:ワンタッチで分解、水洗いもできる
付属品収納ドック、2Wayノズル、ストラップ、Type Cケーブル
色黒
本体質量(kg)0.53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×68×396
バッテリー充電式リチウムイオン電池
運転音(dB)83
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC11.1
集塵方式紙パックレス式
充電時間(時間)約4(5V2A電源プラグ使用の場合)
運転時間(分)強:約17、標準:約37
集塵容量(mL)75(Max線)、135(最大)
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
手元に置いて便利に使えるコンパクトなハンディクリーナー。軽くて持ちやすいため車のお掃除に最適。コードレスタイプなので持ち運びも簡単。
用途車の清掃に便利。ハンディ掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。
集塵方式ダストケース式(フィルター集塵式)
連続使用時間(分)35
質量(g)290
付属品隙間ノズル
色ホワイト
電源単三アルカリ乾電池×4本(乾電池別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×200×110
アズワン品番64-3284-30
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業
連続使用時間(分)約7.5/Ah
質量(kg)0.9
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×170×77
風量(m3/min)0.9
集塵方式カプセル式
真空度(hPa)45
軽量コンパクト
毎日のちょっとした掃除もラクラク。
吸引モード2段階調節
エコモードで約20分連続使用可能、しっかり吸引したいときは強モードで。
2層構造のフィルターシステム
二重構造のフィルターでしっかりゴミをキャッチ。
洗えるフィルターとダストコンテナ
洗ってメンテナンスできるので安心です。
機能的なアクセサリー
デリケートな表面や届きにくい場所の掃除に適しています。
用途木製の家具の上、本棚、パソコンの掃除に最適/車内清掃にも最適
質量(kg)0.5(アクセサリーを含まない)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×76×76
騒音値(dB)78
連続使用時間(分)エコモード: 20、強モード:9
バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)
ダストコンテナ容量(L)0.15
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)7.2
定格入力電力100W
充電時間(時間)4(標準充電アダプター)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車内、デスク回りなど気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式です。ダストカップとフィルターは水洗いできます。
用途室内や車内、デスク回りなどの電源が取れない場所などの清掃に。
付属品充電用USBケーブル/清掃用ブラシ
質量(g)300
本体寸法(mm)50×55×248
バッテリー容量(mAh)1200
インターフェイスUSB Type-C
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番414-1253
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
小さなお子さまやご年配の方にも手軽にお使いいただけます。ダストケースはワンタッチで着脱でき、ゴミ捨てが簡単。まるごと水洗いすることも可能です。
乾湿両用モデルだから、液体もそのまま吸引出来ます。隙間ノズル、吸水ノズル、ブラシ付きノズルの3種類が付属。サッシの隙間や家具の間など細かな場所もラクラクお掃除できます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)105×365×115
電源(V)AC100 50/60Hz(充電式)
充電時間(時間)約10~12
付属品充電用ACアダプター・スキマノズル・ブラシノズル・吸水ノズル
いつでもどこでもそばに置いてさっと使える充電式ハンディクリーナー。軽くてコンパクト(17cm)・パワフル吸引力。ライト付き。ブラシ&すき間用の2Wayノズル付き。紙パック不要。置きっぱなしでも気にならないミニマルデザイン。
用途カーペット、ソファー、カーシートなどの清掃に。ハンディ掃除機/コードレス掃除機/2way/車掃除/ゴミ/ホコリ/充電式/パワフル/吸引力/軽い/軽量/スリム/スマート/おしゃれ
セット内容本体、2Wayノズル、充電用USBケーブル(Type-C)
材質ABS
質量(g)355
使用時間(分)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(折りたたみ時)17×6×8.5
充電時間(時間)約4
標準容量(mAh)(充電式リチウム電池)2000
定格入力7.4V/2A
集塵容量(mL)約150
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
乾湿両用で、水もごみも一緒に吸える充電式コードレス掃除機。 充電式なので車内清掃にも便利。3種の便利な付け替えアタッチメント付き。内蔵のNi-MH充電池は約500回充電可能。
用途コードレス掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、コンパクト掃除機として事務所や工場、車のお掃除に。
付属品すき間ノズル、吸水ラバーノズル、ブラシノズル、取扱説明書、ACアダプター
質量(g)570
電源充電式(ACアダプター)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×105×110
使用時間(分)14
電池Ni-MH充電池 DC4.8V 1500mAh
保証期間お買い上げ日より1年
充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)
充電時間(時間)12
充電出力電源(V)DC6/200mA
吸水量(mL)目安:45
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
超軽量スリムでコンパクト:本体0.53kg(ステック時に0.81kg)
ハンディ ⇔ ステック 簡単に切り替え
ストラップ付、吊り下げ収納&コンパクト収納でサッと取り出せる
ハンディを使い終わったら、収納ドックでどこでも置ける
お手入れ簡単:ワンタッチで分解、水洗いもできる
付属品収納ドック、2Wayノズル、ストラップ、Type Cケーブル、USB電源アダプタ
色黒
本体質量(kg)0.53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×116×1005
バッテリー充電式リチウムイオン電池
運転音(dB)83
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC11.1
標準質量(kg)0.81
集塵方式サイクロン式
充電時間(時間)約4
運転時間(分)強:約17、標準:約37
集塵容量(mL)75(Max線)、135(最大)
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。
約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。
ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ
質量(kg)約1.9(ソフトブラシ含)
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)750
スイッチスライド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×360×270 (ソフトブラシ含)
集塵容量(L)約 0.7
電源コード(m)約6.0
運転音(dB)75以下
吸引力(W)200
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
1台で家中のお掃除が出来る、ACハンディークリーナー。
約5mの電源コードと豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。
本体約1.6kgの軽量ボディで、取り回しもよくお掃除の負担を軽減します。
付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル
質量(kg)1.6
電源(V)AC100 (50-60Hz)
消費電力(W)250
スイッチスライド式
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×340×160
吸込仕事率(W)50
集塵容量(L)0.3
運転音(dB)65
集塵方式サイクロン式
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
コンパクトなのに、強力吸引。空気とゴミを遠心力で分離する、サイクロン機構を搭載。0.3μmのゴミを99.98%取り除く2層フィルター構造。手を汚さずにワンタッチ簡単ゴミ捨て。充電台座は平置き設置/壁掛け設置から選べる。
適合吸引力:最大約5(kPa)(ブーストモード時)、消費電量:8W(充電時)
電源充電式(アダプタ付属)
本体質量(g)約630
時間満充電:約4.5
電池内蔵充電池:リチウムイオン電池 11.1V 2000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W70×D70×H445
集じん量(L)約220m
稼働時間(分)約25(ノーマルモード時)
1台
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
コンパクトなハンディクリーナー。わずか580gの軽量ボディだから気軽に使えます。ブラシノズル、すきまノズル、延長パイプが付属しており隙間やエアコンの上、サッシの上などもすいすいお掃除が可能です。握りやすい太目のハンドル、親指で楽に押せる電源ボタンなど操作性も良く、それでいてシンプルで愛らしいデザインに仕上がっています。水洗いできる高性能フィルター、運転モード切替(強弱)など、ハンディクリーナーながら機能も充実です。
付属品床用ノズル、延長パイプ、すきま&ブラシノズル、収納スタンド、充電用アダプター
質量(g)580(本体のみ)
電源USB充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×310
連続使用時間(分)約22
充電時間(時間)約2.5~4(USB Type-C)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
付属品:充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)高い吸引力と静音性を両立ブラシレスモーター搭載分離性能が良いサイクロン式ユニット(ロック付き)工具無しで簡単に分解・水洗いが出来るHEPAフィルター標準付属で、より排気がクリーンに分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属吸い込みの強さは「弱・中・強」の3段階切換え役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)。用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付。保管や作業中の保持に便利なストラップ付。電池の残量表示機能を搭載。
材質樹脂
質量(kg)1.6
吸込仕事率(W)(強):100、(中):50、(弱):35
騒音値(dB)(強):67、(中):65、(弱):64
連続使用時間(強):20分、(中):35分、(弱):45分
バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)
使用電池18V仕様
充電時間(分)84
サイズ(mm)455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)
集じん量(L)0.5(ダストバック) 0.33(紙パック)
1台
¥43,400
税込¥47,740
翌日出荷
ハンディクリーナー(HCD-21、HCD-B1、HCD-22M、HCD-B2M、他)に使用する別売排気フィルターです。
質量(g)10.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×50
1台
¥990
税込¥1,089
当日出荷
家の中も外も、これ一台でお掃除。
ショルダーベルト付属でらくらくお掃除。
ベッドやソファーの下も掃除しやすいフルフラット構造。
0.7Lの大容量ダストケース。
6mのロング電源コード。
ごみ捨てが簡単にできる「ラクステ」機能付き。
付属品延長パイプ、床用吸込口(タービンブラシ)、すき間ノズル、ブロワカバー、ショルダーベルト、伸縮ホース(ハンドル付)、関節ジョイント、マルチソフトブラシ、アタッチメント収納袋
寸法(mm)約145×290×220(床用吸込口なし)
質量(kg)約1.9(製品のみ)
色ピンク
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)750
スイッチスライド(ON/OFF)
吸込仕事率(W)200
集塵容量(L)約0.7
電源コード(m)約6.0
集塵方式ダストケース式
アズワン品番65-0436-33
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
パワフルコードレス&多彩なアタッチメント。取り回しは自由自在。
サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。
充電終了をLED消灯でお知らせ。
ダストケースとフィルターは水洗い可能。
仕様アフターパーツ:HC-AF145 ニッケル水素電池パック
付属品充電台、ACアダプター(HC-CH98)、床用吸込口、延長パイプ、すき間ノズル、すき間ブラシ、マジックパイプ、布団ノズル
寸法(mm)約345×105×180、収納時:約220×300×360、【マジックパイプ寸法】ホース収納時:全長約350、ホース使用時:約903
質量(kg)約1.0(製品のみ)、約1.9(付属品含)
消費電力(W)充電中:6、満充電時:1(本体を充電台に載せない時0.1)
スイッチスライド式 ON/OFF
電源充電式
集塵容量(L)約0.45
電源コード(m)約1.8
連続使用時間(分)約10
使用電池専用ニッケル水素電池パック(HC-AF145)/7.2V/2000mAh
集塵方式サイクロン式
充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)/0.5A MAX
充電時間(時間)6(充電タイマー/充電完了時LED消灯)
充電出力電源(V)DC12/500mA
家庭・作業場・自動車内の清掃などに
付属品本体×1、ツル口ノズル×1、ブラシ×1、変換アダプター×1、充電器×1、バッテリーパック2.0Ah×1、取扱説明書
定格電圧(V)DC18
本体質量(kg)約1.8(バッテリー含む)
吸込仕事率(W)約30
連続使用時間(分)(2.0Ahバッテリー使用時)低速:約20、高速:約10
ダストコンテナ容量(L)約0.2
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
紙パックが約2.5年分(25枚)付属。(※実際のゴミの量や種類、使用環境により異なります)。ゴミ捨て簡単紙パック式。ほこりも舞いづらく、お手入れも簡単です。Ag+加工[抗菌][防臭]。銀イオン加工を施した紙パックで廃棄のニオイも抑制。すいすい進む自走式。軽い力でよりラクにお掃除できます。パワフルな吸引力。細かいほこりや壁際のゴミまで残さず吸引。パワーヘッド。ブラシが回転し、カーペットやフローリングなどの隙間に入ったゴミもしっかりかき出す。便利な2WAYタイプ。スティック/ハンディ場所に合わせて使い分けできる。置くだけで充電。使用後はスタンドに置くだけで充電開始。
質量(kg)本体のみ:1.0 フロアヘッド・延長パイプ含む:1.6
電圧(V)DC10.8
電源充電式 (リチウムイオン電池)
方式集じん:紙パック式
連続使用時間標準モード:約20分/約27分 (付属アタッチメント使用時) ターボモード:約10分
充電時間(時間)約4 (室温・使用などにより充電が長くなることがあります)
適合バッテリーリチウムイオン2次電池
集じん量(L)0.3
1台(1台)
¥20,330
税込¥22,363
翌日出荷
変わらないパワフルな吸引力。進化系ヘッドでパワフルにゴミを吸い取るクリーナー。安定したパワー供給により最長40分間のパワフルで変わらない吸引力を実現。【ダイソンデジタルモーターV8】毎分最大107000回転しパワフルな吸引力を実現。【変わらないパワフルな吸引力が続きます】2TierRadial(ティアーラジアル)サイクロンは、2層に配置された15個のサイクロンが同時に機能することで風量を強め、微細なゴミを捕らえ、空気からしっかり分離します。【1台3役】ツールを付け替えて、スティッククリーナー、布団クリーナー、車掃除に便利なハンディクリーナーとして使用可能。【吸い取ったホコリやゴミに触れずに、ワンタッチで簡単にゴミ捨て】まっすぐでスリムなクリアビンは、スムーズに開閉する構造で、ゴミやホコリに触れずに、衛生的にゴミ捨てが可能。壁掛け式の収納用ブラケットに掛けておけば、次の掃除のときにすぐ使える。【トリガー式スイッチ】必要な時だけ稼働できるトリガー式のため、運転時間を効率的に使えます。
用途掃除機、ハンディクリーナー、スティッククリーナー、サイクロン掃除機として。ダイソン dyson 生活家電 家電 家事 掃除 掃除用品 コードレス スティック サイクロン 布団クリーナー 車掃除 ゴミ ホコリ フィルター 静音 充電式 パワフル 吸引力 軽い 軽量 スリム スマート おしゃれ 壁掛け コンパクトヘッド 小型 布団 車
付属品コンビネーションノズル、隙間ノズル、充電器、収納用ブラケット
適合標準ヘッド:FluffyTMクリーナーヘッド
質量(kg)2.55
シリーズダイソン
モーターダイソンデジタルモーターV8
電源コード(m)1.8
充電時間約5時間
集塵方式サイクロン式
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25×117.6×210
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
水拭きと掃除が同時にできてキッチンがいつでもピカピカに。コンパクトなUSB充電式モップクリーナー掃除機
仕様●サイズ:本体/幅140×奥行190×高さ140(mm)、台座/幅160×奥行130×高さ100(mm)●重量:約480g●電源:内蔵バッテリー●消費電力:約12W●バッテリー充電:USB(5V 1A)●バッテリー:リチウムイオン 3.7V 1,800mAh●充電時間:約6時間●稼働時間:約10~15分●水タンク容量:約45mL●ダストボックス容量:約80mL●スプレー噴霧量:約0.5mL●回転数:約25,000rpm●吸引力:約1.0kPa●ケーブル長:約550mm●素材:ABS●セット内容:本体、台座、フィルター2枚、モップ3枚、USB TypeCケーブル、取扱説明書
アズワン品番67-5756-84
1個
¥4,898
税込¥5,388
11日以内出荷
吸引と送風の両用で使えるクリーナー!。コードレスタイプ&コンパクトなので自宅や車内、オフィスなどを手軽にいつでもクリーンに。3種類のノズルが付属しています。(スキマ用ノズル、ブラシノズル、吹き出しノズル)。過充電防止機能付き
用途自宅、車内、オフィス
付属品スキマ用ノズル×1、ブラシノズル×1、吹き出しノズル×1、USB充電ケーブルType-C×1、取扱説明書×1
質量(g)280
電源USB充電式/Type-C
入力DC5V/0.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【組立】16.5×6×15
主材質PP、PS、不織布、シリコン
1台
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
お手軽な充電式のコードレスハンディークリーナー。軽量コンパクトボディで棚や机の上の小さなゴミのお掃除にぴったり。すき間ノズルを使えば、窓のサッシやソファのすき間などの狭い場所もお掃除できます。
付属品すき間ノズル、ACアダプター( HC-CH49 )
色ホワイト
質量(g)約610、約900(付属品含)
消費電力(W)2.2
スイッチスライド式
電源充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×105×335
集塵容量(L)約0.25
電源コード(m)約1.2
連続使用時間(分)約10
使用電池専用ニッケル水素電 ( HC-AF140 )
集塵方式ダストケース式( フィルター集じん式 )
充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)
充電時間(時間)約8
充電出力電源(V)AC7.8/3.12VA
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
パワフルな吸引力で細かいゴミも素早く吸込み、お掃除時間の短縮に貢献します。ダストボックスは分解・丸洗いができる仕様です。
付属品延長パイプ×2個・床用吸込口・すき間ノズル・ソフトブラシ・アタッチメント収納袋・お手入れブラシ
適合集じん方式:サイクロン式
寸法(mm)約145×290×220
質量(kg)約1.9
電源(V)AC 100 50/60Hz
消費電力(W)750
コード長さ(m)電源:約6.0
吸込仕事率(W)200
集塵容量(L)約0.7
アズワン品番1-1965-21
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
コードレスハンディで強力な吸引力を実現します。ストラップ付で疲れにくく扱いやすいです。※バッテリー、充電器は別売りです。
トラスコ品番259-9465
アズワン品番64-8861-74
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャーハンディバキュームクリーナー HV 1/1 Bp(1.26MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
コードレス、軽量、コンパクトなハンディクリーナー。ささっと使えるからあらゆるお掃除シーンで活躍します。
信頼の日本メーカー日本電産製ブラシレスDCモーターを採用。DCモーター採用により高効率長寿命を実現しました。
清潔な紙パック方式だからゴミに触れることなく清潔にゴミ捨てが完了。
ターボモード搭載でパワフル吸引も可能です。汚れに合わせて標準・強・ターボと切り替えてご使用ください。
集塵容量(L)0.3
集塵方式紙パック
電源タイプ充電式(ACアダプター)
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格出力DC14V0.8A
電池ニッケル水素充電池DC9.6V
使用時間(分)標準:約65、強:約40、ターボ:約25
充電時間(時間)最大5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×130×460
質量(kg)約1.2
コード長さ(m)(ACアダプター)約1.2
付属品すきまノズル、ワイドノズル、延長パイプ、ニッケル水素充電池(本体内蔵)、紙パック
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
スリムに見えて、中身はパワフル。スリムで軽いボディからは想像できない吸引力でゴミをサッとすばやく取り除く。毎日が気持ちよくなる充電式ハンディクリーナー
セット内容本体、リチウムイオンバッテリー×2、充電ドック(Wバッテリー用/ノズル収納1ポケット)、マルチノズル、隙間用ノズル、布団用ノズル
色グレイ
質量(g)本体:約620
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)使用時:419.1×53.5×60.96 、収納時:383×105×229
充電時間約2.5時間
保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。
運転時間約24分(バッテリー2個使用時)
1台
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
デスク周り・リビング・車内等、 様々なシーンで活躍するハイパワークリーナー。・リチウムイオン電池2000mAhの大容量ハイパワー。・USB Type-C充電で場所を選ばず充電可能。・連続使用時間:通常モード25分/ターボモード15分。・ノズル2種(スキマ/ブラシ)が付属。・アタッチメントをスッキリ収納できる専用スタンド付
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
ハンディタイプとしてはもちろん、付属のスティックをセットする事でスティッククリーナーに変身。ACタイプなので吸引力が持続します。
用途自立式ヘッド採用で、すっきり収納できます。
コード長さ(m)4
付属品ハンドルパイプ、フロアブラシ、隙間ノズル
寸法(mm)115×130×455、260×140×1080
質量(kg)1.3(ハンディ)・13.5(スティック)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)390
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
散らかったゴミも一気にきれいに。1回にたくさんのゴミを吸い込める大容量タイプのコードレスハンディクリーナー。
付属品スクラビングブラシ、隙間ツール、充電ドック(アクセサリー2個収納)
寸法(mm)110×97×433
質量(kg)0.95
色ブラック
使用時間(分)約10
集塵方式サイクロン
充電時間(時間)約6
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ