パワフルな送風で暑い日の作業も快適に!
ベルトに引っ掛けられます!
付属品充電用アダプタ・充電用ケーブル
寸法(mm)77×36×101
質量(g)170
USBケーブル(m)1
風量調整3段階(強/中/弱)
モーター回転数(min-1[r.p.m])強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600
充電時間(時間)約3~4
入力電源DC/5V 1.5A
バッテリー容量(mAh)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
想像を超えた大風量ハンディファン。2重反転ファン・150gで軽量・カラビナ付で首から下げても負担になりにくい。メディアでも紹介され大反響の人気商品に2025年新モデルが登場。「リズム風」や「充電残量表示機能」など、ユーザー様の声にお応えしアップデートしました。ファングリルを折り曲げればデスクファンとしても使用でき、角度は0~110度までスムーズな無段階で調節可能。心地良い風の角度をカスタム&キープできます。
付属品ネックストラップ / USBケーブルTYPE-A to C※2(約30cm)
質量(g)約 150
表示【充電残量】LED3灯でお知らせ
連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約0.5h ※満充電時
風量5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)
バッテリー【リチウムイオン】2000mAh(内蔵)
保証期間1年間
充電時間(時間)約6(電源OFFの状態)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生材使用率(%)20
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×40×85
再生材使用使用
・小さくて軽い手のひらサイズのハンディファン。・風量1~100まで調節可能※数字は大体の目安です。・電池残量が数字で表示されます。・持ち運びに便利なストラップ付。・充電用USBケーブル付(USB Type-A ー USB Type-C)
用途通勤通学、外出時に。
材質ABS樹脂
色ホワイト
電源充電式リチウムイオン電池 3.7V/600mAh
本体質量(g)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×38×103
入力DC5V 1A / (USB Type-C)
連続使用時間【01】2.5時間【50】50分【100】30分(※満充電の場合)
充電時間1.5時間(※空の状態から満充電まで)
電池残量表示あり
USBケーブル長(cm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で、低騒音化を実現しました。吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。タンク内の送排風用。
トラスコ品番221-1793
材質ハネ:ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト
出力(kW)0.21/0.3 (50/60Hz)
外形寸法(mm)幅:296、奥行:315、高さ:376
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz34/ 37
消費電力(W)(50/60Hz)210/300
ダクト径(Φmm)適合:280
ファン翼数6枚
騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/77
電流(A)(50/60Hz)電流値:2.9/3.2
ハネ径(mm)250
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
標準消費電力料金(60Hz)8.1円/h
1台
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
圧倒的明るさ&斬新なデザイン。CREE XHP70.2 × 3。明るさ最大12000ルーメン。最大照射距離303 m。冷却ファンによる放熱。Type-C充電式(5V/3A:約2時間,5V/2A:約5時間)。一つのボタンで全ての操作が可能。4種類の明るさモード内で明るさが調整可能。7つの照射モード
仕様●カンデラ(cd):23000●使用光源:CREE XHP70.2×3個●耐衝撃性能(M):1
付属品本体、Type-C充電ケーブル、収納袋、パラコードランヤード、取扱説明書
質量(g)379
保護等級IP55
色温度(K)6000
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)128.5×56×28
充電方式Type-C充電式
明るさ(Lm)最大12000
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大303
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730 数字・ファンクションキー (38キー)モデルです。落下テスト2.4m(バンパー付)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大26時間の連続使用を実現しています。数字キーと10個のファンクションキー付。
軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
メモリー容量4GB RAM / 64GB Flash
ディスプレイ4”TFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 ニット)、超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応
使用CPUオクタコア 2.3 GHz、Qualcomm 720G (SM7125)
OSAndroid 10
言語表示日本語を含む多言語
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth 5.1
インジケータLED、スピーカー、バイブレーター
キーパッド数字・ファンクションキー (38 キー)、バックライト付き
対応コード1D : UPC/EAN/JAN、GS1 DataBar、Code 39、Code128、Code 32、Code 93、Codabar/NW7、Interleaved 2of 5/ITF、Matrix 2 of 5、MSI、Triopti、2D : PDF417、MicroPDF417、GS1 コンポジット、Code11、Aztec Code、Data Matrix、QR Code、MicroQR Code、MaxiCode、Han Xin Code、DOT Code、郵便: Intelligent Mail Barcode、Postal-4i、オーストラリア郵便、日本郵便、オランダ郵便 (KIX) 、Postnet、Planet Code、OCR: OCR-A、OCR-B、E13B (MICR)
カメラ仕様背面 13 メガピクセル自動焦点、フラッシュ付き
GPSGPS、GLONASS、Galileo、BeiDou
無線LANWLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-レディ、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート)、WWAN:LTE アドバンストサポート CAT4、LTE (FDD)-バンド 1、2、3、4、5、7、8、17、20、28、LTE (TDD)-バンド 38、39、40、41、UMTS/HSPA+ (3G)-バンド 1、2、5、8GSM/GPRS/EDGE クワッドバンド (850/900/1800/1900 MHz)(日本国内での使用についてはメーカーにお問い合わせ下さい。)
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
ツインメーター採用、温度制御式ファン搭載。シガープラグと2系統のスナップ端子で車載ハンディ機をちょっと家でも使いたい…というときにも手軽に対応します。
仕様メーター:A/V独立2連式
質量(kg)9.4
出力電圧(V)DC1~15(可変)(センタークリック13.8
入力電圧(V)AC100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×153×230(突起物除く)
保護回路フの字特性自動電流制限式、35A以上
ヒューズ容量(A)10
ファン温度制御式ファン
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力電流(A)30(連続)、35(間欠)
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
働き方を、もっと自由に。
全てをこの1台で。働き方にPlus One
お客様の現場環境に点在するさまざまなラベル発行業務。スマートフォン、タブレット、ハンディターミナルといった業務デバイスの混在。
AndroidTM OSを搭載したFLEQVなら、1台で現場のさまざまなオペレーションに対応。豊富なアプリケーションによるPlus Oneの価値で、働き方をもっと自由に変えていきます。
e-Labeに対応しており、easyにLabelをデザイン・発行できます。
SATO App Storage、SATO Online Servicesにも対応。
用途リテール、フード、ヘルスケア、アミューズメント業界等、さまざまな現場環境に対応しております。
質量(kg)約2.5 ※突起物、ハンドル含まず ※サプライ、ACアダプタ、その他オプション含まず
規格ノイズ規格:VCCI Class A
消費電力(W)53(印字率15%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×225×161 ※突起物、ハンドル含まず ※サプライ、ACアダプタ、その他オプション含まず
用紙ロール紙、ファンフォールド紙:メーカー指定用紙のご使用をお願いします。用紙セット位置:センター合わせ
バッテリーAC100V±10%
印字密度12dot/mm(305dpi)
最大印字幅(mm)80
メモリー容量10GB(ROM :8GB、RAM :2GB)
ディスプレイ7インチ カラー TFT
印字方式感熱方式
使用環境ラベル:0~35℃/30~75%RH(ただし、結露なきこと)、ノンセパ:5~35℃/30~75%RH(ただし、結露なきこと) ※サプライ商品および付属品を除く
消費電力(VA)90(印字率15%)
印字速度最大150mm/秒(2~6インチ/秒)※ACアダプタ使用時。印字速度は、使用する用紙、動作仕様、および印字レイアウトにより異なります。
フォントビットマップフォント:内蔵フォント、OCR-A、OCR-B、マークダウンフォント、価格フォント、POPフォント。スケーラブルフォント:SATO UDフォント。
バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、ITF、インダストリアル 2of5、NECマトリックス 2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND、USPSコード、GS1 DataBar(RSS)
保存環境‐5~60℃/30~90%RH (ただし、結露なきこと) ※サプライ商品および付属品を除く
最大印字長さ(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.27MB)
対応コード2次元コード:QRコード(マイクロQRコード含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロ PDF 含む)、MAXIコード、GS1 データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード
合成シンボルEAN- 8/13 Composite、UPC-A/E Composite、GS-1 DataBar (Composite、Truncated Composite、Stacked Composite、Expanded Stacked Composite、Expanded Composite、Stacked Omnidirectional Composite、Limited Composite)、GS1-128 Composite
用紙寸法(mm)長さ16~500(台紙含み19~503) 幅25~82(台紙含み28~85) ただし、発行形態により使用可能な用紙サイズは変わります。 用紙サイズの詳細は取扱説明書をご確認ください。
関連キーワード