7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6wayで使える薄型ハンディファン。薄型なのでポケットにも鞄にも入るサイズ感。ミラーのサイズ:約6.5×5.5cm。誤作動防止:長押しON/OFF
用途熱中症対策、外出時のおともに。小型扇風機 ネックファン ミラー 鏡 大容量 薄型 2500mAh モバイルバッテリー 卓上 軽量 かわいい 静音 セット内容本体、充電用ケーブル(Type-C)、ストラップ、ストラップパーツ×2、取扱説明書兼保証書(USB-ACアダプタは付属しておりません) 材質ABS、ポリプロピレン、ガラス 質量(g)155 充電時間約3-4時間(充電環境により異なります) 保証期間6か月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×2.5×15.9 風量調整5段階(4段階+リズム風) 内蔵電池リチウムイオンポリマー (2500mAh) 定格入力DC5V 1A
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5wayで使える薄型ハンディファン。手持ち、首掛け、卓上、スマホスタンド、モバイルバッテリーの5役を兼ね備えたハンディファン。風量調整:弱⇒中⇒強⇒リズム風の順番で切り替え可能。
用途ハンディファン、首掛け扇風機、卓上扇風機として。スマホスタンド モバイルバッテリー ハンディ 小型扇風機 くすみカラー おしゃれ 可愛い usb 暑さ対策 熱中症対策 デスクワーク キャンプ バーベキュー アウトドア イベントお祭り テーマパーク 行列 対策 涼しい 夏 防災グッズ セット内容本体、充電用USBケーブル、ストラップ、取扱説明書兼保証書 材質ABS樹脂、ポリカーボネード 質量(g)130 連続使用時間(時間)(約)3-8(選んだ風量により異なります) 風量弱⇒中⇒強⇒リズム風 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×2.5×16.7 充電時間(時間)約4.5 内蔵電池リチウムイオンポリマー電池3.7V 2500mAh リズム風
1台
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらサイズハンディファン。付属のストラップで首掛けOK!。デスク上で立てて使用も可能
セット内容本体(スタンド付)、USBコード(Type-C)、ネックストラップ、取扱説明書(保証書付) 材質本体:ABS、羽根:PP 質量(g)88 消費電力(W)5 電源DC5V 1A コード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C) 羽根枚数7枚 羽根(Φmm)50 機能オートオフ:なし 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 充電時間(時間)約4 充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh 風向なし サイズ(mm)63X38X140 首振りなし 使用時間(時間)満充電時の合計:1(強)~5(弱) リズム風あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

想像を超えた大風量ハンディファン。2重反転ファン・150gで軽量・カラビナ付で首から下げても負担になりにくい。メディアでも紹介され大反響の人気商品に2025年新モデルが登場。「リズム風」や「充電残量表示機能」など、ユーザー様の声にお応えしアップデートしました。ファングリルを折り曲げればデスクファンとしても使用でき、角度は0~110度までスムーズな無段階で調節可能。心地良い風の角度をカスタム&キープできます。
付属品ネックストラップ / USBケーブルTYPE-A to C※2(約30cm) 質量(g)約 150 表示【充電残量】LED3灯でお知らせ 連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約0.5h ※満充電時 風量5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ) バッテリー【リチウムイオン】2000mAh(内蔵) 保証期間1年間 充電時間(時間)約6(電源OFFの状態) RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)20 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×40×85 再生材使用使用
1個
2,980 税込3,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライフオンプロダクツカラビナ付きハンディファン
付属のカラビナ利用で鞄にかけたり、自立させデスクファンにも活用可能な便利なハンディファン!付属のネックストラップで首掛けOK!
セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付) 材質本体/ABS、羽根/PP 消費電力(W)5.5 電源DC5V 1.1A 羽根枚数7 電源コード(m)USBコード 約0.75(Type-C) バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh 風量調整3段階(弱/中/強) 充電時間(時間)3 ハネ径(mm)約50 使用時間(時間)満充電時の合計:約1.5(強)~6.5(弱) リズム風
1個
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユアサ(ユアサプライムス)回転台付きハンディファン
回転&充電スタンド付きハンディファン。約60度のスイング機能付き。スタンドにセットしながら充電もできる。パワフルなハンディファンとしてでも、デスクファンとしてでも使える2WAYタイプ。
質量(kg)約0.18 電源リチウムイオン電池3.6V 2000mAh 連続使用時間(時間)約2~7.5 風量4段階+リズム風 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.4×4.1×22.4 入力端子Type-C 充電時間(時間)約3 定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)
1台
2,798 税込3,078
6日以内出荷

パワフルな風量と、周囲を気にせず使える静音設計!付属のストラップで首掛けOK!デスク上で立てて使用も可能。持ち運びラクラクなコンパクトサイズ。3段階風量にリズム風モードも搭(弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。)。持ち運び時の誤作動を防止。安心の充電カバー付き
セット内容本体(スタンド付)、USBコード(Type-C)、ネックストラップ、取扱説明書(保証書付) 材質本体:ABS、羽根:PP 質量(g)105 消費電力(W)7.5 電源DC5V 1A コード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C) 羽根枚数4枚 羽根(Φmm)58 機能オートオフ:なし 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 充電時間(時間)約3 充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh 風向なし サイズ(mm)75X43X168 首振りなし 使用時間(時間)満充電時の合計:1(強)~5.5(弱) リズム風あり
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)