機械の内部構造に魅せられるあなたへ。持ち手が透明で、メカニカルデザインが光るハンディファンが登場!最大の特徴は、100段階の無段階風量調整。微風からパワフルな送風まで、あなたの好みに合わせて風を作り出せます。さらに、肌に当たる部分がひんやり冷たくなるペルチェ冷却機能を搭載。2000mAhのバッテリーで約1時間~6時間の稼働が可能なので、通勤中やアウトドアシーンでも活躍します。ただの扇風機ではない、機能性とデザイン性を極めたこのファンで、暑い日もスマートに、そして知的に涼しさを楽しみませんか?
用途100段階の風、ペルチェ冷却、透明なメカニズム。男心をくすぐる、究極の冷却体験。
付属品USBケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×152
入力(電圧/電流)DC5V=1A
機能ペルチェ冷却
風量調整100段階無段階
バッテリー容量(mAh)2000
稼働時間(時間)約1~6
関連キーワード