20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旅行や出張など、外出先で気軽に使える携帯用おしり洗浄器。 コンパクトに持ち運べ、簡単操作で快適なおしり洗浄ができます。 電源は乾電池仕様なので、海外へのお出かけにも最適です。 旅先でもお手軽・清潔におしり洗浄を行っていただけます。
寸法(mm)携帯時:67×46×130、使用時:67×46×298 ホワイト 質量(g)250(乾電池1個含む) 電源単3形アルカリ乾電池1個 タンク容量(mL)約180(連続吐水3穴23秒、5穴20秒) 電池寿命外気温20℃で使用した場合約50回(アルカリ乾電池使用、吐水量約5mL/秒まで) 吐水量(mL/s)3穴/約8、5穴約9(アルカリ乾電池新品時)
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式ですので、噴出の強弱が自由で、水量も少なく電池も不要です。 キャップがワンタッチ式でノズルの着脱も簡単。抗菌仕様で清潔です。
材質(本体・キャップ)ポリエチレン、(ノズル)ABS 寸法(mm)53×36×151 松吉医科器械コード06-2291-00
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

PW-100WT 携帯おしり洗浄器(ハンディシャワー) ドリテック 動画あり
外出先、旅行先でもいつでも綺麗にできます。強モード、弱モード2つのモードがあります。赤ちゃんや介護オムツ交換時にも使用可能です。
仕様吐出時間:最長40秒(強モード) 付属品収納袋 材質本体・タンク/ABS樹脂、ノズル/シリコン 質量(g)約240(電池含む) 使用電池単4アルカリ電池×2個(テスト用付属) 吐出量(mL)強 3.5(秒)/弱 2.0(秒) アズワン品番62-3780-58 防滴構造IPX4 水タンク容量(mL)約140
1個
2,688 税込2,957
欠品中

更にコンパクトで持ち運びがラクラク市販のペットボトル用アダプターで、ヘビーユーザーへも対応新ポンプ採用で低騒音化を実現
電源アルカリ乾電池付(単4×2個) 容量(mL)130 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×380 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×154 本体質量(g)230(電池込み) 付属品ストラップ、ソフトノズル付(7穴)同梱、ペットボトルアダプタ ピンク 仕様【シャワー時間(HI時)】20秒(アルカリ乾電池新品時)、【シャワー量】HI時/約350mL/分・LO時/約230mL/分 アズワン品番63-1282-16
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

ジャバラ付きノズルで角度が自由自在です。 強い水圧で洗浄できる「ストレート」とソフトにやさしく洗浄できる「シャワー」の使い分けができます。 止水機能付きで携帯にも便利。
容量(mL)450 材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)90
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。 500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません) 使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
材質(ノズル部)ポリプロピレン 口径(mm)28(市販ペットボトルに適合) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほどよい角度のノズルで、ねらった所をラクラク洗浄! おむつ交換、ポータブルトイレ使用時に便利です。 ノズルが上向きなので、水を入れたまま置いても、噴射口から水がこぼれません。 安定性があるので、立てて置くこともできます。横置きでも転がりにくい形状です。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)70×83×271 グリーン 容量(mL)450 質量(g)64 耐熱温度(℃)100 アズワン品番0-6685-24 TKG品番9-2479-0501 TKG品番(2017)6-2259-0601
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ライフリ-おしり洗浄液のスキンケアサポート製品です。300ml容量のシャワーボトルです。適量のお湯(40℃前後)にライフリーおしり洗浄液Neoポンプを溶かしてご使用ください。
容量(mL)300
1本
159 税込175
当日出荷

ペットボトルに取り付けられ、携帯に便利です。2Lのペットボトルにも取り付けられるので、ポータブルトイレ使用後の洗浄や洗髪など幅広い用途に。
材質ABS樹脂 質量(g)10 長さ(cm)10.5 ケース入数36
1個
329 税込362
当日出荷

更にコンパクトで持ち運びがラクラク市販のペットボトル用アダプターで、ヘビーユーザーへも対応新ポンプ採用で低騒音化を実現
電源アルカリ乾電池付(単4×2個) 容量(mL)130 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×380 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×154 本体質量(g)230(電池込み) 付属品ストラップ、ソフトノズル付(7穴)同梱、ペットボトルアダプタ ブラック 仕様【シャワー時間(HI時)】20秒(アルカリ乾電池新品時)、【シャワー量】HI時/約350mL/分・LO時/約230mL/分 アズワン品番63-1282-15
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラベルトイレシャワー
エコ商品
海外旅行や、介護、赤ちゃんのおむつ替えに便利な携帯式のおしり洗浄機です。 スイッチを押すだけで使える簡単ワンタッチ仕様です。 乾電池式なので、使う場所を選びません。 強・弱水流の切替えができます。 旅行に便利な携帯ポーチ付きです。
仕様動作音:≦約65dB 付属品専用ポーチ 材質ABS ホワイト 質量(g)約215 ノズル長(mm)約100 使用電池単4形アルカリ乾電池×2本(別売) タンク容量(mL)約140 サイズ(mm)収納時:Φ47×159、使用時:Φ47×372 防水仕様IPX6相当 アズワン品番65-0530-14 RoHS指令(10物質対応)対応 吸水量(mL)強モード時:150/分、弱モード時:110/分
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

付属品本体、取扱説明書兼保証書 材質ABS 寸法(mm)約Φ47×156 ホワイト 質量(g)約215 電源単四形乾電池×2 ノズル長(mm)約100 タンク容量(mL)約140 防水性IPX6相当 作動音(dB)≦約65 吐水量(mL/s)強モード時:約5ml/秒(約25秒程度)、弱モード時:約2.4ml/秒(約55秒程度)
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

厚手素材なので不安なくしっかり拭けるおしりふきです。しっかり拭けるから、おしりは清潔・快適。トイレに流せて後処理も簡単!「ピタッとシール」採用でシールが戻らないので、急いでいても取り出し簡単です。 手や体にも使える。 ノンアルコール、無香料、パラベン無配合です。
シートサイズ(mm)180×195
1個(72枚)
299 税込329
当日出荷

吸収体が浸出液を吸収、防水フィルムが血液などの滲出リスクを低減し、下着等を汚れにくくします。 テープにより下着等へ貼付・固定できます。
種別145×75×7mm 材質セルロース・綿状パルプ アズワン品番7-2868-01 パッドサイズ(mm)145×75×7 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:39B2X00007000033 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(40枚)
999 税込1,099
当日出荷

ノズル部がジャバラ構造なので角度を変えられます。 洗髪やオムツ交換の際の洗浄に適しています。 先端のキャップをひねるだけで出水と止水の切り替えができます。
仕様(消毒方法)薬液洗浄、ベッドパンウォッシャー(90℃)可 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン) サイズ本体/300×78×51mm 容量(mL)450 質量(g)60
1個
931 税込1,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。 注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
1台
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
1台
4,890 税込5,379
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力に脱臭して快適が続く。 スタンダードなウォッシュレット。
安全装置【洗浄装置】温度ヒューズ/温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)/空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ 風量(m3/min)【温風乾燥装置】-、【脱臭装置】標準モード:約0.09、パワーモード:約0.16 温度調節範囲(℃)【洗浄装置】(温水)切/約35~40、【温風乾燥装置】(温風)-、【暖房便座】(表面)切/約28~36(スーパーおまかせ節電時:約26) ヒーター容量(W)【洗浄装置】250/【温風乾燥装置】-/【暖房便座】50 形状前丸 質量(kg)約4.7 機能共通機能+脱臭・オートパワー脱臭 消費電力(W)【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3 タンク容量(L)約0.49 方式【脱臭装置】O2脱臭 定格消費電力(W)318 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×531×168 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ、アース線付) その他の機能(共通)<洗浄>おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節<快適。エコ>着座センサー、便座、便フタソフト閉止、暖房便座、おまかせ節電、タイマー節電、<清掃・清潔>便ふた着脱、本体着脱、クリーンノズル、セルフクリーニング、ノズルお掃除機能、クリーン便座 使用周囲温度(℃)0~40 吐出水量(L/min)おしり洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 供給水温(℃)0~35 給水圧力(MPa)最低必要水圧/0.05(流動時)、最高水圧/0.75(静止時) 年間消費電力量(kWh/年)159k(221※節電機能を使用しない場合) タイプ貯湯式
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャージャー洗瓶 サンプラテック 動画あり
本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)(キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
1本ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)